絞り込み
ブランド
  • JTC
  • モノタロウ(410)
  • エスコ(7,259)
  • SMC(2,505)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2,003)
  • カクダイ(1,074)
  • INAX(LIXIL)(662)
  • TOTO(657)
  • TRUSCO(619)
  • CKD(582)
  • SK11(573)
  • PISCO(ピスコ)(568)
  • 千代田通商(512)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(472)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(439)
  • GAONA(ガオナ)(439)
  • コガネイ(416)
  • 日東工器(402)
  • KVK(390)
  • ニッタ(342)
  • ミヤコ(340)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
価格
価格で絞り込む
特価
本日3月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーホースリール JTCエアーホースリールJTC(4件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
エアー流量が違います。ワンタッチカプラー付き360°回転
ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12ホース長さ(m)30最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
受皿付きドラムポンプ JTC受皿付きドラムポンプJTC(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ドラム缶用受皿でオイル垂れも安心
全長(mm)1430推奨使用油SAE0~90番・1ストローク/600CC・エンジンオイル、ATF、ギヤオイル等RoHS指令(10物質対応)対応
洗浄ガン JTC洗浄ガンJTC
9,598税込10,558
1個
当日出荷
水道ホースとエアーで高圧洗浄が可能 流量調節付き
仕様流量調節付材質アルミ全長(mm)345空気消費量(L/min)0.8MPa≧230ノズル長(mm)108ノズル口径(Φmm)9空気取入口1/4G使用エアー圧力(MPa)0.6~1.5適合ホース内径(Φmm)15.5関連資料(0.17MB)
洗浄ガン JTC洗浄ガンJTC(4件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
用途先端ノズルを開閉する事により吹出量を調節できます。ノズル長(mm)250タイプロータリーノズルタンク容量(mL)700RoHS指令(10物質対応)対応
エアー掃除機 JTCエアー掃除機JTC(2件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
配線など少しのごみに便利。
仕様チェック付き全長(mm)ガン本体:150、ホース:1100、ノズル1種類:180RoHS指令(10物質対応)対応
エアーガン JTCエアーガンJTC(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
排出量が違います。ラバーチップ・チャック付き
ノズル口径(Φmm)8圧力(kg/cm2)15RoHS指令(10物質対応)対応
洗浄ガン JTC洗浄ガンJTC
6,198税込6,818
1個
欠品中
エンジンルーム等のクリーニングに最適!!
全長(mm)290使用エアー圧力(MPa)12ホース長さ(mm)1040RoHS指令(10物質対応)対応
ストッパー(エアーリール用) JTCストッパー(エアーリール用)JTC
2,098税込2,308
1個
当日出荷
HR-850B用
分岐ワンタッチカプラー JTC分岐ワンタッチカプラーJTC(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
押し込むだけのワンタッチ接続20PMタイプ用。
RoHS指令(10物質対応)対応
油圧カップラ JTC油圧カップラJTC
3,798税込4,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラックホーク用変換アダプター JTCブラックホーク用変換アダプターJTC
4,898税込5,388
1個
当日出荷
日本規格1/4→3/8に変換
適合JTC7040-1、JTC7001-1、JTC8P101-A用RoHS指令(10物質対応)対応
エアーレギュレーター JTCエアーレギュレーターJTC
1,798税込1,978
1個
当日出荷
全長(mm)40差込角(mm)1/4RoHS指令(10物質対応)対応
エアーガン JTCエアーガンJTC
4,898税込5,388
1個
当日出荷
材質(本体)プラスチックノズル110RoHS指令(10物質対応)対応
ブローガン JTCブローガンJTC(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
洗車の後など大量風量が必要なときに流量3倍!
材質(本体)プラスチック使用エアー圧力(MPa)15RoHS指令(10物質対応)対応