絞り込み
ブランド
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)
  • モノタロウ(410)
  • SMC(214,899)
  • エスコ(7,475)
  • コガネイ(5,617)
  • RS PRO(3,691)
  • Festo(3,550)
  • カクダイ(3,168)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,125)
  • CKD(3,087)
  • KVK(2,082)
  • TOTO(2,043)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • INAX(LIXIL)(1,892)
  • ミヤコ(1,692)
  • コンサス(1,624)
  • PISCO(ピスコ)(1,393)
  • NORGREN(1,166)
  • 千代田通商(1,117)
  • ParkerTAIYO(920)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(893)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(239)
サービス分類
  • オーダー・加工(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
781件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フューエルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)フューエルホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(5件のレビュー)
919税込1,011
1本
当日出荷から3日以内出荷
ブラック最高使用圧力(MPa)0.2流体温度(℃)-40~+100最小破壊圧力(MPa)0.98補強層1Y/BRoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~120
MIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)MIDオイルホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(16件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から3日以内出荷
横浜ゴムの代用的耐油ホースです。 内面ゴムは、耐油性に富んでおり、また外面ゴムは耐油性、耐候性、耐久性に優れています。
用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送
耐熱ホース YOKOHAMA(横浜ゴム)耐熱ホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(2件のレビュー)
890税込979
1本
当日出荷から3日以内出荷
内面、外面ゴムともに耐熱性に優れたゴムを使用しています。
用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホースブラック最高使用圧力(MPa)1使用流体水・エチレングリコール外面黒色スムース特性耐熱性
ハイMIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)ハイMIDオイルホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(9件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐熱・耐寒性に優れ、使用温度範囲が広い。内面は耐油性、外面は耐油・耐候・耐摩耗性に優れています。耐衝撃圧力性に優れ、軽量で柔軟性に富んでいます。
用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送使用流体一般作動油、潤滑油、重油など外面黒色スムース・アース線なし特性耐熱・耐寒・耐候・耐摩耗
ニュータイト YOKOHAMA(横浜ゴム)ニュータイトYOKOHAMA(横浜ゴム)(8件のレビュー)
2,298税込2,528
1個(200g)
当日出荷
作業性に優れています 配管後のネジ戻しが可能です。 シール性能に優れています。 VOC対応品です
用途都市ガス・LPガス等各種ガス配管ねじ接合部主成分変性シリコーン比重1.20~1.30外観灰縁色バテ状加熱減量(%)2以下粘度(Pa・s)80~100(B型粘度計)アズワン品番64-5125-20タックフリータイム(時間)7
パオンエアーホース YOKOHAMA(横浜ゴム)パオンエアーホースYOKOHAMA(横浜ゴム)
459税込505特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
圧縮空気用として鉱業、土木、造船、鉄鋼業などに広く使用。
使用流体空気・水など外面黒色コルゲート
高圧Sカップリング メスハーフ YOKOHAMA(横浜ゴム)高圧Sカップリング メスハーフYOKOHAMA(横浜ゴム)(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。炭素鋼に特殊熱処理を施し、特に対衝撃性・耐振動性に優れています。圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。
材質(本体)炭素鋼流体一般作動油バルブ構造両側バルブ付材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ
HPエアーホース YOKOHAMA(横浜ゴム)HPエアーホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般のエアーホースと同等の柔軟性。
使用流体空気・水など最高使用圧力(MPa)2外面黒色コルゲート
フレックスマスターカップリング YOKOHAMA(横浜ゴム)フレックスマスターカップリングYOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
配管のジョイント部には何ら加工がいりません。 ねじ切りの必要もなく、フランジをとりつける手間もいらず、溶接するなどの加工がいりません。 配管の振動を吸収します。 フレックスカップリングには、弾力性のあるゴムガスケットが使われていますので、振動や騒音または流体の流れからおこるぶれ等がなくなります。 スパナ1本で簡単にとりつけができます。 狭い場所での取りつけや配管の混んでいる所でも容易にとりつけられます。 配管が多少偏心してもジョイントできます。 ゴムガスケットは伸縮性に富んでいるので配管の偏心は±4°まで吸収します。 (バルジ加工していないものは従来どおり±2°までです)
用途ブルドーザー・油圧ショベル・パイルドライバ・トラクター等の重機・油圧戻り装置・冷却水配管・エアー配管・潤滑油配管、トラック・バス等の大型エンジンの冷却水配管・燃料配管、船舶の船内一般配管(船内での溶接等作業不要)、タンク車輌・ホッパー車輌・客車等の鉄道車輌、ポンプのサクションライン、発電所の冷却水等配管、水処理工場・化学工場・パルプ工場等の配管、一般工場の水配管・エアー配管・電線配管、電線・光ファイバーケーブル保護管材質NBR系特殊合成ゴム(ガスケット)形状カップリング使用温度範囲(℃)-30~120使用流体空気、水、油、粉体材質(ガスケット)NBR系特殊合成ゴム適合流体空気、水、油、粉体
高圧Sカップリング オスハーフ YOKOHAMA(横浜ゴム)高圧Sカップリング オスハーフYOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。炭素鋼に特殊熱処理を施し、特に対衝撃性・耐振動性に優れています。圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。
最高使用圧力(MPa)20.5材質(本体)炭素鋼流体一般作動油バルブ構造両側バルブ付材質(シール)NBR表面処理亜鉛メッキ
WS18Zソケットレスホース YOKOHAMA(横浜ゴム)WS18ZソケットレスホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
2,490税込2,739
1本
当日出荷から3日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1.8最小破壊圧力(MPa)7
1009 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)1009 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製YOKOHAMA(横浜ゴム)
239税込263
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮製ホースアダプタ YOKOHAMA(横浜ゴム)真鍮製ホースアダプタYOKOHAMA(横浜ゴム)
339税込373
1個
当日出荷から3日以内出荷
中低圧ホース専用ホースアダプター
用途HTW10・WS18ZのLAR1004に使用材質真鍮タイプ管用テーパーおねじ×管用平行(おすシート)
CRITERION 布巻ウォーターホース YOKOHAMA(横浜ゴム)CRITERION 布巻ウォーターホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
翌日出荷から3日以内出荷
内面ゴムには耐水性にすぐれた配合ゴム、外面ゴムには耐候性ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、軽量で取扱いが容易です。
用途一般工場、土木建設工事などの送水に使用仕様3Pブラック使用温度範囲(℃)-30~60使用流体特性耐水・耐圧・軽量
レベックス SWP140 9(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 9(両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から3日以内出荷
内径(mm)9.5金具両端金具1004外径(mm)16ねじ径G(PF)3/8最高使用圧力(MPa)14使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B
WS18Z用金具 YOKOHAMA(横浜ゴム)WS18Z用金具YOKOHAMA(横浜ゴム)
419税込461
1個
当日出荷から翌々日出荷
WS18Z用ホース金具、真ちゅう製
材質ブラス
UPスチームホース YOKOHAMA(横浜ゴム)UPスチームホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
翌日出荷から3日以内出荷
高圧高温性能に優れ、210℃で連続使用が可能です。 チューブゴムに耐湿性を考慮した合成ゴムを使用しています。 軽量化を図り、柔軟性の優れたホースです。
用途高温スチーム配管用ブラック最高使用圧力(MPa)2.2補強層1W/B+1Y/B流体温度範囲(℃)(連続使用)210特性高圧・高温・軽量・柔軟性推奨雰囲気温度(℃)0~80
L35(中圧3.5Mpa)ホース YOKOHAMA(横浜ゴム)L35(中圧3.5Mpa)ホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
軽量で、柔軟性に優れた信頼のおける合成繊維補強層ホースです。 ISO4079-R6,SAE100R6規格合格品。
用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送最高使用圧力(MPa)3.5材質内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~+100適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14
高温水用HTWシリーズホース YOKOHAMA(横浜ゴム)高温水用HTWシリーズホースYOKOHAMA(横浜ゴム)
1,389税込1,528
1本
当日出荷から3日以内出荷
ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)で、水・温水で120℃まで使用可能なホースです。
用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース材質【内面チューブ・外面カバー】耐熱性合成ゴムブラック最高使用圧力(MPa)1使用流体水・温水補強層特殊合成繊維流体温度範囲(℃)120推奨雰囲気温度(℃)5~60
1013 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)1013 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製YOKOHAMA(横浜ゴム)
239税込263
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
LAR金具 HTW10・WS18Z用 YOKOHAMA(横浜ゴム)LAR金具 HTW10・WS18Z用YOKOHAMA(横浜ゴム)
359税込395
1個
当日出荷から翌々日出荷
ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)の為、現場での長さ調整、施工が容易です。
用途HTW10用ホース金具材質ブラス
2040 高圧オスメスニップル 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)2040 高圧オスメスニップル 鉄製YOKOHAMA(横浜ゴム)
349税込384
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
CRITERION 布巻スチームホース YOKOHAMA(横浜ゴム)CRITERION 布巻スチームホースYOKOHAMA(横浜ゴム)
2,298税込2,528
1本
翌日出荷から3日以内出荷
内面ゴムには耐熱・耐老化性にすぐれた配合ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、十分な耐圧性能を有しております。
用途一般工場、各種機械などの蒸気輸送に使用ブラック使用温度範囲(℃)0~150最高使用圧力(MPa)0.5使用流体スチーム特性耐熱・耐老化・耐圧性
HI-MID 19 YOKOHAMA(横浜ゴム)HI-MID 19YOKOHAMA(横浜ゴム)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から3日以内出荷
低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)19最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)27.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)4補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-40~100内径(Φインチ)3/4推奨雰囲気温度(℃)-40~80適合金具GAC1001・GAC1002・GAC1004・GAC1005・GAC6012・GAC6013・GAC METST
ストレートオスコネクター メスシート YOKOHAMA(横浜ゴム)ストレートオスコネクター メスシートYOKOHAMA(横浜ゴム)
189税込208
1個
当日出荷
R(PT)-G(PF)(メスシート)のオスコネクターです。
用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。材質スチールタイプメスシート
1068 高圧オスメスニップル(Oリング付) 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)1068 高圧オスメスニップル(Oリング付) 鉄製YOKOHAMA(横浜ゴム)
359税込395
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
HI-MID 9 YOKOHAMA(横浜ゴム)HI-MID 9YOKOHAMA(横浜ゴム)(4件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷から3日以内出荷
低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)17適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)6補強層2Y/S流体温度範囲(℃)-40~100内径(Φインチ)3/8推奨雰囲気温度(℃)-40~80適合金具GAC1001・GAC1002・GAC1004・GAC1005・GAC6012・GAC6013・GAC METST
MIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)MIDオイルホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(4件のレビュー)
749税込824
1個(1m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
内面は耐油性に富み、外面は耐油・耐候・耐久性に優れています。 柔軟性に富み、配管が容易です。加圧変化が少なく、取扱いが簡単です。
用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送。使用流体一般作動油、潤滑油、重油など
HI-MID 12 YOKOHAMA(横浜ゴム)HI-MID 12YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
翌日出荷から3日以内出荷
低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
内径(Φmm)12.7外径(Φmm)20.5最高使用圧力(MPa)1.5材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80適合金具GAC1001・GAC1002・GAC1004・GAC1005・GAC6012・GAC6013・GAC METST内径(Φインチ)1/2補強層2Y/S最小破壊圧力(MPa)6
ストレートオスコネクター オスシート YOKOHAMA(横浜ゴム)ストレートオスコネクター オスシートYOKOHAMA(横浜ゴム)
207税込228
1個
当日出荷
R(PT)-G(PF)(オスシート)のオスコネクターです。
用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。材質スチールタイプオスシート
AMR金具 FC300・WSR5Z用 YOKOHAMA(横浜ゴム)AMR金具 FC300・WSR5Z用YOKOHAMA(横浜ゴム)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
ホースに金具をねじ込んで装着するタイプですので、現場での長さ調整、施工、組立が可能です。
用途FC300用ホース金具
HI-MID 15 YOKOHAMA(横浜ゴム)HI-MID 15YOKOHAMA(横浜ゴム)
1,298税込1,428
1本
翌日出荷から3日以内出荷
低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)15.9最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)25適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)4補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-40~100内径(Φインチ)5/8推奨雰囲気温度(℃)-40~80適合金具GAC1001・GAC1002・GAC1004・GAC1005・GAC6012・GAC6013・GAC METST
レベックス SWP210 9(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 9(両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷
内径(mm)9.5金具両端金具1004外径(mm)18ねじ径G(PF)3/8最高使用圧力(MPa)20.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B
1016 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)1016 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製YOKOHAMA(横浜ゴム)
499税込549
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
1033 高圧アダプタ(90°タイプ) 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)1033 高圧アダプタ(90°タイプ) 鉄製YOKOHAMA(横浜ゴム)
379税込417
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
1014 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)1014 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製YOKOHAMA(横浜ゴム)
269税込296
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
パイロジャケット(PYROJACKET) YOKOHAMA(横浜ゴム)パイロジャケット(PYROJACKET)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,398税込3,738
1本
翌日出荷から4日以内出荷
酸化鉄赤シリコンラバーで外部コーティングした、 高密なグラスファイバーで筒状になっている高耐熱・耐火性素材です。溶解飛沫を流し熱や炎に耐え種々の環境のホース・ケーブル・チューブを保護するために使用。
用途ホース・ケーブル・チューブの保護用仕様【熱伝導率】K=BTU/゜F/hr/in2 1.20耐熱温度(℃)260(連続)・1090(15~20分)・耐火:1600(変性まで7秒それ以降も性能維持)
UPスチームホース用金具 YOKOHAMA(横浜ゴム)UPスチームホース用金具YOKOHAMA(横浜ゴム)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から12日以内出荷
用途UPスチームホース用金具●高温スチーム配管用
カラーフレックス YOKOHAMA(横浜ゴム)カラーフレックスYOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
699税込769
1本
翌日出荷から3日以内出荷
軽量で持ち運び、配管等の作業が容易です。耐候性、耐摩耗性、耐油性、耐寒性に優れています。低温での硬化現象はおこりません。
使用流体空気・水など最高使用圧力(MPa)1
レベックス SWP210 12(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 12(両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から3日以内出荷
内径(mm)12.7金具両端金具1004外径(mm)20.3ねじ径G(PF)1/2最高使用圧力(MPa)20.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B
...