1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コスメック昇降ホールクランプ
RoHS
1台3役 リフトシリンダ + 位置決めピン + ホールクランプ リフト ⇒ 位置決め後、パレットの基準穴を内張りして引き込んでクランプ
用途リフトし位置決め後クランプ 仕様リフト力:30N(上昇時)、400N(動作完了後0.5MPa時) ストローク(mm)昇降:16、パレット引込み:0.25 使用温度範囲(℃)0~70 最高使用圧力(MPa)0.5 使用流体ドライエア リリース起動圧力(MPa)最低:0.25 RoHS指令(10物質対応)対応 把持力250(0.25MPa時)、500(0.5MPa時) 関連資料(5.75MB) 適合穴径(Φmm)10±0.2 位置決め精度(mm)0.10
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷