22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質炭素鋼 形状ニップル 種類鋼管用くい込み継手 温度範囲(℃)-20~+250
1個
889 税込978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
839 税込923
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質炭素鋼 形状エルボ 種類鋼管用くい込み継手 温度範囲(℃)-20~+250
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
1,488 税込1,637
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

イハラサイエンスロングエルボ KLL
NE形鋼管用くい込み継手は、油圧用溶接レス高圧継手です 【くいこみ継手の特長】 配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。 ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき(くい込み継手の機構および管の剛性から管肉厚は、その外径寸法の10%以上、外径Φ10mm以下の場合には最小1mm必要です)、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。 分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。 Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。 使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。 【エンベロープ付きスリーブの特長】 スリーブのエンベロープ部により配管の芯出しが厳密にでき、従来油漏れの一番の原因となっていた芯ズレによるトラブルが大幅に減少します。 スリット付きのエンベロープ部により耐振性能が向上。従来のNS形くい込み継手に比べ、疲労強度が20%以上向上しています。これにより配管振動による管の破損、ナットの緩みが減少します。
サイズミリサイズ 使用温度範囲(℃)-20~+250 スリーブ形状エンベロープ付
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イハラサイエンスKLC 方向調整エルボ
形状エルボ 寸法ミリサイズ 温度範囲(℃)-20~250 スリーブタイプエンベロープ付
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

イハラサイエンスKSL 隔壁締付エルボ
形状エルボ 寸法ミリサイズ 温度範囲(℃)-20~250 スリーブタイプエンベロープ付
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

形状エルボ 寸法ミリサイズ 温度範囲(℃)-20~250 スリーブタイプエンベロープ付 接続ねじ種類G
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

形状エルボ 寸法ミリサイズ 温度範囲(℃)-20~250 スリーブタイプエンベロープ付 接続ねじ種類G
1個
4,198 税込4,618
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質炭素鋼 形状エルボ 定格圧力(MPa)14 温度範囲(℃)-20~300 接続ねじ種類G
1個
1,998 税込2,198
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
919 税込1,011
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1個
919 税込1,011
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

イハラサイエンスWUD ユニオンタイプD
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105 適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL 形状エルボ 定格圧力(MPa)21 温度範囲(℃)120以下
1個
2,498 税込2,748
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イハラサイエンスWUC ユニオンタイプC
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105 適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL 形状エルボ 定格圧力(MPa)21 温度範囲(℃)120以下 接続ねじ種類R
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)