ミニエアーハイドロブースター用近接スイッチ(無接点スイッチ)JPN5日以内出荷
補給・追加時の「近接スイッチ」となります。1.仕様内容・接点:無接点・配線:2線式・負荷電圧:DC10~DC28V※詳細は「取扱い説明書」参照願います
使用温度範囲(℃)0~60保護構造IP67G(IEC規格)(IP68の場合はユーザとの取決めによる) JISC0920(防じん・防浸形)感度5mT以上負荷電圧(V)DC10~28保護回路パルス性過電圧保護回路、逆接保護回路、サージ吸収回路、出力短絡保護回路内蔵動作表示灯ON時LED点灯(赤色)漏れ電流(mA)1耐振動9G(全振幅1.5mm10~55Hz)配線方式2線式リード線耐屈曲耐熱耐油性ビニルシース計装用ケーブル負荷電流(mA)4~50関連資料カタログ・取説(0.59MB)電圧降下(V)閉路時:3.5以下耐衝撃30G(非繰返し)取扱説明書(0.59MB)
ミニエアーハイドロブースター用近接スイッチ(有接点タイプ/緑色)JPN5日以内出荷
補給・追加時の「近接スイッチ」となります。1.仕様内容・接点:有接点(緑色)・配線:2線式・負荷電圧:AC/DC10~DC100V※詳細は「取扱い説明書」参照願います
使用温度範囲(℃)-10~60保護構造IP67G(IEC規格)(IP68の場合はユーザとの取決めによる)感度5mT以上負荷電圧(V)AC/DC10~100保護回路なし動作表示灯ON時LED点灯(緑、赤色)漏れ電流(mA)0耐振動20G(10~1000Hz)配線方式2線式リード線耐屈曲耐熱耐油性ビニルシース計装用ケーブル負荷電流(mA)5~50 表示灯赤は3~50です。関連資料カタログ・取説(0.59MB)接点容量AC/DC10VA電圧降下(V)閉路時:4以下耐衝撃30G(11msec)取扱説明書(0.59MB)
ミニエアーハイドロブースター用近接スイッチ(有接点タイプ/赤色)JPN5日以内出荷
補給・追加時の「近接スイッチ」となります。1.仕様内容・接点:有接点(赤色)・配線:2線式・負荷電圧:AC/DC10~DC100V※詳細は「取扱い説明書」参照願います
使用温度範囲(℃)-10~60保護構造IP67G(IEC規格)(IP68の場合はユーザとの取決めによる)感度5mT以上負荷電圧(V)AC/DC10~100保護回路なし動作表示灯ON時LED点灯(緑、赤色)漏れ電流(mA)0耐振動20G(10~1000Hz)配線方式2線式リード線耐屈曲耐熱耐油性ビニルシース計装用ケーブル負荷電流(mA)5~50 表示灯赤は3~50です。関連資料カタログ・取説(0.59MB)接点容量AC/DC10VA電圧降下(V)閉路時:4以下耐衝撃30G(11msec)取扱説明書(0.59MB)
ミニエアーハイドロブースター用近接スイッチ(無接点スイッチ)JPN5日以内出荷
補給・追加時の「近接スイッチ/バンド付」となります。1.仕様内容・接点:無接点・配線:2線式・負荷電圧:DC10~DC28V※詳細は「取扱い説明書」参照願います
使用温度範囲(℃)0~60保護構造IP67G(IEC規格)(IP68の場合はユーザとの取決めによる) JISC0920(防じん・防浸形)感度5mT以上負荷電圧(V)DC10~28保護回路パルス性過電圧保護回路、逆接保護回路、サージ吸収回路、出力短絡保護回路内蔵動作表示灯ON時LED点灯(赤色)漏れ電流(mA)1耐振動9G(全振幅1.5mm10~55Hz)配線方式2線式リード線耐屈曲耐熱耐油性ビニルシース計装用ケーブル負荷電流(mA)4~50関連資料カタログ・取説(0.59MB)電圧降下(V)閉路時:3.5以下耐衝撃30G(非繰返し)取扱説明書(0.59MB)
ミニエアーハイドロブースター用近接スイッチ(有接点タイプ/緑色)JPN5日以内出荷
補給・追加時の「近接スイッチ/バンド付」となります。1.仕様内容・接点:有接点(緑色)・配線:2線式・負荷電圧:AC/DC10~DC100V※詳細は「取扱い説明書」参照願います
使用温度範囲(℃)-10~60保護構造IP67G(IEC規格)(IP68の場合はユーザとの取決めによる)感度5mT以上負荷電圧(V)AC/DC10~100保護回路なし動作表示灯ON時LED点灯(緑、赤色)漏れ電流(mA)0耐振動20G(10~1000Hz)配線方式2線式リード線耐屈曲耐熱耐油性ビニルシース計装用ケーブル負荷電流(mA)5~50 表示灯赤は3~50です。関連資料カタログ・取説(0.59MB)接点容量AC/DC10VA電圧降下(V)閉路時:4以下耐衝撃30G(11msec)取扱説明書(0.59MB)
ミニエアーハイドロブースター用近接スイッチ(有接点タイプ/赤色)JPN5日以内出荷
補給・追加時の「近接スイッチ/バンド付」となります。1.仕様内容・接点:有接点(赤色)・配線:2線式・負荷電圧:AC/DC10~DC100V※詳細は「取扱い説明書」参照願います
使用温度範囲(℃)-10~60保護構造IP67G(IEC規格)(IP68の場合はユーザとの取決めによる)感度5mT以上負荷電圧(V)AC/DC10~100保護回路なし動作表示灯ON時LED点灯(緑、赤色)漏れ電流(mA)0耐振動20G(10~1000Hz)配線方式2線式リード線耐屈曲耐熱耐油性ビニルシース計装用ケーブル負荷電流(mA)5~50 表示灯赤は3~50です。関連資料カタログ・取説(0.59MB)接点容量AC/DC10VA電圧降下(V)閉路時:4以下耐衝撃30G(11msec)取扱説明書(0.59MB)
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
ラインエースTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)税込¥2,088~¥1,898~
砲金ソケットSANEI(旧:三栄水栓製作所)税込¥1,066~¥969~