絞り込み
ブランド
  • ミヤコ
  • モノタロウ(410)
  • SMC(37,938)
  • エスコ(7,304)
  • カクダイ(3,079)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,050)
  • コガネイ(2,899)
  • TOTO(1,859)
  • KVK(1,716)
  • INAX(LIXIL)(1,059)
  • CKD(1,050)
  • 千代田通商(919)
  • PISCO(ピスコ)(859)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(787)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(753)
  • SK11(710)
  • セキスイ(677)
  • TRUSCO(633)
  • 工進(595)
  • 未来工業(576)
1,246件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム栓 ミヤコゴム栓ミヤコ(4件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
ゴム栓です。 ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
材質詰金物:C360B材質(本体)NR材質(リング)SUS304くさりの有無なし
二重フタゴム栓 ミヤコ二重フタゴム栓ミヤコ(9件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。 ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
くさりの有無なし
ステンレス穴なしプレート(のり付) ミヤコステンレス穴なしプレート(のり付)ミヤコ(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から3日以内出荷
のり付、穴ナシのステンレスプレートです。
材質SUS304板厚(mm)0.3粘着剤厚さ(mm)0.7
ネジ変換アダプタA ミヤコネジ変換アダプタAミヤコ(17件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
樹脂製防虫目皿 ミヤコ樹脂製防虫目皿ミヤコ
919税込1,011
1個
当日出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水通気管(汚水通気管)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 接合部が樹脂なので塩ビ管に接着が出来ます。 本体が樹脂製になっており従来品より軽量化が図られております。
材質本体/クロムメッキ、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16商品タイプ防虫目皿/接続部あり
HI管用メーターユニオン ミヤコHI管用メーターユニオンミヤコ(2件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から3日以内出荷
量水器メーター用の取付ユニオンです。
材質青銅
ネジ変換アダプタB ミヤコネジ変換アダプタBミヤコ(9件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類R×G(めねじ)
ビニール穴なしプレート(のり付) ミヤコビニール穴なしプレート(のり付)ミヤコ(3件のレビュー)
66税込73
1個
当日出荷から3日以内出荷
のり付、穴ナシのビニールプレートです。
材質PVC板厚(mm)1.5粘着剤厚さ(mm)0.2
ステン穴無プレートのり付H.L ミヤコステン穴無プレートのり付H.Lミヤコ
359税込395
1個
当日出荷
表面がヘアライン仕上げの穴ナシ・のり付のステンレスプレートです。ヘアライン仕上げなので映り込みも防止できます。厚さが1mmで、配管穴などの目隠し時に強度が必要な場合に最適です。
材質SUS304板厚(mm)1粘着剤厚さ(mm)0.7
排水管取出チーズ ミヤコ排水管取出チーズミヤコ(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
配管を切断せずに枝配管ができます。 排水通気等の増設に最適です。 パイプ同径タイプは直接排水継手が接続できます。 従来品と比べ接続箇所を減らし低く接続でき施工性がUPします。
材質PVC付属品ステンレスバンド×2半透明
クリーン型洗濯機排水トラップ ミヤコクリーン型洗濯機排水トラップミヤコ(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50で臭気上がりを防ぎます。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単、ゴミの詰まりにくいクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり、入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
仕様クロームメッキ適合VP、VU50兼用材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VP、VU50兼用商品タイプ床直結
洗濯機用エルボセット ミヤコ洗濯機用エルボセットミヤコ(5件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
洗濯機排水トラップ用のエルボです。 バンド・インナー付です。 退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
材質エルボ:TPO
洗濯機排水トラップ コンパクト型 ミヤコ洗濯機排水トラップ コンパクト型ミヤコ(11件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
本体ツバ下からトラップ底部までの長さ60mmのコンパクト設計で床下寸法によゆうがない現場にも対応します。 床下寸法110mm以上で施工が可能です。 カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。 封水は25です。
適合VP、VU50兼用材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VP、VU50兼用商品タイプ床直結
洗濯機用エルボセット ミヤコ洗濯機用エルボセットミヤコ(5件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
洗濯機排水トラップ用のエルボです。 バンド・インナー付です。 退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
材質エルボ:TPO
循環金具用フィルター ミヤコ循環金具用フィルターミヤコ(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
M246KX、MJ246KXタイプの循環金具に使用するフィルターです。
材質SUS304、POM仕様K×フィルター外径(Φmm)82.5
フレキ用保温カバー ミヤコフレキ用保温カバーミヤコ
529税込582
1個
3日以内出荷
給湯器まわりの配管の保温材に最適です。 保温材厚み10mm。 表面は曲げ配管した際に外観を損なわないエンボス仕上げです。 高耐候性グレードフィルム採用で紫外線劣化を防ぎます。 曲げ配管でもきれいに設置できます。
長さ(mm)1000
洗濯機パン用トラップ締付工具 ミヤコ洗濯機パン用トラップ締付工具ミヤコ(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
洗濯機パン、ユニットバスのトラップ締め付けにご使用できます。
寸法(mm)142×110
MB44KF用ゴムホルダー ミヤコMB44KF用ゴムホルダーミヤコ(7件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
仕様VU50用適合本体MB44KF
MBシールテープ ミヤコMBシールテープミヤコ(5件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
鉄、ステンレス、塩ビなどのネジ部のシール材。 自己融着する性能をもちネジ部を完全にシールし、ネジ込み・取外しも楽にできます。
材質フッ素樹脂寸法(mm)0.1×13ホワイト寸法15M材質(テープ)フッ素樹脂
止水パッキン(メーターパッキン) ミヤコ止水パッキン(メーターパッキン)ミヤコ(2件のレビュー)
58税込64
1個
当日出荷から4日以内出荷
量水器メーター用のパッキンです。
材質NBR硬度85°
片サドルバンド(ステンレス) ミヤコ片サドルバンド(ステンレス)ミヤコ(6件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
ステンレス製の片サドルバンドです。
材質SUS304
洗面化粧台用スキマパッキン ミヤコ洗面化粧台用スキマパッキンミヤコ(16件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
特殊形状で、洗面化粧台と壁との隙間にぴったりフィットして埃や物の落下を防ぎます。 材質はエラストマーですのでハサミやカッター等で切断でき、長さ調節も可能です。
材質TPO長さ(mm)500
ビニール角型プレートのり付 ミヤコビニール角型プレートのり付ミヤコ(1件のレビュー)
489税込538
1枚
当日出荷から9日以内出荷
ビニールプレートに角型が新登場! そのまま使用して頂くことも、お手持ちのホールソーなどで加工して使用して頂くことも可能です。
材質PVC板厚(mm)1.5、(粘着部)0.2
MB44KL用バンド ミヤコMB44KL用バンドミヤコ(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
洗濯機排水トラップ用のエルボバンドです。 排水ホースとエルボの固定に使用します。
材質SWM-B
排水ホース用ユニオンナット ミヤコ排水ホース用ユニオンナットミヤコ(2件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
M25L、排水ホース用の回転ナットです。 ナットが分離し、回転するのでホースのねじれを防ぎます。
材質本体/ABS、パッキン/30・40:EPDM、50:SBR
フレキ用銅管火なしアダプタ ミヤコフレキ用銅管火なしアダプタミヤコ(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
硬質銅管用のソロバン玉リング式継手です。給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2外ネジになっているのでフレキ等への接続に便利です。
材質黄銅製
洗濯機パン用エルボセット ミヤコ洗濯機パン用エルボセットミヤコ(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
洗濯機防水パン用排水トラップのエルボです。 退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。 バンド付。
材質TPO内径(Φmm)32外径(Φmm)31
ステンレス排水用目皿巣 ミヤコステンレス排水用目皿巣ミヤコ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
排水用目皿巣です。 既存品の取替に便利です。 ステンレス製ですので腐食に強く、耐蝕性があります。
材質SUS304商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
流し台樹脂バスケット ミヤコ流し台樹脂バスケットミヤコ(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
M14S、M14SW用樹脂バスケットです。 網目は縦目・格子目の2種です。
材質(本体)PE材質PEタイプタテメ商品タイプ深型上径×下径×高さ(mm)78×64×164
ゴムパッキン ミヤコゴムパッキンミヤコ(1件のレビュー)
42税込46
1個
当日出荷
流し、洗面、風呂等の給水、給湯用で多用されています。 耐熱温度は常温~100℃。(実施用では60℃前後) 一般給水、給湯、冷温水、不凍液等でご使用頂けます。
材質EPDM厚さ(mm)2寸法t(mm)2
鋼管用メーターユニオン ミヤコ鋼管用メーターユニオンミヤコ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
量水器メーター用の取付ユニオンです。
材質黄銅
クリーン型洗濯機排水トラップ ミヤコクリーン型洗濯機排水トラップミヤコ(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
カバー付でビスが見えずスッキリとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップは隔壁トラップでクリーン型です。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質本体:ABS、エルボ:TPO寸法VU50耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VU50用商品タイプ床直結
軟質銅管用スリーブ ミヤコ軟質銅管用スリーブミヤコ(3件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
ナマシ(軟質)銅管を使用して、ソロバン玉リング継手に、接続する場合に使うスリーブです。
材質黄銅
タンク取出金具用平パッキン ミヤコタンク取出金具用平パッキンミヤコ(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から32日以内出荷
M65TLP用のゴム平パッキンです。
材質NR
テストキャップラグ ミヤコテストキャップラグミヤコ
149税込164
1個
当日出荷
給水・給湯配管の水圧テストに使用するプラグです。プラグとキャップが兼用になっているのでこれ1つでどちらも使用が可能です。コア継手やフレキにも対応しています。従来のテストプラグと比べコンパクトなので踏みつけたり、引っ掛かっても折れにくくなっています。プラグもキャップも六角レンチで取り付けが可能です。
材質(本体)PP材質(Oリング)NBR
タンク取出金具 ミヤコタンク取出金具ミヤコ(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から3日以内出荷
受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用。
材質青銅製クロームメッキ
樹脂製袋ナット ミヤコ樹脂製袋ナットミヤコ(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
排水ホース用のユニオンナット等、目的にあわせて様々な用途でご使用頂けます。 寸法50はM14SAPの袋ナットにも使用できます。
排水ホースユニオンナット ミヤコ排水ホースユニオンナットミヤコ
229税込252
1個
当日出荷
ナットが分離し、回転するのでホースのねじれを防ぎます。25×11/4はM25AFの25用、30×11/4はM25AFの30用です。
材質(インナー)ABS材質(パッキン)TPE/CR材質(ナット)PP
洗濯機パン用エルボバンド ミヤコ洗濯機パン用エルボバンドミヤコ
199税込219
1個
当日出荷
洗濯機パン用のエルボバンドです。
材質ステンレス直径(Φmm)34
排水目皿 ミヤコ排水目皿ミヤコ
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます(150以下) 。
商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
...