配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「異径ソケット」の検索結果
関連キーワード
パイプが軽量です。
パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。
パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。
耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)
使用流体圧縮空気(低圧用)
最高使用圧力(MPa)1未満
トラスコ品番754-7099
材質ポリアセタール(POM)
形状ライトエアー ソケット
質量(g)110
使用温度範囲(℃)0~60
六角対辺W1(mm)56
六角対辺W2(mm)49
適合パイプ呼び径(Φmm)25×20
1個
¥759
税込¥835
翌々日出荷
用途圧縮空気(低圧用)
使用流体空気
形状ソケット
材質(本体)ポリアセタール(POM)
使用温度範囲(℃)0~60
寸法L(mm)102
最高使用圧力(MPa)1
寸法D1(Φmm)61
使用環境屋内配管
寸法W1(mm)56
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。