配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「ゴム」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
色薄茶
使用温度範囲(℃)-60~80
硬度(A/s)40
ジャバラタイプの吸着パッドです。
色半透明白
材質(本体)シリコンゴム
使用温度範囲(℃)-60~250
硬度(A/s)55
様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。取り付け用金具で簡単取り付けが可能です。耐熱性、耐寒性に優れています。
用途ワーク表面が滑らかで変形のない一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)
適合PFシリーズ
適合本体PFシリーズ
色半透明白
材質(本体)シリコンゴム
使用温度範囲(℃)-60~250
硬度(A/s)55
色半透明白
使用温度範囲(℃)-60~250
硬度(A/s)55
色半透明白
使用温度範囲(℃)-60~250
硬度(A/s)55
ジャバラタイプの吸着パッドです。
色黒
材質(本体)NBR(ニトリルゴム)
使用温度範囲(℃)-26~120
硬度(A/s)55
色黒
使用温度範囲(℃)-26~120
硬度(A/s)55/40
標準平型タイプの吸着パッドです。
色黒
高さ(mm)-
材質(本体)NBR(ニトリルゴム)
使用温度範囲(℃)-26~120
硬度(A/s)55
色黒
使用温度範囲(℃)-26~120
硬度(A/s)55
使用温度範囲(℃)-60~250
硬度(A/s)55
色黒に白点
使用温度範囲(℃)-10~230
硬度(A/s)55
色黒
使用温度範囲(℃)-26~120
硬度(A/s)55
色黒に白点
使用温度範囲(℃)-10~230
硬度(A/s)70
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
色黒に白点
使用温度範囲(℃)-10~230
硬度(A/s)70
色黒
使用温度範囲(℃)-26~120
硬度(A/s)55
色青
使用温度範囲(℃)-20~75
硬度(A/s)55
色青
使用温度範囲(℃)-20~75
硬度(A/s)55
色半透明白
使用温度範囲(℃)-60~250
硬度(A/s)55
色青
使用温度範囲(℃)-20~75
硬度(A/s)55
色半透明白
使用温度範囲(℃)-60~250
硬度(A/s)55
色黒
使用温度範囲(℃)-10~230
硬度(A/s)70
色黒
使用温度範囲(℃)-26~120
硬度(A/s)55
リップ部薄いタイプの2段じゃばらパッド
色青
使用温度範囲(℃)-20~75
硬度(A/s)55
色半透明白
使用温度範囲(℃)-60~250
硬度(A/s)55
色青
使用温度範囲(℃)-20~75
硬度(A/s)55
色黒に青点
使用温度範囲(℃)-26~120
硬度(A/s)70
色黒に赤点
使用温度範囲(℃)-60~250
硬度(A/s)55
色黒
使用温度範囲(℃)-26~120
硬度(A/s)55
色半透明白
使用温度範囲(℃)-60~250
硬度(A/s)55
質量(g)47
寸法A(mm)30
寸法B(mm)55.2
寸法C(mm)20
寸法Y(mm)1.5
1個
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
色黒に青点
使用温度範囲(℃)-26~120
硬度(A/s)70
色黒に赤点
使用温度範囲(℃)-60~250
硬度(A/s)55
寸法F(mm)23
寸法G(mm)17
継手なし
1
2
3
4
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。