台付シングル混合水栓(エコシングル、ポップアップ)TOTO予約販売
用途一般住宅用
キッチン、各施設、洗面所・手洗い適合場所洗面所・手洗い使用地区一般仕様給水管:フレキホース、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無長さ(mm)スパウト:120形状止水ハンドル:レバー色止水ハンドル:メタル種類シングルレバー取り付け形状一体型最高温度(℃)給湯:85取付穴一穴形態げ吐水、ソフト取付穴径(Φmm)35±2使用環境温度(℃)1~40取付け方法台付き操作方法ハンドルを上下操作使用水水道水または飲用可能な井戸水吐水口長さ(mm)120給水圧力(MPa)最低必要:0.05(流動時)、最高:0.75(静止時)商品タイプ台付
給水管TOTO4日以内出荷から7日以内出荷
給水管TOTO4日以内出荷
給水管
用途台付化学水栓(T42C/CU/D/DU)用仕様下位の補修品:あり
給水管TOTO4日以内出荷
給水管
用途台付化学水栓(T42B/BU,T43B)用仕様下位の補修品:あり
給水管TOTO4日以内出荷
給水管
給水管TOTO47日以内出荷
給水管
用途アングル形止水栓(TN114-1/1X)用長さ(mm)750全長(mm)750ねじ径ナット部:G3/4ねじサイズナット部:G3/4内ねじ径Rp1/2外ねじ径M32×1.5
給水管TOTO4日以内出荷から6日以内出荷
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
水中ポンプ部品エバラポンプ(荏原製作所)税込¥7,588¥6,898
補修キットテイエルブイ(TLV)税込¥16,478~¥14,980~