配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「油用ポンプ 種類」の検索結果
振動・ノイズが極めて低い(48dBA/50Hz)、油回転真空ポンプです。使いやすいモードセレクター(高真空モードとハイスループットモード)とアクセス可能な3ポジションのガスバラストコントロールで、稼働中も含めていつでも好きな時に、ポンプの構成を変える事ができます。高真空モードにすれば油量は少なくなり高真空が得られ、ハイスループットモードにすれば油量が多くなり負荷が小さいので長時間運転が可能になります。ソケット付きデュアル電圧/デュアル周波数モーターを装備しているので取り付けが簡単に行えます。
電圧(V)100/200
電源AC
モーター出力(W)(単相100V/200V兼用)50Hz:450 60Hz:550、初期設定は200Vです。
最大圧力(bar)(アウトレット)0.2、(インレットとガス バラスト)0.5
吐出口径NW25
騒音値(dB)(50/60Hz)48
吸込口径NW25
ポンプの種類油回転
オイルの逆流防止機構付です。
ガスバラスト付です。
用途分析装置、半導体装置、各種実験装置、真空冶金など
仕様サーマルプロテクタ付
トラスコ品番775-7760
材質アルミニウム、鋳鉄
寸法(mm)554×239×183
質量(kg)40
電圧(V)三相200
電源AC
到達圧力(Pa)0.1
排気速度(50/60Hz)(L/min)458/550
騒音値(dB)(50/60Hz)57
吸込口径NW25
ポンプの種類油回転
1台
¥549,800
税込¥604,780
10日以内出荷
加圧給油方式を採用で、大気圧から高真空までの運転がスムーズです。RVシリーズはオイル流量の調節バルブ内蔵。 オイルの逆流防止機構内蔵で、停電などの突然の停止にもオイルの逆流を防止し、システム側を真空状態に保ちます。
寸法(mm)125×323×226.5
質量(kg)10
電圧(V)100-120、単相(50/60Hz)
電源AC
吐出口径Φ11mm、BSP3/8
吸込口径NW10
ポンプの種類油回転
オイルの逆流防止機構付です。低振動、低ノイズです。ユニークな給油システムです。
用途分析装置、半導体装置、各種実験装置、真空冶金。
仕様サーマルプロテクタ付、2ステージ、ガスバラスト付
材質アルミニウム、鋳鉄
電圧(V)200-220/380-415、3相(50Hz)、200-230/460、3相(60Hz)
電源AC
吐出口径NW25
吸込口径NW25
ポンプの種類油回転
オイルの逆流防止機構付です。ガスバラスト付です。
用途分析装置、半導体装置、各種実験装置、真空冶金。
仕様サーマルプロテクタ付、2ステージ、ガスバラスト付
材質アルミニウム、鋳鉄
電源AC
吐出口径Φ15mm、BSP3/4
吸込口径NW25
ポンプの種類油回転
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。