絞り込み
ブランド
  • ニチアス
  • モノタロウ(410)
  • SMC(200,892)
  • エスコ(6,479)
  • コガネイ(5,572)
  • Festo(3,545)
  • RS PRO(3,418)
  • カクダイ(3,370)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,103)
  • CKD(3,093)
  • INAX(LIXIL)(2,527)
  • KVK(2,255)
  • TOTO(2,058)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,796)
  • ミヤコ(1,688)
  • コンサス(1,607)
  • NORGREN(1,167)
  • 千代田通商(1,109)
  • ParkerTAIYO(922)
  • GAONA(ガオナ)(916)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニオンパッキン (NAジョイントシート) ニチアスユニオンパッキン (NAジョイントシート)ニチアス(7件のレビュー)
50税込55
1枚
当日出荷
無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット種別ユニオンパッキン厚さ(mm)1.5材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-100~183使用流体飽和蒸気、熱水、水、塩類溶液、弱酸溶液、弱アルカリ溶液、100℃以下の油、空気、排ガス、不活性ガスJIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)特性耐油性
NAボルテックスガスケット うず巻き形ガスケット(内外輪)ノンアスタイプ ニチアスNAボルテックスガスケット うず巻き形ガスケット(内外輪)ノンアスタイプニチアス
769税込846
1枚
当日出荷から5日以内出荷
NAペーパーをフィラとした経済的なボルテックス。
最高使用圧力(MPa)7最高使用温度(℃)350
ソフトシール ニチアスソフトシールニチアス(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1巻
当日出荷
耐酸性、耐薬性、耐溶剤性に優れ、軟らかなひも状で、粘着付です。複雑な形状のシール面にも簡単に取り付けられます。
用途配管フランジガスケット、配管シーラント、タンク、ケーシング、ダクト、圧力容器。材質フッ素樹脂(PTFE)ソフトタイプ使用温度範囲(℃)-100~260適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、液化ガスなどの極低温流体など特性耐酸性、耐薬性、耐溶剤性
ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・10K) ニチアスジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・10K)ニチアス(1件のレビュー)
43税込47
1枚
当日出荷から4日以内出荷
適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン材質無機充填材、アラミド繊維、NBR使用圧力10K
フランジ用全面パッキン (NAジョイントシート) ニチアスフランジ用全面パッキン (NAジョイントシート)ニチアス(4件のレビュー)
169税込186
1枚
当日出荷から6日以内出荷
無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット種別フランジ用全面パッキン材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-100~183JIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)
エビロンガスケット EPDM/PTFE被覆品 ニチアスエビロンガスケット EPDM/PTFE被覆品ニチアス(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケット PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかからない箇所用途に最適。
材質ゴム、PTFE厚さ(mm)リブ部:5、リブ部以外:3使用温度範囲(℃)-40~150最高使用圧力(MPa)2フランジタイプ全面座特性弾性、耐食性
セラカバーS 直管 ニチアスセラカバーS 直管ニチアス(25件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷
薄い(天井裏スペースを小さくできます。)セラカバーSは20mmの厚さで、ロックウール50mmの厚さと同等以上の性能を発揮します。 ワンタッチ施工。外装材(ALGC)付のスナップオンタイプです。ロックウール50mm巻き付けに比べ施工効率が大幅に向上できます。 取り扱い性向上。裁断性が大幅に向上しました。また、傷つきにくくなりました。(外装をALGCに標準化)
用途直管用。長さ(mm)1000厚さ(mm)20長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(内パッキン)10Kタイプ ニチアスナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(内パッキン)10Kタイプニチアス(1件のレビュー)
189税込208
1枚
当日出荷から5日以内出荷
純水なフッ素樹脂(PTFE)100%で成型されたガスケットです。ほぼ全ての薬品に対し耐薬品性があります。純粋性が高くクリーン要求の高い高純度薬液や医薬・食品の製造ラインに使用できます。食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています。
用途純粋性を求められる高純度薬液や耐薬品性を求められる医薬・食品などのプロセス配管や機器。材質フッ素樹脂(PTFE)使用圧力10K
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(ユニオン) ニチアスジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(ユニオン)ニチアス
33税込36
1枚
当日出荷から4日以内出荷
適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン材質無機充填材、アラミド繊維、NBR
ナフロンペースト TOMBO No.9400 ニチアスナフロンペースト TOMBO No.9400ニチアス
6,298税込6,928
1個(65cc)
当日出荷
ふっ素樹脂のコロイド状粒子を水に分散させた常温不活性のガスケットペースト 耐薬品性に優れ、酸性流体や腐食性流体にも使用できる万能なガスケットペースト
用途各種水系流体、各種油系流体、酸性流体、腐食性流体、真空シール材質ふっ素樹脂、水使用温度範囲(℃)~260適合流体各種水系流体、各種油系流体、酸性流体、腐食性流体、真空シール色相クリーム色特性耐薬品性/耐酸性/耐腐食性/耐油/耐水標準塗布量(g/m2)約50(2m2/チューブ)
クリンシルトップ フランジ用中パッキン (NAジョイントシート) ニチアスクリンシルトップ フランジ用中パッキン (NAジョイントシート)ニチアス
119税込131
1枚
当日出荷から5日以内出荷
膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます。 傷が付きにくく、柔軟性に優れます。 比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。 LNGなどの低温流体には、特殊処理を施したTOMBO No.1120-LNを推奨します。
主成分NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など
ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(パッキン・10K) ニチアスジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(パッキン・10K)ニチアス
139税込153
1枚
当日出荷から8日以内出荷
材質無機充填材、アラミド繊維、NBR適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン
ナフロンPTFEクッションガスケット フランジ用中パッキン (PTFEサンド中芯T1995) ニチアスナフロンPTFEクッションガスケット フランジ用中パッキン (PTFEサンド中芯T1995)ニチアス
299税込329
1枚
当日出荷から16日以内出荷
ジョイントシートなどの中芯材にPTFE外皮を被覆したPTFE包み型ガスケットです。 シール面がPTFEの膜で完全に覆われており、非汚染性、耐薬品性に優れているため、ファインケミカル、石油化学、医薬・食品工業、一般工業と幅広い用途に使用されています。
用途各種腐食性流体、有機溶剤 汚染を嫌う流体 電気絶縁性を必要とするところ規格JPI-7S-75
NAボルテックスガスケット うず巻き形ガスケット(外輪)ノンアスタイプ ニチアスNAボルテックスガスケット うず巻き形ガスケット(外輪)ノンアスタイプニチアス(1件のレビュー)
679税込747
1枚
当日出荷から5日以内出荷
NAペーパーをフィラとした経済的なボルテックス。
最高使用圧力(MPa)7最高使用温度(℃)350
クリンシルトップ ユニオンパッキン (NAジョイントシート) ニチアスクリンシルトップ ユニオンパッキン (NAジョイントシート)ニチアス
44税込48
1枚
当日出荷から5日以内出荷
膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます。 傷が付きにくく、柔軟性に優れます。 比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。 LNGなどの低温流体には、特殊処理を施したTOMBO No.1120-LNを推奨します。
厚さ(mm)1.5主成分NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など
ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(外パッキン)10Kタイプ ニチアスナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(外パッキン)10Kタイプニチアス
439税込483
1枚
当日出荷から5日以内出荷
材質フッ素樹脂(PTFE)使用圧力10K
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (内パッキン)10Kタイプ ニチアスジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (内パッキン)10Kタイプニチアス(1件のレビュー)
189税込208
1枚
当日出荷から4日以内出荷
適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR使用圧力10K
ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(ユニオン) ニチアスナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(ユニオン)ニチアス(1件のレビュー)
66税込73
1枚
当日出荷から4日以内出荷
純粋なフッ素樹脂(PTFE)100%で成型されたガスケットです。ほぼ全ての薬品に対し耐薬品性があります。純粋性が高くクリーン要求の高い高純度薬液や医薬・食品の製造ラインに使用できます。食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています。
用途耐薬品性を求められるプロセス配管や機器。材質フッ素樹脂(PTFE)
セラカバーS 90°エルボ ニチアスセラカバーS 90°エルボニチアス(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
薄い(天井裏スペースを小さくできます。)セラカバーSは20mmの厚さで、ロックウール50mmの厚さと同等以上の性能を発揮します。 ワンタッチ施工。外装材(ALGC)付のスナップオンタイプです。ロックウール50mm巻き付けに比べ施工効率が大幅に向上できます。 取り扱い性向上。裁断性が大幅に向上しました。また、傷つきにくくなりました。(外装をALGCに標準化)
用途90°エルボ用。厚さ(mm)20規格国土交通大臣認定不燃材料/TOMBO No4520-S セラカバーS 不燃NM-8505RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (外パッキン)10Kタイプ ニチアスジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (外パッキン)10Kタイプニチアス
419税込461
1枚
当日出荷から4日以内出荷
適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR使用圧力10K
NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOS ニチアスNAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOSニチアス
689税込758
1枚
当日出荷から5日以内出荷
フープ状の金属板と軟質耐熱ペーパーを交互に巻き付けた、経済的な渦巻き型ガスケットです。特徴的なシール構造で、高温高圧の条件でも使用できます。フランジとの馴染みが良いため、メタルガスケットよりも低い締付力でシール可能です。
用途各種配管・機器のフランジ用ガスケット。厚さ(mm)4.5材質フィラ材:ノンアスベストペーパー、フープ材:SUS304、外輪材:SPCC
フランジ用中パッキン (NAジョイントシート) ニチアスフランジ用中パッキン (NAジョイントシート)ニチアス
76税込84
1枚
当日出荷から5日以内出荷
無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)1.5材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-100~183JIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)特性耐油性
GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-ESS ニチアスGRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-ESSニチアス
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から11日以内出荷
厚さ(mm)4.5材質フィラ材:グラシール、フープ材:SUS304、内外輪材:SPCC
クリンシルブラウン 一般用ノンアスジョイントシート ニチアスクリンシルブラウン 一般用ノンアスジョイントシートニチアス
15,980税込17,578
1枚
当日出荷から3日以内出荷
標準グレードのジョイントシートです。 ガスケットを継目なしに製作可能です。 比較的低温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。
主成分NBR、アラミド繊維、無機充填材適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など寸法(mm)1270角
ナフロンPTFEクッションガスケット TOMBO NO.9010-A-5-S10Kタイプ ニチアスナフロンPTFEクッションガスケット TOMBO NO.9010-A-5-S10Kタイプニチアス
299税込329
1枚
当日出荷
厚さ(mm)2.8材質被覆材:フッ素樹脂(PTFE)、芯材:ジョイントシートガスケット
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120(ユニオン) ニチアスジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120(ユニオン)ニチアス(1件のレビュー)
67税込74
1枚
当日出荷から4日以内出荷
適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR
GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-EEE ニチアスGRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-EEEニチアス
2,898税込3,188
1枚
当日出荷から4日以内出荷
厚さ(mm)4.5材質フィラ材:グラシール、フープ材:SUS304、内外輪材:SUS304
グラファイトファイバーパッキン ニチアスグラファイトファイバーパッキンニチアス
5,498税込6,048
1巻(3m)
当日出荷から14日以内出荷
グラファイトファイバーは、耐薬品性に優れ強酸化性酸を除くほとんどの流体に使用できます。 高温まで使用できます。
用途各種ポンプ、攪拌機、ダンパーなど。特性耐薬品性、耐熱性適合流体水系流体(清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、腐食性流体(強酸化性酸を除く)最高使用圧力(MPa)2最高使用温度(℃)400(酸化雰囲気中、空気中)、600(非酸化雰囲気中)使用pH範囲0~14
アラミドファイバーパッキン-ホワイト ニチアスアラミドファイバーパッキン-ホワイトニチアス
7,698税込8,468
1巻(3m)
当日出荷から13日以内出荷
黒色を嫌うラインにも使用できるよう色調は白としています。 9040-Wは柔軟に編組しており、良好なシャフトへのなじみ性、摩耗の低減が期待できます。
用途各種ポンプ、攪拌機など。適合流体水系流体(清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、弱酸、弱アルカリ、スラリー、パルプスラリー、製紙用白水最高使用圧力(MPa)2最高使用温度(℃)260使用pH範囲2~13
ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・5K) ニチアスジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・5K)ニチアス
41税込45
1枚
当日出荷から6日以内出荷
適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン材質無機充填材、アラミド繊維、NBR使用圧力5K
NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOE ニチアスNAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOEニチアス
1,498税込1,648
1枚
当日出荷から4日以内出荷
厚さ(mm)4.5材質フィラ材:ノンアスベストペーパー、フープ材:SUS304、外輪材:SUS304
ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(外パッキン・5K) ニチアスジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(外パッキン・5K)ニチアス
109税込120
1枚
当日出荷から7日以内出荷
適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン材質無機充填材、アラミド繊維、NBR使用圧力5K
クリンシルトップ フランジ用全面パッキン (NAジョイントシート) ニチアスクリンシルトップ フランジ用全面パッキン (NAジョイントシート)ニチアス(1件のレビュー)
269税込296特価
1枚
当日出荷から5日以内出荷
膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます。 傷が付きにくく、柔軟性に優れます。 比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。 LNGなどの低温流体には、特殊処理を施したTOMBO No.1120-LNを推奨します。
主成分NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など
ナフロンPTFEクッションガスケット フランジ用中パッキン (PTFEサンド中芯T1995) ニチアスナフロンPTFEクッションガスケット フランジ用中パッキン (PTFEサンド中芯T1995)ニチアス
329税込362
1枚
当日出荷から5日以内出荷
ジョイントシートなどの中芯材にPTFE外皮を被覆したPTFE包み型ガスケットです。 シール面がPTFEの膜で完全に覆われており、非汚染性、耐薬品性に優れているため、ファインケミカル、石油化学、医薬・食品工業、一般工業と幅広い用途に使用されています。
用途各種腐食性流体、有機溶剤 汚染を嫌う流体 電気絶縁性を必要とするところ規格JPI-7S-75
ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(外パッキン)5Kタイプ ニチアスナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(外パッキン)5Kタイプニチアス(1件のレビュー)
309税込340
1枚
当日出荷から4日以内出荷
材質フッ素樹脂(PTFE)使用圧力5K
サーマルフロンパッキン ニチアスサーマルフロンパッキンニチアス
4,398税込4,838
1巻(3m)
当日出荷から15日以内出荷
白色パッキンであるため、黒色を嫌うラインにも使用でき、取り付け作業環境の改善ができます。 バルブ用パッキンの中では最も経済的です。
用途石油精製所、造船、化学プラントなど。汎用弁、ダクタイル弁、バレアブル鋳鉄弁、鋳鉄弁など。適合流体水系流体(水、蒸気)、油系流体(芳香族径油、熱媒油を除く)最高使用圧力(MPa)3最高使用温度(℃)180
ジャイロンパッキン ニチアスジャイロンパッキンニチアス
6,398税込7,038特価
1巻(3m)
当日出荷から25日以内出荷
高速回転時のシール性に優れています。 シャフトやスリーブの摩耗が少ないパッキンです。 回転機器用パッキンのなかでは経済品です。
用途各種ポンプ、攪拌機、船舶用スタンチューブなど。適合流体水系流体(清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、弱酸、弱アルカリ最高使用圧力(MPa)2最高使用温度(℃)200使用pH範囲2~12
ジーフロンパッキン ニチアスジーフロンパッキンニチアス
7,698税込8,468
1巻(3m)
当日出荷から14日以内出荷
黒鉛入りPTFE繊維は、耐薬品性に優れ強酸化性酸を除くほとんどの流体に使用できます。 高速回転時のシール性に優れています。 PTFE繊維中に黒鉛粒子をふくんでいるため、熱放散性が良くPTFE系パッキンの中では最も耐熱性に優れています。
用途各種ポンプ、攪拌機など。最高使用圧力(MPa)2最高使用温度(℃)260使用pH範囲0~14適合流体水系流体(清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、腐食性流体(強酸化性酸を除く)特性耐薬品性、耐熱性
ニチアスソフトシール (R) ニチアスニチアスソフトシール (R)ニチアス
14,980税込16,478
1個
当日出荷
非常に柔らかく粘着テープ付きのため、複雑な形状のシール面にも容易に取り付け可能です。 食品衛生法適合品です。
材質PTFE(フッ素樹脂)使用温度範囲(℃)-100~260
ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(内パッキン)5Kタイプ ニチアスナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(内パッキン)5Kタイプニチアス
139税込153
1枚
当日出荷から6日以内出荷
材質フッ素樹脂(PTFE)使用圧力5K