268件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
56,980 税込62,678
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワントラップ付き。呼50・75VU管兼用。150ミリ角タイル用。締金具付き
材質ステンレス、ABS
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワントラップ付き。呼50・75VU管兼用。150ミリ角タイル用。フタ2枚。締金具付き
材質ステンレス、ABS
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

1個
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


パイプ先端取付けタイプ。外径16~23ミリのパイプおよび水栓に使用できます。ダイヤルの目盛りを合わせると設定量給水して自動的に止水。
材質ABS、POM アズワン品番64-6508-84 使用温度1~50℃ 水量(L)最大設定:450
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

くさり玉径4.5ミリ、丸環付き
付属品丸環付 材質ステンレス 仕様パッケージ品 径(Φmm)4.5(くさり玉径)
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

浴槽内排水金具のJIS規格サイズなのでほとんどのバスメーカーに合います。 くさり玉径4.5mm
付属品くさり取付金具 材質NBR、ステンレス くさり長さ(mm)650 くさりの有無あり
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途水栓金具用 材質黄銅、POM(弁体) 仕様パッキン付き、逆流防止機能が付き、水栓金具用 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニットバスの排水トラップに使用する目皿です。
適合ユニットバス排水トラップ用 材質ABS 材質(本体)ABS
1個
519 税込571
当日出荷

材質(玉)PE 種類複式 材質(本体)青銅 規格日本水道協会品質認証センター認証登録 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.75 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)60 材質(アーム)黄銅
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エコキュート、エコジョーズなどの熱源器から屋内へ通す追炊き管、給湯管の基礎貫通部をソケットとパッキンできれいに仕上げます。モルタルなどで目地を入れる必要がありません。VU100短管を設置する基礎の幅に応じて切断して接続します。
材質PVC
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

仕様クサリ長さ650ミリ 材質NBR、POM 寸法H(mm)- 規格JIS1号に合う規格品です。 寸法A(mm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- くさりの有無あり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷



くさり取付金具が外れてしまった場合の補修用ヒートンで、ポリ、ホーロー、ステンレスの各浴槽に使用できます。
仕様取付穴は8mm~10mmです。 材質黄銅
1個
459 税込505
当日出荷

1個
789 税込868
3日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



内部にオモリが入っているので、ゴム栓を簡単に排水口に落とし込むことができます。
仕様クサリ長さ650ミリ 材質NBR くさりの有無あり
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
779 税込857
3日以内出荷

1個
779 税込857
3日以内出荷


1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

同梱されているゴム栓A・B・C・Dの中から、寸法に適合するのもをお選び下さい。ほとんどのユニットバス用ゴム栓として、使用することができます。
材質NBR 寸法H(mm)(ゴム栓A)10.0、(ゴム栓B)10.0、(ゴム栓C)11.0、(ゴム栓D)14.0 寸法A(mm)(ゴム栓A)29.0、(ゴム栓B)35.0、(ゴム栓C)40.0、(ゴム栓D)45.0 寸法B(mm)(ゴム栓A)23.5、(ゴム栓B)27.0、(ゴム栓C)33.0、(ゴム栓D)39.0 適合寸法(mm)(ゴム栓A)28~32、(ゴム栓B)33~37、(ゴム栓C)38~42、(ゴム栓D)43~47 くさり長さ(mm)650 くさりの有無あり
1個
2,098 税込2,308
当日出荷


1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット(2個)
1,898 税込2,088
当日出荷

カクダイ逆止弁
水、エアー用
材質黄銅、POM、Si(弁体) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)1~80 仕様逆流防止機能が付き、水、エアー用 入数10/箱、200/梱
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
409 税込450
欠品中

小さな力で栓を抜くことが出来ます。くさり玉径4.5mm
材質NBR、ステンレス、POM くさり長さ(mm)650 くさりの有無あり
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カクダイフート弁
給水管下部に取付けることで逆流を防ぎ、使用前の呼び水の頻度を緩和します。
用途734-031-32、734-043-32用逆止弁 材質(本体)PVC 呼び30
1個
7,998 税込8,798
当日出荷