用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質ステンレス(SUS304)
用途パイプ配管の壁面へ押さえ用
材質鋼
仕様くさりなし
材質NBR
くさりの有無なし
補修用に必要な耐熱性、耐寒性、耐老化性に優れたゴム製Oリングです。
材質NBR
使用温度(℃)1~80
最高使用温度(℃)80
配管穴カバー用プレート
仕様のり付き
材質PVC
色ホワイト
パイプ・先端器具。上向きパイプ
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ先端径(Φmm)17.8
材質黄銅
商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
仕様パッケージ品
呼び13、20用
材質アルミニウム
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
材質ステンレス
材質鋼
仕様VP管内面接続
材質PVC
形状ニップル
タイプDV
種類塩ビ管用継手
配管穴カバー用プレート
仕様のり付き
材質PVC
色アイボリー
雨水マスなどの塩ビパイプ接続用
材質EPDM
パッキン入り(呼200を除く)のため防臭効果があります。
VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
材質黄銅
こんなお得な商品も!

PVCボールバルブ ネジ式
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
農水産業などの配管に適しています。
用途塩ビ配管用ねじ式バルブ
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)1~45以下
最高使用圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)
バルブ種類ボールバルブ
材質黄銅
商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
種類ねじ込み継手
形状ニップル
材質SUS304
用途付属のインナーで、軟質ホースに対応。
適合VP・VU管兼用
入数20/箱
商品タイプ床直結
パイプ・先端器具。泡沫金具(796-180)付き
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
横穴金物や丸鉢金物用のフクロナットです。
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
用途VP・VU管兼用
材質黄銅、NR
寸法H(mm)24/25
くさりの有無なし
巣はネジ止め式。
用途VP・VU管兼用
材質黄銅
材質(本体)黄銅
仕様VU管内面接続
材質PVC
形状ニップル
タイプVU
種類塩ビ管用継手
使用流体排水
材質青銅
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
パッキンナシ
鉄管用。フタはネジ止め式。パッキン入りのため防臭効果があります。
材質黄銅
796-180泡沫金具付き
パイプ外径(Φmm)16
仕様INAX製の蜜結用ロータンク専用フロート
材質NR、POM、ステンレス
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
鉄管用。フタはネジ止め式。パッキン入りのため防臭効果があります。
材質黄銅
材質黄銅、ステンレス(アミ)
線径(Φmm)0.4(アミ)
メッシュ16(アミ)
商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
先端径(Φmm)17.8
取付ねじW1/4×山20
VP・VU管兼用(接着式)、フタはドライバーで外せます。
用途通気・排水
材質本体:黄銅、フタ:ステンレス
材質ステンレス
入数10/箱
受水槽や高架タンクと給水管の接続用。タボ(まわり止め)付き。
材質黄銅(呼65~100は青銅)、NR、PE
1
2
3
4
5
6
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。