ダイヤフラム式定量ポンプ名東化工機5日以内出荷から21日以内出荷
優れた耐薬品性を有し、ロッドの水平反復運動にてダイヤフラムの永続的寿命が可能
用途各種工場の廃液処理用薬液注入や上下水道、各種水泳プール、循環浴場用塩素滅菌液注入など材質(ダイヤフラム)PTFE電源仕様100V単相/65W/屋内
ダイヤフラム式定量ポンプ 縦型 MTX PVC/ホース名東化工機11日以内出荷から61日以内出荷
ポンプ全体をプラスチックでカバーし、サビの発生や腐食を軽減。縦型で省スペースです。遊星ギヤー二段減速により長時間連続運転が可能
電源(単相/V)100材質(接液部)PVCヘッド、PTFE弁、バイトンOリング
充電式ケミカルハンディポンプ LB型名東化工機12日以内出荷
付属品PVC製Φ19ホース(1m)、ホースバンド、充電器 / 充電パックバッテリーリチウムイオン電池(DC14.4V,2Ah)充電時間(分)60吐出口径20A液温(℃)40
ダイヤフラム式定量ポンプ MEXZシリーズ名東化工機15日以内出荷から61日以内出荷
運転中・停止中に関わらず流量の無段階調整が可能です。遊星ギヤー二段減速により長時間の連続運転が可能です。内部にアルミ材を採用していますので、軽量です。
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3