絞り込み
ブランド
  • カマタテクナス
  • モノタロウ(411)
  • SMC(210,848)
  • エスコ(7,451)
  • コガネイ(5,616)
  • RS PRO(3,635)
  • Festo(3,546)
  • カクダイ(3,157)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,114)
  • CKD(3,089)
  • INAX(LIXIL)(2,306)
  • KVK(2,081)
  • TOTO(2,039)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,787)
  • ミヤコ(1,689)
  • コンサス(1,608)
  • NORGREN(1,167)
  • 千代田通商(1,116)
  • ParkerTAIYO(921)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(901)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WELL AIR カマタテクナスWELL AIRカマタテクナス
20,980税込23,078
1台
当日出荷から4日以内出荷
99.99%の水分除去率高性能が維持する露点管理必要なしフィルター不要フロンガス不要電源・冷媒が不要小型軽量コンパクト
使用圧力範囲(MPa)0.1~1ねじの種類Rc使用流体空気主な用途WELL AIRは配管端末で水滴を分離除去します。保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~65ドレン排出部接続口径(Rc)1/4設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
WELL AIR 部品 取付金具 カマタテクナスWELL AIR 部品 取付金具カマタテクナス
679税込747
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途WELLAIRオプション
WELL AIR DTシリーズ カマタテクナスWELL AIR DTシリーズカマタテクナス
23,980税込26,378
1台
当日出荷から31日以内出荷
99.99%の水分除去率高性能が維持する露点管理必要なしフィルター不要フロンガス不要電源・冷媒が不要小型軽量コンパクト オートドレンがゴミ・油の多いドレンをスムーズに排出します。
用途配管端末での水滴の分離除去に使用圧力範囲(MPa)0.1~1ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~65ドレン排出部接続口径(Rc)ホースニップルΦ6mm設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
WELL AIR 部品 ボールバルブ ML6 カマタテクナスWELL AIR 部品 ボールバルブ ML6カマタテクナス
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
用途WELLAIRオプションねじの種類R使用流体冷温水、油、エアー最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1許容温度(℃)最高:-20~90検査圧力(MPa)0.6、エアー圧力(6kgf/cm)
WELL AIR 部品 ボールバルブ M6 カマタテクナスWELL AIR 部品 ボールバルブ M6カマタテクナス
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
用途WELLAIRオプションH29ΦD6使用流体冷温水、油、エアー最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1許容温度(℃)最高:-20~90検査圧力(MPa)0.6、エアー圧力(6kgf/cm)
WELL AIR HIシリーズ カマタテクナスWELL AIR HIシリーズカマタテクナス
28,980税込31,878
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
用途特殊衝突分離方式の画期的な圧縮空気清浄器 WELL AIR のHIIシリーズ。中圧タイプ。1.6Mpa(16kgf/cm2)まで使用できます。質量(kg)0.58使用圧力範囲(MPa)0.1~1.6保証耐圧力(MPa)2.5流体温度(℃)5~65