WELL AIR DTシリーズカマタテクナス当日出荷から31日以内出荷
99.99%の水分除去率高性能が維持する露点管理必要なしフィルター不要フロンガス不要電源・冷媒が不要小型軽量コンパクト
オートドレンがゴミ・油の多いドレンをスムーズに排出します。
用途配管端末での水滴の分離除去に使用圧力範囲(MPa)0.1~1ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~65ドレン排出部接続口径(Rc)ホースニップルΦ6mm設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
WELL AIRカマタテクナス当日出荷から4日以内出荷
99.99%の水分除去率高性能が維持する露点管理必要なしフィルター不要フロンガス不要電源・冷媒が不要小型軽量コンパクト
使用圧力範囲(MPa)0.1~1ねじの種類Rc使用流体空気主な用途WELL AIRは配管端末で水滴を分離除去します。保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~65ドレン排出部接続口径(Rc)1/4設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
ホースKVK税込¥10,888¥9,898
自在水栓KVK税込¥3,850¥3,500