配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「25mm」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
適合管SGP(VP40A~VP300Aも併用可能)
材質ステンレス(SUS304)
寸法P(mm)20
適合管塩ビ管(VP)
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
寸法P(mm)20
適合管塩ビ管(VP)
材質ステンレス(SUS304)
適合管塩ビライニング鋼管(VD/PC)
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
寸法L(mm)30
寸法A(mm)13
寸法B(mm)9
寸法l(mm)60
寸法W(mm)25
寸法P(mm)38
1個
¥64
税込¥70
当日出荷
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
寸法L(mm)50
寸法H(mm)60
寸法t(mm)1.5
寸法(Φmm)10.5
寸法d3/8
材質ステンレス(SUS304)
適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP250Aも併用可能
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
適合管SGP(VP40A~VP100Aも併用できます)
寸法d3/8
ボルトの落下を防止するパッキン付です。
回り止めにより、ボルトの供回りを防ぎ作業性がアップします。
用途SGP管用蝶番式仮置き吊バンド。
種類吊バンド
寸法d(mm)3/8
寸法C(mm)24
寸法W(mm)25
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき、軟質塩ビコーティング
適合管ステンレス鋼管(薄肉/SU)
材質ステンレス(SUS304)
適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP250A
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
適合管塩ビライニング鋼管(VD/PC)
材質/仕上本体:ステンレス(SUS430)、タンバックル・ボルトナット:鉄(電気亜鉛めっき)
ねじ径3/8
寸法C(mm)25
適合管ステンレス鋼管(薄肉/SU)
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
寸法C(mm)20
寸法l(mm)60
寸法W(mm)25
寸法P(mm)37
寸法(A×B)(mm)13.5×9
材質鉄製(電気亜鉛メッキ)
適合管塩ビ管(VP/空調ドレン)
寸法d3/8
蝶番をセンターからずらしたことで、パイプが仮置きできます。
「マジックピース」により、ボルトが抜け落ちず水平に保つため、バンドかけがスムーズに行えます。
回り止めにより、ボルトの供回りを防ぎ作業性がアップします。
用途SGP管用蝶番式仮置き吊バンド。
種類吊りバンド
寸法d(mm)3/8
寸法C(mm)26
寸法W(mm)25
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
適合管SGP
材質(防振ゴム)CR
ゴム厚(mm)10
材質/仕上ステンレス
ねじ径W3/8
寸法d(mm)3/8
適合パイプTP-A
適合管TP-A
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
寸法B(mm)25
適合管SGP(VP40A~VP100Aも併用可能)
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
寸法t(mm)3
寸法D(mm)9
寸法E(mm)12
寸法B(mm)25
寸法d3/8
寸法D'(mm)35
材質ステンレス(SUS304)
適合管塩ビ管(VP)
寸法d3/8
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
適合管耐火二層管(TP/FTP)
材質ステンレス(SUS304)
寸法t(mm)2
寸法B(mm)25
寸法C(mm)45
寸法P(mm)20
ボルトナット寸法M6×20
適合管SGP
材質(防振ゴム)CR(硬度50±5)
ゴム厚(mm)10
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
適合管SGP(VP40A~VP300Aも併用できます)
幅(mm)50
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
適合管SGP
幅(mm)50
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
適合管SGP
幅(mm)50
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
適合管SGP
材質ステンレス(SUS304)
適合管SGP
材質(防振ゴム)CR(硬度50±5)
ゴム厚(mm)10
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
適合管SGP
材質(防振ゴム)CR(硬度50±5)
ゴム厚(mm)10
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
適合管耐火二層管(TP/FTP)
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)30
寸法A(mm)13
寸法B(mm)9
寸法l(mm)60
寸法W(mm)25
寸法P(mm)38
1個
¥339
税込¥373
6日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
寸法t(mm)3
寸法D(mm)9
寸法E(mm)12
寸法B(mm)25
寸法d3/8
寸法D'(mm)35
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
寸法A(mm)35
寸法B(mm)9
寸法l(mm)60
寸法W(mm)25
寸法P(mm)37
材質ステンレス
長さ(mm)1800
寸法A(mm)40
寸法t(mm)3
寸法B(mm)40
適合ボルト径W3/8
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。