配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「伸縮継手」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
ボルト締め伸縮継手の標準タイプです。
形状伸縮継手
タイプHI
使用流体水道用
VP管、ポリ管、鋼管用です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(HI-PVC)
使用温度範囲(℃)0~30
VP管、ポリ管、鋼管用です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(HI-PVC)
使用温度範囲(℃)0~30
VP管専用になります。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(HI-PVC)
使用温度範囲(℃)0~30
パイプラインの伸縮対応と緊急補修用に便利です。ボルト・ナットを締めつけることで、接着なしの配管が可能です。
VP管専用になります。
トラスコ品番408-0995
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(HI-PVC)
使用温度範囲(℃)0~30
寸法L(mm)130
寸法H(mm)43
寸法D(mm)47.4
寸法B(mm)63
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
住宅のリフォーム時など、既設管路の補修・改修に便利です。
用途VP用屋内排水伸縮継手
形状伸縮継手
熱伸縮による継手など管路の破損を防ぐ屋内排水用伸縮継手です。
形状ソケット
既設管路の補修・改修が容易です。
用途屋外排水用
材質PVC、SBR
形状伸縮継手
使用流体排水
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。