ポンプ・送風機・電熱機器 (36) カテゴリ: 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースブランド: タカトテクニカすべて解除
エア駆動式ダイヤフラムポンプ DSシリーズ タカトテクニカ 当日出荷
エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。
エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
用途 圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。
圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。
メンテナンスが容易。
メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。
自給式ポンプで、呼び水不要。
自給力があり、エアの混入や空運転にも対応。
容易な流量調整。
流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。
万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。 エアー配管接続口径(Rc) 1/4 接続ねじ種類 Rc
ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプ タカトテクニカ (4件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
様々な薬品を移送できる、耐腐食性に優れた樹脂ポンプ。
少量を正確に送るのに最適なソレノイド駆動方式を採用。
屋外の使用も可能なIP65相当の防水性能で、100~240Vの電源に対応。
使いやすさに優れた、デジタル表示を採用。
付属品 フート弁×1、ネジセット(一式) 質量(kg) 2.8 接続部のサイズ (吐出側)Φ6×Φ11、(吸込側)Φ6×Φ11 規格 (IEC)IP65相当 消費電力(W) 25 表示 (運転)表示切替[pluse/min]・[mL/min]・[% of Range] 電源コード(m) 2 機能 下限レベル計停止抑制、レベル計接点信号 相数 単相 ストローク数(回/分) 1~200 ストローク長(mm) 0.0~1.0 移送可能粘度(mPa・s) 100 移送可能周囲温度(℃) 0~40
エア駆動ダイヤフラムポンプ PPモデル タカトテクニカ (1件のレビュー) 当日出荷 から 22日以内出荷
エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。
エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
用途 ・圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。
・圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。
・腐食性薬液(酸性薬液・強アルカリ性薬液)等の様々な液移送に対応。
・メンテナンスが容易。
・メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。
・自給式ポンプで、呼び水不要。
・自給力があり、エアの混入や空運転にも対応。
・容易な流量調整。
・流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。
・液温度範囲:樹脂モデル0~60℃
・液粘度:5000mPa・s以下(条件により異なります) 材質(接液部) ダイヤフラム:PTFE、バルブシート:PP、ボール:PTFE、パッキン:FKM
ソレノイド駆動式定量ダイヤフラムポンプ DFDシリーズ タカトテクニカ 当日出荷 から 6日以内出荷
産業用で幅広く採用されている、ソレノイド(電磁)駆動式の定量ダイヤフラムポンプです。
用途 水処理薬品全般の産業機械用ポンプや、ラボ試験用の薬注ポンプとして、幅広い用途に 付属品 ホース(1.5m)・フート弁・サイホン止めチャッキ弁・説明書 材質 ポンプヘッド:PP(ポリプロピレン)、ダイヤフラム:PTFE、バルブシート:PTFE、バルブボール:セラミック、パッキン:AFLAS 寸法(mm) 103×177×156 本体質量(kg) 2 使用環境 屋内・0~40℃(凍結無きこと) 取扱説明書 (0.55MB)
次亜塩素酸ナトリウム専用 ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプ タカトテクニカ (4件のレビュー) 欠品中
水道法で定められた殺菌剤(次亜塩素酸ナトリウム/次亜塩素酸ソーダ)専用の薬注ポンプです。
流量調整:ポンプのストローク回数と、手動ストローク調整のW制御
視認性の高いLED表示で、三つの流量表示に対応
実流量に合わせる、キャリブレーション機能
外部制御機能: ポンプ停止信号入力を全モデル標準装備
用途 浄水設備、プール、温泉、高架水槽等の殺菌設備で微量定量注入が求められる、次亜塩素酸ソーダ(次亜塩素酸ナトリウム)専用の定量ダイヤフラムポンプ。 付属品 サイフォン止めチャッキ弁、取付けネジ一式 材質 ポンプヘッド:アクリル、バルブボール:セラミック、バルブシート:FKM、Oリング:FKM、ダイヤフラム:PTFE+EPDM 質量(kg) 2.8 規格 IP65(IEC) 接続ホース 内径×外径(Φmm×mm) 6×11 ストローク数(回/分) 1~200 移送可能粘度(mPa・s) 100以下 移送可能周囲温度(℃) 0~40(凍結なきこと) 使用可能薬液 次亜塩素酸ナトリウム専用
エア駆動ダイヤフラムポンプ アルミモデル タカトテクニカ (1件のレビュー) 当日出荷 から 22日以内出荷
エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。
エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
用途 ・圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。
・圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。
・様々な液移送に対応。
・溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。
・メンテナンスが容易。
・メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。
・自給式ポンプで、呼び水不要。
・自給力があり、エアの混入や空運転にも対応。
・容易な流量調整。
・流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。
・液温度範囲:金属モデル0~80℃
・液粘度:5000mPa・s以下(条件により異なります) 使用液 溶剤 材質(接液部) ダイヤフラム:PTFE、バルブシート:SUS304、ボール:PTFE、パッキン:PTFE 接続ねじ種類 Rc
モーター駆動式定量ダイヤフラムポンプNDJSシリーズ タカトテクニカ 翌々日出荷
産業用で幅広く採用されている、モーター駆動式の定量ダイヤフラムポンプです。
用途 水処理薬品全般の産業機械用ポンプや、ラボ試験用の薬注ポンプとして、幅広い用途に 付属品 説明書 材質 ポンプヘッド:PVC、ダイヤフラム:PTFE、バルブシート:PTFE、バルブボール:セラミック、パッキン:AFLAS 消費電力(W) 90 使用環境 屋内・0~40℃(凍結無きこと) 接続口径(Φmm) VP20
モーター駆動式定量ダイヤフラムポンプ Eシリーズ タカトテクニカ 翌々日出荷
産業用で幅広く採用されている、モーター駆動式の定量ダイヤフラムポンプです。
用途 水処理薬品全般の産業機械用ポンプや、ラボ試験用の薬注ポンプとして、幅広い用途に 付属品 フート弁・説明書 材質 ポンプヘッド:PP(ポリプロピレン)、ダイヤフラム:PTFE、バルブシート:PTFE、バルブボール:セラミック、パッキン:AFLAS 消費電力(W) 40 使用環境 屋内・0~40℃(凍結無きこと) 接続口径(Φmm) 6×11
エア駆動ダイヤフラムポンプ ステンレスモデル タカトテクニカ 翌々日出荷 から 32日以内出荷
エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。
エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
ステンレス材質がSUS304とSUS316の2種類選択できます。
用途 ・圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。
・圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。
・腐食性薬液(酸性薬液・強アルカリ性薬液)等の様々な液移送に対応。
・メンテナンスが容易。
・メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。
・自給式ポンプで、呼び水不要。
・自給力があり、エアの混入や空運転にも対応。
・容易な流量調整。
・流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。
・液温度範囲:金属モデル0~80℃
・液粘度:5000mPa・s以下(条件により異なります)
エア駆動ダイヤフラムポンプ PVDF(KYNAR)モデル タカトテクニカ 翌々日出荷 から 32日以内出荷
エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。
エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
用途 ・圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。・圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。・腐食性薬液(強酸・強アルカリ)等の様々な薬液に対応。・メンテナンスが容易。・メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。・自給式ポンプで、呼び水不要。・自給力があり、エアの混入や空運転にも対応。・容易な流量調整。・流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。・液温度範囲:樹脂モデル0~60℃・液粘度:5000mPa・s以下(条件により異なります) 材質(本体) PVDF 最大吐出圧力(MPa) 0.7
定量ポンプ タカトテクニカ 5日以内出荷 から 12日以内出荷
定量ダイヤフラムポンプは、PVC材質を用いた、薬品の定量注入に最適な容積変化型のポンプです。
様々な薬品を移送でき、耐腐食性に優れた樹脂ポンプ。
少量を移送するのに最適。
流量調整は、使い易さに優れた、手動のダイヤル式を採用。
PH調整剤、殺菌剤、液肥、消泡剤、消臭剤等の各種薬品移送に対応。
水処理、工業排水処理システム、農業用液肥システム、理化学実験用等、幅広い用途でご使用いただけます。
付属品 フート弁、固定用ネジ 材質(本体) PVC 材質(ボール) セラミック 材質(パッキン) Viton 材質(ダイヤフラム) PTFE
高粘度液専用 ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプ タカトテクニカ 5日以内出荷
流量調整:ポンプのストローク回数と、手動ストローク調整のW制御
視認性の高いLED表示で、三つの流量表示に対応
実流量に合わせる、キャリブレーション機能
外部制御機能: ポンプ停止信号入力を全モデル標準装備
用途 食品工場、ビル、排水処理施設で使用される、高粘度液やエマルジョン液の注入、微量定量注入が求められる、産業システム用の定量ダイヤフラムポンプ 付属品 取付けネジ一式 材質 ポンプヘッド:PVC、バルブボール:SUS316、バルブシート:PVC、Oリング:EPDM、ダイヤフラム:PTFE+EPDM 質量(kg) 2.8 規格 IP65(IEC) 接続ホース 内径×外径(Φmm×mm) 9×15 ストローク数(回/分) 1~200 移送可能粘度(mPa・s) 800以下 移送可能周囲温度(℃) 0~40(凍結なきこと) 使用可能薬液 高粘度液、エマルジョン液
定量ポンプ用背圧調整弁 タカトテクニカ 7日以内出荷
定量ポンプ用の背圧調整弁です。ポンプの吐出圧力を範囲内で調節が可能です。オーバーフィード現象やサイフォン現象を防止します。配管内や容器内の圧力を一定に保持します。
材質(パッキン) FKM 材質(ダイヤフラム) PTFE
エア駆動ポンプ DS03用接液部パッキンセット タカトテクニカ 7日以内出荷
エア駆動ダイヤフラムDSポンプ用消耗部品です。
用途 定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。 セット内容 Oリング×4、パッキン×2 対応機種 DS03-AAT-UESS-02 材質(Oリング) PTFE 材質(パッキン) PTFE
エア駆動ポンプAODD-15-AL/SS共通 接液部消耗部品セット タカトテクニカ 7日以内出荷
AODDエア駆動ダイヤフラムポンプ用消耗部品です。
用途 定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。 セット内容 ボール×4、ボールストッパー×4、バルブシート×4、 Oリング×8 材質 【バルブシート】ステンレス(304)、【ボールストッパー】ステンレス(304) 対応機種 AODD-15-AL-TPT/AODD-15-SS-TST 材質(ボール) PTFE 材質(Oリング) PTFE
エア駆動ポンプ DS03用バルブシートセット タカトテクニカ 7日以内出荷
エア駆動ダイヤフラムDSポンプ用消耗部品です。
用途 定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。 セット内容 バルブシート×4、Oリング×4、ボールガイド(吸い込み側)×2、ボールガイド(吐出側)×2、ボール×4、パッキン×2 材質 【バルブシート】ステンレス、【ボールガイド】ポリエチレン 対応機種 DS03-AAT-UESS-02 材質(ボール) ステンレス Oリング PTFE 材質(パッキン) PTFE
エア駆動ポンプ DS02用接液部パッキンセット タカトテクニカ 7日以内出荷
エア駆動ダイヤフラムDSポンプ用消耗部品です。
用途 定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。 セット内容 Oリング(PTFE)×8 対応機種 DS02-PPT-TPTP-03 材質(Oリング) PTFE
エア駆動ポンプAODD-50-AL/SS共通 接液部消耗部品セット タカトテクニカ 7日以内出荷
AODDエア駆動ダイヤフラムポンプ用消耗部品です。
用途 定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。 セット内容 ボール×4、バルブシート×4、 Oリング×8 材質 【バルブシート】ステンレス(304) 対応機種 AODD-50-AL-TPT/AODD-50-SS-TST 材質(ボール) PTFE 材質(Oリング) PTFE
エア駆動ポンプAODD-25-AL/SS共通 接液部消耗部品セット タカトテクニカ 7日以内出荷
AODDエア駆動ダイヤフラムポンプ用消耗部品です。
用途 定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。 セット内容 ボール×4、バルブシート×4、 Oリング×8 材質 【バルブシート】ステンレス(304) 対応機種 AODD-25-AL-TPT/AODD-25-SS-TST 材質(ボール) PTFE 材質(Oリング) PTFE
エア駆動ポンプAODD-40-AL/SS共通 接液部消耗部品セット タカトテクニカ 7日以内出荷
AODDエア駆動ダイヤフラムポンプ用消耗部品です。
用途 定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。 セット内容 ボール×4、バルブシート×4、 Oリング×8 材質 【バルブシート】ステンレス(304) 対応機種 AODD-40-AL-TPT/AODD-40-SS-TST 材質(ボール) PTFE 材質(Oリング) PTFE
エア駆動ポンプ DS02用バルブシートセット タカトテクニカ 7日以内出荷
エア駆動ダイヤフラムDSポンプ用消耗部品です。
用途 定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。 セット内容 バルブシート(吸込み側)×2、Oリング×8、バルブシート(吐出し側)×2、ボール×2 材質 【バルブシート】ポリプロピレン 対応機種 DS02-PPT-TPTP-03 材質(ボール) PTFE 材質(Oリング) PTFE
定量ダイヤフラムポンプ DFD用 ダイヤフラム タカトテクニカ 7日以内出荷
定量ダイヤフラムポンプDFDシリーズ用のダイヤフラムです。
用途 定期的な交換で、定量ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。 適合機種 DFDシリーズ 材質 PTFE ダイヤフラム径(Φmm) 48
WRSモーター駆動式定量ダイヤフラムポンプ MGシリーズ タカトテクニカ 7日以内出荷 から 33日以内出荷
コンパクトな構造で経済的なWRSポンプは、設置が簡単で高性能を備えており、さまざまな水処理や化学プロセスの薬注に適しています。偏心カム機構によって駆動され、安定した運転と低騒音を実現します。
用途 WRSポンプ特徴・定量ポンプ用途に特化した設計。・低流量モデルにはダブルボールの逆止弁、高流量モデルにはシングルボールの逆止弁を採用し、流量精度を確保。・ノブロックにてダイヤルをロック掛けられます。・流量調整は定格流量の10%より調整が可能となります。・ストロークによる振動を軽減しパフォーマンスを維持。・コンパクトで静音性に優れた低速モーター。・コンパクト設計となり省スペース化を実現。
エア駆動ポンプ DS02用ダイヤフラムセット タカトテクニカ 7日以内出荷
エア駆動ダイヤフラムDSポンプ用消耗部品です。
用途 定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。 セット内容 ダイヤフラム×2、バックダイヤフラム×2 材質 【ダイヤフラム】PTFE、【バックダイヤフラム】サンドプレン 対応機種 DS02-PPT-TPTP-03
エア駆動ポンプAODD-50 ダイヤフラムセット タカトテクニカ 7日以内出荷
AODDエア駆動ダイヤフラムポンプ用消耗部品です。
用途 定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。 セット内容 ダイヤフラム×2、バックダイヤフラム×2 材質 【バックダイヤフラム】サンドプレーン、【接液部ダイヤフラム】PTFE 対応機種 AODD-50共通
エア駆動ポンプAODD-40 ダイヤフラムセット タカトテクニカ 7日以内出荷
AODDエア駆動ダイヤフラムポンプ用消耗部品です。
用途 定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。 セット内容 ダイヤフラム×2、バックダイヤフラム×2 材質 【バックダイヤフラム】サンドプレーン、【接液部ダイヤフラム】PTFE 対応機種 AODD-40共通
エア駆動ポンプAODD-25 ダイヤフラムセット タカトテクニカ 7日以内出荷
AODDエア駆動ダイヤフラムポンプ用消耗部品です。
用途 定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。 セット内容 ダイヤフラム×2、バックダイヤフラム×2 材質 【バックダイヤフラム】サンドプレーン、【接液部ダイヤフラム】PTFE 対応機種 AODD-25共通
エア駆動ポンプAODD-40-PP 接液部消耗部品セット タカトテクニカ 7日以内出荷
AODDエア駆動ダイヤフラムポンプ用消耗部品です。
用途 定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。 セット内容 ボール×4、バルブシート×4、 Oリング×8 材質 【バルブシート】ポリプロピレン 対応機種 AODD-40-PP-TPT 材質(ボール) PTFE 材質(Oリング) FKM
エア駆動ポンプAODD-25-PP 接液部消耗部品セット タカトテクニカ 7日以内出荷
AODDエア駆動ダイヤフラムポンプ用消耗部品です。
用途 定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。 セット内容 ボール×4、バルブシート×4、 Oリング×8 材質 【バルブシート】ポリプロピレン 対応機種 AODD-25-PP-TPT 材質(ボール) PTFE 材質(Oリング) FKM
エア駆動ポンプAODD-15-PP 接液部消耗部品セット タカトテクニカ 7日以内出荷
AODDエア駆動ダイヤフラムポンプ用消耗部品です。
用途 定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。 セット内容 ボール×4、ボールストッパー×4、バルブシート×4、 Oリング×8 材質 【バルブシート】ポリプロピレン、【ボールストッパー】ポリプロピレン 対応機種 AODD-15-PP-TPT 材質(ボール) PTFE 材質(Oリング) FKM
定量ダイヤフラムポンプ DFD用 上部・下部バルブASSYセット タカトテクニカ 7日以内出荷
定量ダイヤフラムポンプDFDシリーズ用の上部・下部バルブASSYセットです。
用途 定期的な交換で、定量ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。 適合機種 DFDシリーズ セット内容 上部2個、下部2個、予備パッキン1個 材質 【バルブシート】PTFE【ボールガイド】PP【ボール】セラミック 材質(Oリング) AFLAS 関連資料 DFDバルブASSYセット部品図(0.11MB)
エア駆動ポンプAODD-50-PP 接液部消耗部品セット タカトテクニカ 7日以内出荷
AODDエア駆動ダイヤフラムポンプ用消耗部品です。
用途 定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。 セット内容 ボール×4、バルブシート×4、バルブシート内リング×4、 Oリング×8 材質 【バルブシート内リング】FKM、【バルブシート】ポリプロピレン 対応機種 AODD-50-PP-TPT 材質(ボール) PTFE 材質(Oリング) FKM
エア駆動ポンプAODD-15 ダイヤフラムセット タカトテクニカ 9日以内出荷
AODDエア駆動ダイヤフラムポンプ用消耗部品です。
用途 定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。 セット内容 ダイヤフラム×2、バックダイヤフラム×2 材質 【バックダイヤフラム】サンドプレーン、【接液部ダイヤフラム】PTFE 対応機種 AODD-15共通
強酸強アルカリ用 ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプ タカトテクニカ 11日以内出荷 から 17日以内出荷
流量調整:ポンプのストローク回数と、手動ストローク調整のW制御
視認性の高いLED表示で、三つの流量表示に対応
実流量に合わせる、キャリブレーション機能
外部制御機能: ポンプ停止信号入力を全モデル標準装備
用途 化学工場、メッキ工場、排水処理施設で使用される、強酸・溶剤液の注入や、微量定量注入が求められる、産業システム用の定量ダイヤフラムポンプ 付属品 取付けネジ一式 材質 ポンプヘッド:PVC、バルブボール:セラミック、バルブシート:PTFE、Oリング:PTFE、ダイヤフラム:PTFE+EPDM 質量(kg) 2.8 規格 IP65(IEC) 接続ホース 内径×外径(Φmm×mm) 6×11 ストローク数(回/分) 1~200 移送可能粘度(mPa・s) 100以下 移送可能周囲温度(℃) 0~40(凍結なきこと) 使用可能薬液 強酸・強アルカリ・溶剤液
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品 ページ: 1/ 3