配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「エアーホースリール 自動巻き」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
こんなお得な商品も!

エアーホースリール 巻取式
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
最も汎用性の高いホースサイズと長さ。
実績のあるポリウレタンホース仕様。
使いやすさを追求したサイズ。
コンパクトなスペースに最適。
ラクラク継手採用。
SUSプロテクター標準装備。
壁面設置も可能。
ホース内径(Φmm)6.5
長さ(m)(一次側ジョイントホース)0.8
全長(m)(ホース)10
トラスコ品番365-8988
質量(kg)3.5
タイプ小型
最高使用圧力(MPa)1.4
本体質量(kg)3.5
材質(ホース)ウレタン
接続形状(一次側ジョイントホース)自在R1/4・二次側G1/4
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
簡単ホース交換機構(継手仕様)です。小型・軽量で場所を取りません。必要に応じた首振り機能付です。着脱が容易な取付けベース採用です。入力ホースの取回しが自由なエルボ採用です。
用途空圧工具使用時のエアー供給用各種組立ライン、メンテナンス工場など
最高使用圧力(MPa)1.4
ラチェット式。大型エアーインパクトレンチ等や大量のエアーを必要とする際にとても便利です。一次側にニップル付
仕様●型番:SHR-40P●内径×外径:11×16mm●ホース長:15m●使用圧力:1.4MPa●サイズ:380×247×430(H)mm●一次側取付金具:R1/2"●二次側取付金具:Rc1/2"●重量:9.4kg●ホース材質:ポリウレタン
アズワン品番65-3882-23
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
トラスコ品番216-8922
長さ(m)6
内径(Φmm)6
アズワン品番64-8772-28
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付きです。空圧工具使用時のエア供給用です。さまざまな機器への組み込みも容易です。狭い場所や作業台まわりに最適です。コンパクト設計で2008年グッドデザイン受賞致しました。ロックフリー機能の別作可能です。ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。機械や作業台下への組込みに適しています。バランサーの代用に。
トラスコ品番216-7452
タイプ通常
使用圧力(MPa)1.4
本体寸法(mm)272×228×147
本体質量(kg)2.8
取付金具(二次側)Rc3/8メスねじ
取付金具(一次側)オス自在R3/8
ホース寸法(全長)(m)3、(一次側)1
ホース内径(Φmm)8
ホース外径(Φmm)12
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
簡単ホース交換機構(継手仕様)です。
不意な巻き戻りの心配がなく、どこでも止まるロック機構です。
小型・軽量で場所を取りません。
必要に応じた首振り機能付きです。
(左右30°)
用途空圧工具使用時のエアー供給用、各種組立ライン・メンテナンス工場など
トラスコ品番244-0915
セット内容取付けベース一式
材質ホース:ポリウレタン、本体カバー:樹脂
幅(mm)290
質量(kg)3.5
色グレー
高さ(mm)314
奥行(mm)152
内径(Φmm)8
使用圧力(MPa)1.4
取付金具(二次側)Rc3/8メスねじ
取付金具(一次側)オス自在R3/8
ホース長さ(m)6
ハネ枚数1
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
圧縮空気用エアーホースを巻いたホースリール。
堅牢さと耐久性を追求して生まれたヘビーデューティーシリーズ。
負荷がかかりやすいドラムとシャフトを直角に溶接し一体化する事で各パーツの抵抗を低減。
ダブルアーム構造により本体をしっかり支え歪みを軽減します。
ダブルアーム構造で本体への負荷軽減。
強度はそのままにドラムの板厚を薄くし軽量化をはかりました。
環境に配慮し、RoHS2指令対応の部品のみを使用しています。
ホース内径(Φmm)11
ホース長さ(m)【一次側】1.5、【二次側】15
色オレンジ
本体寸法(mm)502×471×226
本体質量(kg)15.9
材質(ホース)ポリウレタン樹脂
先端形状【ホース2次側】メスネジ Rc1/2、【ホース一次側】メスネジ G1/2 ユニオンメスシート
最高圧力(MPa)1.4
保証期間1年
ホース外径(Φmm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック機構ラチェット式
1台
¥96,980
税込¥106,678
5日以内出荷
有害6物質を低減した環境配慮製品です。2006年グッドデザイン受賞商品です。ホース交換が簡単な継手仕様です。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。必要に応じて首振り可能です。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。
使用圧力(MPa)1.4
流体エアーおよびホース自体の静電気を逃がします。
不意な巻き戻りの心配がなく、どこでも止まるロック機構です。
小型・軽量で場所を取りません。
必要に応じた首振り機能付きです。
(左右30°)
ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減。
用途自動車ボディーなどの繊細な塗装作業に、静電塗装作業環境に
トラスコ品番244-0917
セット内容取付けベース一式、クリップ付き接地ケーブル2.0m組付け、クリップ付き接地ケーブル2.0m
材質ホース:ポリウレタンホース(導電性)、本体カバー:樹脂
幅(mm)314
質量(kg)3.5
色グレー
高さ(mm)290
適合チューブ外径(Φmm)10
奥行(mm)152
内径(Φmm)6.5
使用圧力(MPa)1.4
最高使用圧力(MPa)1.4
外径(Φmm)10
取付金具(二次側)G1/4メスねじ
取付金具(一次側)オス自在R1/4
ホース長さ(m)10、10(二次側)
ハネ枚数0.8
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消しました。
樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。
エアホースは耐火花用ソフトホースを新たに採用しており従来品と比較して巻き癖が付きにくくなっています。
用途各種組立ライン・メンテナンス工場など、火花が飛ぶ作業環境に
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10
ホース長さ(m)10、一次側:0.8
幅(mm)290
奥行(mm)152
高さ(mm)314
先端形状メスネジG1/4(Oリング入り)、一次側:オスネジ自在R1/4
エアホース仕様PVC
流体エアーおよびホース自体の静電気を逃がします。
小型・軽量で場所を取りません。
着脱が容易な取付けベースを採用しています。
必要に応じて首振り可能です。
開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消しました。
樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。
導電性のあるホースと接地ケーブルにより静電気を逃がします。
またホースを流れるエアーが帯電してしまう現象を防ぎます。
劣化やパンクの原因となるホースの折れ曲がりを樹脂スプリングが軽減します。
金具カバーは手にフィットする形状で持ちやすく、丈夫です。
用途各種組立ライン・メンテナンス工場など、静電気を嫌う作業所内で除電システムの一環に
幅(mm)314
質量(kg)3.5
色ホース:グリーン
高さ(mm)290
奥行(mm)152
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10
先端形状メスネジG1/4(Oリング入り)、一次側:オスネジ自在R1/4
ホース長さ(m)10、一次側:1
色(本体)グレー
エアホース仕様導電性
1台
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
巻き付けるだけでホースの汚れやバースト時の暴れを防ぎます。面ファスナーで簡単に付け外しできます。ナイロン素材のため軽量です。
用途エアホースパンク時の被害防止に。エアリール設置の安全対策に。
トラスコ品番441-2368
セット内容シール付き面ファスナー
材質ナイロン
幅(mm)105
高さ(mm)700
適合チューブ外径(Φmm)10
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
エアホースは耐火花用ソフトホースを新たに採用しており従来品と比較して巻き癖が付きにくくなっています。
ホースの根元部側に別途継手を設けることにより、本体の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができます。
必要に応じて首振りが可能です。
有害6物質を低減した環境配慮製品です。
用途各種組立ライン・メンテナンス工場など、火花が飛ぶ作業環境に
材質本体カバー:樹脂
幅(mm)397
高さ(mm)440
使用温度範囲(℃)-5~50
奥行(mm)195
最高使用圧力(MPa)1.4
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10
先端形状メスネジG1/4(Oリング入り)、一次側:オスネジ自在R3/8
色(本体)ブラック
エアホース仕様PVC
不意な巻き戻りの心配がなく、どこでも止まるブレーキ式のロック機構です。
開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消しました。
樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。
エアホースは耐火花用ソフトホースを新たに採用しており従来品と比較して巻き癖が付きにくくなっています。
用途各種組立ライン・メンテナンス工場など、火花が飛ぶ作業環境に
幅(mm)290
質量(kg)3.5
高さ(mm)314
奥行(mm)152
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10
先端形状メスネジG1/4(Oリング入り)、一次側:オスネジ自在R1/4
ホース長さ(m)10、一次側:0.8
色(本体)グレー
エアホース仕様PVC
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
屋外設置、使用可能な全天候型モデルです。耐候性の樹脂カバー・ホース、主要部にステンレスを採用しています。簡単ホース交換機構(継手仕様)です。ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減しました。柔らかく、滑り性が高い新設計ホースを採用しました。必要に応じた首振り機能付です。着脱が容易な取付けベースを採用しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。ガソリンスタンドなど恒常的な屋外作業用に。軒先でのエアーブロー用に。
付属品取付けベース一式、メスカプラ
トラスコ品番250-0189
材質ホース:内管/ポリウレタン、外層/PVC、本体カバー:耐候樹脂
幅(mm)290
色グレー
高さ(mm)314
適合チューブ外径(Φmm)10
奥行(mm)152
内径(Φmm)6.5
使用圧力(MPa)1.4
容量(kg)3.6
最高使用圧力(MPa)1.4
外径(Φmm)10
取付金具(二次側)G1/4メスねじ
取付金具(一次側)オス自在R1/4
材質(ホース)外層:PVC
ホース寸法(全長)(m)一次側:0.8、二次側:10
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10
ホース長さ(m)10
設置方法吊下げ・壁付け
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
どこでも止まるブレーキ式です。
小型・軽量で場所を取りません。
必要に応じた首振り機能付きです。
着脱が容易な取付けベースを採用しています。
入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用、各種組立ライン、メンテナンス工場など
ホース長さ(m)10
ホース内径(Φmm)6.5
トラスコ品番838-7268
セット内容取付けベース一式、一次側ホース0.8m
材質ウレタンホース、樹脂カバー
質量(kg)3.6
タイプ吊下げ・壁付け両用タイプ
最高使用圧力(MPa)1.4
本体寸法(mm)314×290×152
取付金具(一次側)自在R1/4
ホース外径(Φmm)10
先端金具1/4メス
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
汎用性の高いホースリールです。
ホースの根元部側に別途継手を設けることにより、本体の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができます。
エアホースは耐火花用ソフトホースを新たに採用しており従来品と比較して巻き癖が付きにくくなっています。
用途各種組立ライン・メンテナンス工場など、火花が飛ぶ作業環境に
幅(mm)336
質量(kg)4.2
高さ(mm)355
奥行(mm)196
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10
先端形状メスネジG1/4(Oリング入り)、一次側:オスネジ自在R1/4
ホース長さ(m)10、一次側:0.8
色(本体)グレー
エアホース仕様PVC
1台
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
エアーリールのホースを簡単に交換できます。
用途メーカーの指定モデルの専用交換ホースとして
使用圧力(MPa)1.4
取付金具(一次側)専用ネジ
材質(ホース)ポリウレタン
縦横18cmのコンパクトボディ、マグネット固定が可能なエアリールです。引っ張る手を緩めると自動でホースが巻き戻り、任意の長さで手動ロックできます。マグネットの付く平面ならどこにでも取り付けられ、配置替えにも柔軟に対応できます。強力なマグネットと滑り止めゴムにより、ホースを引き出してもがっちり固定されます。片側のリブ(突起)にホースを引っ掛けることで、一時的に長さを固定することができます。しばらく同じ作業を続ける際におすすめです。機械扉のすぐそば、作業台の裏側など、僅かなスペースに設置可能です。
質量(kg)0.65
色ホース:オレンジ
長さ(m)2
最高使用圧力(MPa)0.8
本体寸法(mm)W180×H180×D64
材質(ホース)PVC+NBR
先端形状1次側:オスプラグ1/4(付属品)、2次側:メスカプラ1/4
ホース内径(Φmm)5
使用流体圧縮エア
保証期間適合:1年
ホース外径(Φmm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。