22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。ゴムカバー付(オプション)耐環境性が向上。ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ、耐環境性が向上します。クリーンルーム対応可能。クラス10、クラス1000 に対応可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。
シリーズCKG
1個
58,980 税込64,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

2個のベアリングが高精度にガイド。剛性の高いクロスローラーベアリングを採用。本体の固定フランジにノックピン穴を追加。動きに影響されない固定式の配管、配線。位置決めに最適なタイミングプーリー付き。従来品(CKR) と取付寸法が同じです。
タイプ3方爪 シリーズCKRK 作動方式複動式 精度(mm)回転:±0.05 許容回転数(min-1[r.p.m])max.100 繰返し精度(mm)±0.01 回転角度(°)エンドレス 駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
1個
124,165 税込136,582
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。 スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。 コンパクトで高剛性。 スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。
種類ハンド 作動方式複動 繰返し精度(mm)±0.01 使用流体エアー 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5~60
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

クロスローラタイプ。クロスローラタイプのベアリングガイドで、滑らかで高精度な作動を実現。コンパクトでロングストローク。全高が低く、コンパクト設計。ストロークが長いので、大小のワークに兼用対応できます。
シリーズHLB 作動方式複動式
1個
35,980 税込39,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。ゴムカバー付で耐環境性が向上。ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ、耐環境性が向上します。※耐切削油センサが取付可能です。
タイプ3方爪 シリーズCKGJ 作動方式複動式 繰返し精度(mm)±0.01 駆動源(MPa)エアー:0.1~0.7
1個
63,555 税込69,911
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

平行動作。ベアリングと特殊カムによる平行タイプで把持力はメーカー比15%アップと高効率です。動作ストロークが長い。軽量コンパクト設計でストローク8mmと兼用範囲が大きく、扱いやすくなっています。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
サイズ1M タイプ標準 シリーズHA 作動方式複動式
1個
31,980 税込35,178
14日以内出荷

クロスローラタイプ。クロスローラタイプのベアリングガイドで、滑らかで高精度な作動を実現。コンパクトでロングストローク。全高が低く、コンパクト設計。ストロークが長いので、大小のワークに兼用対応できます。ゴムカバー付で耐環境性も向上。スライド部へのゴムカバー装着により、ミストやダストの侵入を防ぎ、耐環境性が向上します。
シリーズHLBG 作動方式複動式 繰返し精度(mm)±0.01 駆動源(MPa)【エアー】0.1~0.7
1個
38,980 税込42,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、しかも平行クランプ(求心動作)しますので、わずらわしい調整はいっさい不要です。取付けが容易。取付け面が3方向ありますので、あらゆる方向からの取付けが可能です。薄型で軽量コンパクト。ボディはあつかいやすい薄型。しかも軽量コンパクトです。ベアリング仕様を標準。開閉確認センサ。シリーズの全機種に2ヶ所のスイッチの取付けが可能です。
タイプ標準 シリーズHC 作動方式複動式
1個
40,565 税込44,622
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ゴムカバー付で、耐環境性が向上。 ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ耐環境性が向上します。 クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。 スライド部にクロスローラベアリング保持機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。 コンパクトで高剛性。 スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。
種類ハンド 作動方式複動 繰返し精度(mm)±0.01 使用流体エアー 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5~60 駆動源(MPa)0.1~0.7
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ゴムカバー付で、耐環境性が向上。ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ耐環境性が向上します。クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング保持機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。コンパクトで高剛性。スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。※耐切削油センサが取付可能です。
シリーズBHGJ 作動方式複動式 繰返し精度(mm)±0.01 駆動源(MPa)【エアー】0.1~0.7
1個
35,530 税込39,083
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

爪の開き角度が180°。 ワークと爪との干渉がないので、侵入スペースが小さくてすみ、補助スライドの必要もありません。 取付けが容易。 取付け面が3 方向ありますので、あらゆる方向からの取付けが可能です。 軽量でコンパクト。 ボディは軽量コンパクト。しかも強力な把持力を発揮します。 ベアリング仕様を標準。 開閉確認センサ。 シリーズの全機種に2 ヶ所のスイッチの取付けが可能です。
種類ハンド 作動方式複動 使用流体エアー 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5~60 開閉角度(°)0~180 駆動源(MPa)0.3~0.7
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。コンパクトで高剛性。スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷動に耐えられます。ゴムカバー付で耐環境性も向上。スライド部へのゴムカバー装着により、ミストやダストの侵入を防ぎ、耐環境性が向上します。※耐切削油センサが取付可能です。
シリーズHKGJ 作動方式複動式 繰返し精度(mm)±0.01 駆動源(MPa)【エアー】0.1~0.7
1個
67,735 税込74,509
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

爪の開き角度が180°。ワークと爪との干渉がないので、侵入スペースが小さくてすみ、補助スライドの必要もありません。取付けが容易。取付け面が3方向ありますので、あらゆる方向からの取付けが可能です。軽量でコンパクト。ボディは軽量コンパクト。しかも強力な把持力を発揮します。ベアリング仕様を標準。開閉確認センサ。シリーズの全機種に2ヶ所のスイッチの取付けが可能です。
シリーズHD
1個
45,980 税込50,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

爪の開き角度が180°。ワークと爪との干渉がないので、侵入スペースが小さくてすみ、補助スライドの必要もありません。取り付けが容易。取り付け面が3方向ありますので、あらゆる方向からの取り付けが可能です。軽量でコンパクト。ボディは軽量コンパクト。しかも強力な把持力を発揮します。ベアリング仕様を標準。開閉確認センサ。シリーズの全機種に2ヶ所のスイッチの取り付けが可能です。※耐切削油センサが取付可能です。
シリーズHDGK 作動方式複動式 開き角度(度)0~180の任意 駆動源(MPa)【エアー】0.3~0.7
1個
47,880 税込52,668
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。コンパクトで高剛性。スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。ゴムカバー付(オプション)で耐環境性も向上。スライド部へのゴムカバー装着により、ミストやダストの侵入を防ぎ、耐環境性が向上します。耐切削油対応センサの取付が可能。専用金具を必要としません。(HK-50AS1、63AS1、80ASのみ)。落下防止仕様を追加。(オプション)
シリーズHK
1個
47,025 税込51,728
翌々日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (266種類の商品があります)

小型大出力を実現。ダブルシリンダ方式を採用し効率をさらに向上させました。取付けが容易。取付け面が3方向、子爪は2方向からと自由なレイアウトが可能です。兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、しかも平行クランプ(求心動作)しますので、わずらわしい調整はいっさい不要です。スライドベアリングをオプション仕様。位置決治具等、平行度を要求されるところでの使用が可能です。開閉確認センサ。シリーズの全機種に2ヶ所のスイッチの取付けが可能です。
タイプ標準 シリーズHF 作動方式複動式
1個
64,600 税込71,060
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

ゴムカバー付で、耐環境性が向上。ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ耐環境性が向上します。クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング保持機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。コンパクトで高剛性。スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。クリーンルーム対応可能。クラス10、クラス1000に対応可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。
シリーズBHG
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)

位置確認リードスイッチの取付が可能。(オプション)負荷開閉容量の大きいLED 付無接点スイッチ方式を採用。しかも、ボディの上部下部に取付が可能です。配管ポート位置変更。(オプション)上部の配管ポート位置を側面に取付可能です。配線配管固定用のレール溝付。わずらわしい配線配管もレール溝の任意の位置へ固定可能です。前後ウレタンダンパーを標準装備。前端後端の衝撃を吸収します。
1個
32,490 税込35,739
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (864種類の商品があります)

位置確認リードスイッチの取付が可能。(オプション)負荷開閉容量の大きいLED 付無接点スイッチ方式を採用。アブソーバの取付が可能。(オプション)高速化のニーズに対してはアブソーバを用意しています。配線配管固定用にレール溝。わずらわしい配線配管がレール溝の任意の位置へ固定可能です。前後ストローク調整を標準装備。前端後端のストローク調整ボルトを調整する事により、微調整が可能です。前端ストローク調整。バックプレートをバンド締めにする事により、前端のストローク調整が可能です。
1個
47,785 税込52,564
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (1176種類の商品があります)

種類ハンド 使用ピストン速度(mm/s)50~1000 使用流体エアー 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5~60 駆動源(MPa)0.15~0.99
1個
46,980 税込51,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

種類ハンド 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体エアー 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5~60 駆動源(MPa)0.2~0.7
1個
28,980 税込31,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)