特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペンシリンダ、ジグシリンダに最適な小形、軽量。
使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 保証耐圧力(MPa)1.32
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体・ロックナット・調節ツマミ:黄銅(電気ニッケルめっき)、ニードル:ステンレス、チェック弁・Oリング:合成ゴム(NBR) 質量(g)16 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 クラッキング圧力(MPa)0.05 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.32 配管接続口径めねじM5×0.8
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷