ニュートラル状態がなく、給気⇔排気の切替えが安全確実。
排気ポートには、急激な排気を抑えるオリフィスを設定。
仕様【ポジション数】2ポジション、【ポート数】3ポート、【ノブ操作力(N・cm)】0.69、【ノブ操作角度】60°
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
有効断面積(mm2)(CV値)【P・A】15(0.83)、【R】10(0.56)
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.32
取付方向自由
給油不要
材質(ノブ)樹脂
操作方式手動方式ノブ形
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
仕様●単独給気・排気スペーサ:単独排気スペーサ(F10用M5めねじ付)
バルブサイズ10(mm)
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。