油成分・油臭・混入がありません。
オイル・カーボン等の使用は不要です。
モーター燃損保護装置付きです。
逆流等がありません。
仕様吐出・吸引兼用
付属品7mmチューブ(2m)
材質接ガス部:真鍮(フッ素樹脂加工)
流体空気
モーターコンデンサー式、25W
排気量(L/min)12
ポンプダイヤフラム構造
耐食性・耐久性を向上させたケミカルタイプの二段式油回転真空ポンプです。強制オイル循環システムにより、安定した動作が可能です。ガスバラスト弁が付属しており、オイルの凝縮性ガスや水分によるコンタミネーションを防止することができます。逆流防止機構により、電源オフ時におけるオイルの逆流を防止します。ご使用の真空ラインにあわせてオプションで幅広いサイズのチューブジョイントを選択いただけます。DCモーター採用で低振動・低発熱・省エネです。オプションでオイルミストトラップの接続が可能です。
仕様吸気口・排気口:KF16
付属品KF16フープ216×2(取り付け済)、KF16センターレスト316×2(取り付け済)
寸法(mm)310×115×166
質量(kg)約10
タイプ二段式
電源(V)AC100 50/60Hz
排気速度(L/min)40/48(50/60Hz)
到達圧力(Pa)(ガスバラスト弁閉)5×10^-1、(ガスバラスト弁開)10
電源コード(m)1.5
騒音値(dB)55以下
使用周囲温度(℃)5~40
アズワン品番4-6133-01
オイル量(L)0.3
1台
¥187,000
税込¥205,700
12日以内出荷
耐食性・耐久性を向上させたケミカルタイプの二段式油回転真空ポンプです。強制オイル循環システムにより、安定した動作が可能です。ガスバラスト弁が付属しており、オイルの凝縮性ガスや水分によるコンタミネーションを防止することができます。逆流防止機構により、電源オフ時におけるオイルの逆流を防止します。ご使用の真空ラインにあわせてオプションで幅広いサイズのチューブジョイントを選択いただけます。DCモーター採用で低振動・低発熱・省エネです。オプションでオイルミストトラップの接続が可能です。
仕様吸気口・排気口:KF25
付属品KF25フープ225×2(取り付け済)、KF25センターレスト325×2(取り付け済)
寸法(mm)414×152×235
質量(kg)約15
タイプ二段式
電源(V)AC100 50/60Hz
到達圧力(Pa)(ガスバラスト弁閉)5×10^-1、(ガスバラスト弁開)10
電源コード(m)1.5
騒音値(dB)55以下
使用周囲温度(℃)5~40
オイル量(L)0.75
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。