配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「両ソケット」の検索結果
流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます
材質真鍮製
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造両路開閉型
材質(シール)NBR
使用温度(℃)-20~80
材質黄銅(C3604B)
形状ソケット
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます
材質真鍮製
ソケットorプラグソケット
バルブ構造両路開閉型
材質(シール)NBR
使用温度(℃)-20~80
流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます
材質SUS304製
ソケットorプラグソケット
バルブ構造両路開閉型
材質(シール)バイトン
使用温度(℃)-15~180
ソケット・プラグ共にバルブ機構を持たない両路開放式です
材質真鍮製
ソケットorプラグソケット
バルブ構造両路開放型
材質(シール)NBR
使用温度(℃)-20~80
ソケット・プラグ共にバルブ機構を持たない両路開放式です
材質真鍮製
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造両路開放型
使用温度(℃)-20~80
ソケット・プラグ共にバルブ機構を持たない両路開放式です
材質SUS304製
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造両路開放型
使用温度(℃)-15~180
ソケット・プラグ共にバルブ機構を持たない両路開放式です
材質SUS304製
ソケットorプラグソケット
バルブ構造両路開放型
材質(シール)バイトン
使用温度(℃)-15~180
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。