配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「アクアゼロ」の検索結果
特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
オイルフリーエアに対応したステンレス製熱交換器を採用しました。ドライヤーで発生したドレンを都度排出することによりエアロスを防止します。オゾン破壊係数ゼロの新冷媒R-134aまたはR-407Cを採用しています。薄型スリム&コンパクトなボディーで、ライン、装置と設置場所を選びません。ダストフィルター標準装備で日常点検がさらに簡単になりました。高品質・高信頼省エネ薄型スリムでコンパクトなボディ簡単メンテナンス
用途圧縮空気の水分を取り除き、水分により空気圧機器の不具合を防止。圧縮空気中の水分を除去し、乾燥空気を得るための機器
入口空気温度(℃)5~80
周囲温度(℃)2~45(電源電圧±5%の場合)
入口空気圧力(MPa)0.15~1.0
出口空気圧力露点(℃)10
使用流体圧縮空気
最大使用圧力(MPa)1
高品質・高信頼を約束、省エネ、オゾン破壊係数ゼロの新冷媒R-134aまたはR-407C採用
入口空気温度(℃)5~50
入口空気圧力(MPa)[使用範囲]0.15~1.0、[定格]0.7
電源単相AC100/100-110V50/60Hz単相AC200/200-220V50/60Hz
使用流体圧縮空気
定格周囲温度(℃)32
定格入口空気温度(℃)55
出口空気圧力露点(℃)10(露点の性能保障については別途お問い合わせください)
ドレンホースサイズ(mm)内径Φ6×機外長さ約1800
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。