特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズ CKD CADデータあり
・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線。ノーマルクローズ
ポート数2 作動方式パイロット式 ねじの種類Rc 作動区分ノーマルクローズ形
1個
6,667 税込7,334
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズ CKD CADデータあり
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

多種流体を制御。ボディ材質とシール材の組合せ。により、多種類の流体に対応で。きます。豊富なオプション。オープンフレーム、ダイオード。内蔵コイル、端子箱などオプ。ションが豊富。多彩なシリーズ・バリエーション。直動小形タイプのRc1/8(接続。口径)からRc1まで、幅広くお。選びいただけます。
接続口径Rc1/2 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 コイルハウジングDIN端子箱 小形ランプ付 オリフィス径(Φmm)3 材質(ボディ)黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
12日以内出荷

コンパクトアーム CAWシリーズ 低荷重モデル CKD 動画あり
装置の先端にツール・工具などを取り付けて機械装置としてご使用いただくことを前提とした、空気圧による助力装置です。ツール・工具等の保持・操縦をサポートするエアバランサです。腕や手の負担を軽減するコンパクトなバランサです。CKD独自の低摺動シリンダを搭載し、軽い操作性を実現しました。駆動部に弾性体を使用していないため、上下任意の位置で保持が可能です。吊り下げ式バランサに比べ、工具から発生する振動や反力を抑制します。収納時はコンパクトなのに、使用時は広い作動範囲です。取付幅60mmのアルミフレームに簡単に取付が可能です。水平方向へ自由自在に動くアームにより、狙った位置での締付作業が可能です。
用途ツール・工具等の保持・操縦のサポートに。作業者の腰や背中、肩にかかる負担の軽減に ストローク(mm)上下:300 接続口径Rc1/4 材質(本体)アルミニウム合金 クッション上昇端:ゴムクッション / 下降端:ショックキラー 最高使用圧力(MPa)0.25 消耗部品【ショックキラー】NCK-00-0.7-C、【パッキンキット】CAW-32K(シリンダガスケット、ピストンパッキン、ウェアリング、クッションゴム(R)) 耐圧(MPa)1.05 空気消費量(L/min)(ANR)6 使用流体圧縮清浄空気(推奨エア回路による) チューブ内径(Φmm)32 最低使用圧力(MPa)0.18 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲(mm)上下:300、水平:R750 可搬質量(kg)(0.25MPa加圧時)5 最高使用速度(mm/s)300
1セット
387,103 税込425,813
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

コンパクトアーム CAWシリーズ 高荷重モデル CKD 動画あり
装置の先端にツール・工具などを取り付けて機械装置としてご使用いただくことを前提とした、空気圧による助力装置です。ツール・工具等の保持・操縦をサポートするエアバランサです。腕や手の負担を軽減するコンパクトなバランサです。CKD独自の低摺動シリンダを搭載し、軽い操作性を実現しました。駆動部に弾性体を使用していないため、上下任意の位置で保持が可能です。吊り下げ式バランサに比べ、工具から発生する振動や反力を抑制します。収納時はコンパクトなのに、使用時は広い作動範囲です。取付幅60mmのアルミフレームに簡単に取付が可能です。水平方向へ自由自在に動くアームにより、狙った位置での締付作業が可能です。
用途ツール・工具等の保持・操縦のサポートに。作業者の腰や背中、肩にかかる負担の軽減に ストローク(mm)上下:450 接続口径Rc1/4 材質(本体)アルミニウム合金 クッション上昇端:ゴムクッション / 下降端:ショックキラー 最高使用圧力(MPa)0.45 消耗部品【ショックキラー】NCK-00-0.7-C、【パッキンキット】CAW-32K(シリンダガスケット、ピストンパッキン、ウェアリング、クッションゴム(R)) 耐圧(MPa)1.05 空気消費量(L/min)(ANR)7 使用流体圧縮清浄空気(推奨エア回路による) チューブ内径(Φmm)32 最低使用圧力(MPa)0.26 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲(mm)上下:450、水平:R755 可搬質量(kg)(0.45MPa加圧時)15 最高使用速度(mm/s)300
1セット
610,436 税込671,480
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

パイロットキック式水用2ポート弁 PKWシリーズ CKD CADデータあり
一般流体用電磁弁(水用)です。機種も、使用流体、圧力、口径で幅広く揃っています。
ポート数2 作動方式パイロットキック式 使用流体 流体温度(℃)5~60 材質(ボディ)青銅 耐熱クラスB 取付姿勢コイル部を上にした垂直取付に限定する。 弁座漏れ(cm3/min)0(ただし水圧0.05~0.7(0.5)MPa) コイルオープンフレームリード線コイル
1個
13,333 税込14,666
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パイロットキック式蒸気用 2ポート弁 PKSシリーズ CKD CADデータあり
差圧0から作動。低圧、高圧いずれも動作確実。通電時開形
作動方式パイロットキック式 ポート数2 使用流体蒸気 材質(ガスケット)PTFE材料 材質(ボディ)青銅 耐熱クラスH 取付姿勢コイル部を上にした垂直取付に限定する。 弁座漏れ(cm3/min)400以下(ただし、空圧0.05~0.7(0.5)MPa) コイルオープンフレームリード線コイル 周囲温度(℃)0~70
1個
13,429 税込14,772
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


パイロットキック式2ポートピストン駆動弁 通電時開形 APK・ADK CKD CADデータあり
多種流体を制御、多彩なシリーズ・バリエーション
質量(kg)0.7 消費電力(W)50Hz:10、60Hz:8 コイルハウジングオープンフレーム形(耐熱クラスH)・リード線 最高使用圧力(MPa)2(蒸気の場合は1) オリフィス(mm)12 作動区分ノーマルクローズ形 耐圧(MPa)4(水圧にて) 使用流体蒸気、水、温水、油(20mm2/s以下) 流体温度(℃)5~180 材質(Oリング)フッ素ゴム 耐熱クラスH 最高作動圧力差(MPa)1(蒸気) 取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する(使用圧力が0.05MPa未満の場合は、垂直姿勢に限定します) 皮相電力(VA)[保持時]50Hz:24、60Hz:19、[起動時]50Hz:61、60Hz:54 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動 最低作動圧力差(MPa)0 弁座漏れ(cm3/min)400以下(ANR)(空気にて)(空圧0.05~1.0MPaにおける値。0.05MPa未満で使用の場合にはシールが不安定となりますのでご使用にあたっては問い合わせください) 周囲温度(℃)-10~60 材質(ボディシール)ボディ:青銅、弁シール:PTFE
1個
11,261 税込12,387
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ADK11のメンテナンス部品、プランジャ・ダイアフラム組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 構成8コア組立、9Oリング、10プランジャばね、11プランジャ・ダイアフラム組立、12Oリング×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,598 税込7,258
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

マルチレックスバルブ ABシリーズ用コイル固定部品キット(部品)です。
用途メンテナンス用に 種別部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
800 税込880
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


マルチレックスバルブ AB42シリーズ用コア組立・NO弁組立キット(部品)です。
用途メンテナンス用に 種別部品 オリフィス径(Φmm)1.5~7 構成9コア組立、10NO弁組立、11ばね、12Oリング×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,763 税込8,539
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

マルチレックスバルブ AB41シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
用途メンテナンス用に 対象機種AB41-1~7 種別部品 オリフィス径(Φmm)1.5~7 構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,038 税込5,542
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


屋外で使用可能な2ポート電磁弁です。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。耐候性を配慮した部品を採用し、屋外など過酷な環境での使用を想定しています。(錆対応、防塵・防水(IP65)など)。パイロットキック式で、作動圧力差0でも作動します。
用途屋外での水・空気・低真空・灯油・油などの流体制御用に。周囲温度が低い環境での使用に 接続口径Rc1/2 質量(kg)1.2 保護構造IP65 ポート数2ポート弁 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)2 作動方式通電時開(NC) ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)16 消費電力(W)(50/60Hz)(AC)10/8.5 使用流体空気・低真空(1.33×103 Pa(abs))・水・灯油・油(50mm2 /s以下) 使用環境屋内・屋外 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと) 材質(ボディ)ステンレス 耐熱クラスクラス130(B) 最高作動圧力差(MPa)(空気)1、(水・灯油)1、(油)0.6 耐圧力(MPa)(水圧にて)4 取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する 雰囲気腐食性ガス、液体、化学薬品及び爆発性ガスのない場所 弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動 最低作動圧力差(MPa)0 弁座漏れ(cm3/min)1以下(空気にて) 周囲温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.9MB) 流量特性C[dm3/(s・bar)](Cv値)20(4.5)
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

マルチレックスバルブ AG41,43,44シリーズ用コイル固定部品キット(部品)です。
用途メンテナンス用に 対象機種AG414344シリーズ 種別部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,648 税込1,813
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

屋外で使用可能な2ポート電磁弁です。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー10℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。耐候性を配慮した部品を採用し、屋外など過酷な環境での使用を想定しています。(錆対応、防塵・防水(IP65)など)。パイロットキック式で、作動圧力差0でも作動します。
用途屋外での水・空気・低真空・灯油・油などの流体制御用に。周囲温度が低い環境での使用に 接続口径Rc1/2 質量(kg)1.2 保護構造IP65 ポート数2ポート弁 材質(シール)フッ素ゴム 最高使用圧力(MPa)2 作動方式通電時開(NC) ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)16 消費電力(W)(50/60Hz)(AC)10/8.5 使用流体空気・低真空(1.33×103 Pa(abs))・水・灯油・油(50mm2 /s以下) 使用環境屋内・屋外 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと) 材質(ボディ)ステンレス 耐熱クラスクラス130(B) 最高作動圧力差(MPa)(空気)1、(水・灯油)1、(油)0.6 耐圧力(MPa)(水圧にて)4 取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する 雰囲気腐食性ガス、液体、化学薬品及び爆発性ガスのない場所 弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動 最低作動圧力差(MPa)0 弁座漏れ(cm3/min)1以下(空気にて) 周囲温度(℃)-10~60 RoHS指令(10物質対応)対応 流量特性C[dm3/(s・bar)](Cv値)20(4.5)
1台
39,980 税込43,978
9日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

マルチレックスバルブ AP11シリーズ用のコイル固定部品キットです。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
799 税込879
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マルチレックスバルブ ADK21シリーズ用のコイル固定部品キットです。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 対象機種ADK21-32A・32F・40A・40F・50A・50Fシリーズ 電圧AC/DC コイルハウジング3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))、5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵) 構成1ナット、2スペーサA×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
799 税込879
15日以内出荷

マルチレックスバルブ ADK12シリーズ用のコイル固定部品キットです。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 対象機種ADK12-15A / 20A / 25Aシリーズ 電圧AC/DC コイルハウジング3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))、5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵) 構成1ナット、2スペーサA、3スペーサ、4Oリング×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
799 税込879
15日以内出荷

マルチレックスバルブ ADK11シリーズ用のコイル固定部品キットです。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
799 税込879
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マルチレックスバルブ AD12シリーズ用のコイル固定部品キットです。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 対象機種AD12-15A / 20A / 25Aシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
799 税込879
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルチレックスバルブ APK11シリーズ用のコイル固定部品キットです。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
799 税込879
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マルチレックスバルブ AD21シリーズ用のコイル固定部品キットです。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 対象機種AD21-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50F RoHS指令(10物質対応)対応
1台
799 税込879
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルチレックスバルブ AP21シリーズ用のコイル固定部品キットです。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 対象機種AP21-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50F RoHS指令(10物質対応)対応
1台
799 税込879
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルチレックスバルブ APK21シリーズ用のコイル固定部品キットです。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 対象機種APK21-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50Fシリーズ 電圧AC/DC コイルハウジング3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))、5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵) 構成1六角ナット、2スペーサA×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
799 税込879
3日以内出荷

マルチレックスバルブ AD22シリーズ用のコイル固定部品キットです。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 対象機種AD22-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50F RoHS指令(10物質対応)対応
1台
799 税込879
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルチレックスバルブ AD11シリーズ用のコイル固定部品キットです。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
799 税込879
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マルチレックスバルブ AP12シリーズ用のコイル固定部品キットです。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 対象機種AD12-8A / 10A / 15A / 20A / 25A RoHS指令(10物質対応)対応
1台
799 税込879
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルチレックスバルブ AP22シリーズ用のコイル固定部品キットです。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 対象機種AP22-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50F RoHS指令(10物質対応)対応
1台
799 税込879
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルチレックスバルブ AG31,33,34シリーズ用コイル固定部品キット(部品)です。
用途メンテナンス用に 対象機種AG313334シリーズ 種別部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,648 税込1,813
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


マルチレックスバルブ AG34シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
用途メンテナンス用に 種別部品 RoHS指令(10物質対応)対応 構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1
1台
4,975 税込5,473
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

マルチレックスバルブ AB41-8シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
用途メンテナンス用に 対象機種AB41-8 種別部品 オリフィス径(Φmm)10 構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,088 税込5,597
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

マルチレックスバルブ AB31シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
用途メンテナンス用に 種別部品 オリフィス径(Φmm)1.5~5 構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,588 税込3,947
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

マルチレックスバルブ AG33シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
用途メンテナンス用に 種別部品 RoHS指令(10物質対応)対応 構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1
1台
4,975 税込5,473
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

マルチレックスバルブ AG31シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
用途メンテナンス用に 種別部品 RoHS指令(10物質対応)対応 構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1
1台
4,975 税込5,473
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

マルチレックスバルブ AG41シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
用途メンテナンス用に 種別部品 RoHS指令(10物質対応)対応 構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1
1台
7,348 税込8,083
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)