配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「1.5mpa」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴム
コイルハウジンググロメットリード線
最高使用圧力(MPa)5
作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)
耐圧(MPa)25(水圧)
使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)
流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)
材質(ボディ)黄銅
耐熱クラスB
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造直動式ポペット
弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)
周囲温度(℃)-20~60
種別樹脂製
使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1.0
消音効果(dB)30以上
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)
接続口R
自己消火性樹脂PBTを採用しています。溶接スパッタがかかっても安全です。チャック力アップです。
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
高分子分離膜を使用したエアドライヤです。空気圧源に直結するだけの手軽さです。電気を一切使用せず膜の分離機能のみで、湿潤空気から水分を除去し、乾燥空気として供給します。オゾン層を破壊しないノンフロンドライヤです。最高使用圧力1.5MPa で、幅広い用途に使用できます。可動部がないため、長期にわたりクリーンな乾燥エア供給が可能です。振動・排熱・電源ノイズ・衝撃音・発塵など、従来のエアドライヤが持つ不快な要素を排除しました。
用途乾燥エアの供給に。防爆地帯や異電圧地域など電源のないところでの使用に
使用流体圧縮空気
耐圧力(MPa)2.25
RoHS指令(10物質対応)対応
メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。
特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。
特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
ポート数5
使用流体圧縮空気
種別ダイレクト配管タイプ
弁仕様パイロット式ソフトスプール弁
保護構造防塵
有効断面積(mm2)18
位置数2
接続口径(Rc)1/4
最高使用圧力(MPa)1.0
配線接続DIN端子箱
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~60
振動(m/s2)50以下
給油不要
耐衝撃(m/s2)300以下
雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可
周囲温度(℃)-5~60
音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]3.0
軽量、コンパクトと合わせ、新機構のスナップ方式採用により高寿命と高信頼性を実現した新形ドレン排出器です。
接続ポートが上・横2方向あり用途に合わせて接続可能です。
タイプノーマルクローズ形白色タイプ
使用圧力(MPa)0.15~1.0
使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~60
ドレン排出口竹の子ニップル(ナイロンチューブ内径Φ6を直接接続可能)
ドレン方式(排出)スナップ機構
配線接続DIN端子箱
種別ダイレクト配管タイプ
弁仕様パイロット式ソフトスプール弁
保護構造防塵
ポート数5
位置数2
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~60
振動(m/s2)50以下
給油不要
耐衝撃(m/s2)300以下
雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可
周囲温度(℃)-5~60
付属品PPX-C2(2mコネクタ付ケーブル)×1本
接続口径M5めねじ+R(PT)1/8おねじ
質量(g)約40
保護構造IP40(IEC)
耐電圧AC1000V1分間 充電部一括・ケース間
表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期/250ms、1000msキー操作により選択)
接続方式コネクタ接続
電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
応答時間2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1000ms、5000ms キー操作により選択
使用周囲温度(℃)-10~+50、保存時/-10~+60
耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm XYZ各方向2時間(パネル取付時/10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間)
耐衝撃(耐久)100m/S2(約10G) XYZ各方向3回
使用周囲湿度35~85%RH(但し、結露および凍結しないこと)、保存時/35~85%RH
消費電力(mW)通常時/840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)ECOモード/STD時600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)FULL時/480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)
短絡保護装備
配線長配線延長時、0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は10m未満)まで可能
応差(ヒステリシス)最小 1digit(可変)
出力動作NO/NCをキー操作により選択
表示灯橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯/比較出力ON時点灯)
出力モードEASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード
適合流体空気・非腐食性気体
素子拡散半導体圧力センサ
絶縁抵抗DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間
メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
種別ダイレクト配管タイプ
弁仕様パイロット式ソフトスプール弁
保護構造防塵
ポート数5
配線接続小形端子箱
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~60
振動(m/s2)50以下
給油不要
耐衝撃(m/s2)300以下
雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可
周囲温度(℃)-5~60
付属品ボウルガード
種別セレックス
タイプ白色タイプ
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1.5
ねじの種類Rc
動作特性フロート上昇(油量有)にてスイッチOFF、フロート下降(油量無)にてスイッチON
使用流体圧縮空気
絶縁抵抗(MΩ)100以上(端子部~ケース間、DC500Vメガにて)
使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
最大開閉容量50VA、50W(いずれか小さい方)
最大開閉電流0.5A
制御点数1点
最大使用電圧(V)AC240、DC200
使用温度範囲(℃)5~60
高性能、省エネ、コンパクト
接続口径Rc1/4
ねじの種類Rc
全長(mm)約99(設定圧力OMPa時)
質量(kg)250
最高使用圧力(MPa)1
感度フルスパンの0.1%以内
使用流体圧縮清浄空気
繰返し性フルスパンの±0.5%以内
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)設定圧力+0.1
圧力計接続口径Rc1/8
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)
小型、軽量
CKD従来品と比較して、体積比平均律34%、質量比平均25%と小型軽量化を図りました。
すっきりとした形状
地球環境に配慮した商品
リサイクルのための分別処理が容易
使用流体圧縮空気
クラッキング圧力(MPa)0.02
最高使用圧力(MPa)1
使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~60
最低使用圧力(MPa)0.03
メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]5.0
種別サブレート配管タイプ
保護構造防塵
ポート数5
有効断面積(mm2)32
使用圧力(MPa)0.10-1.0
位置数2
配線接続DIN端子箱
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~60
振動(m/s2)50以下
給油不要
耐衝撃(m/s2)300以下
雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可
周囲温度(℃)-5~60
サイクロン効果で水滴やダストを効率的に除去、圧縮空気を清浄に。
ボウル、エレメントがワンタッチで簡単に脱着でき保守も容易。
全長(mm)92
質量(kg)0.1
最高使用圧力(MPa)1.0
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~65
ろ過度(μm)5
L形回転タイプ、シリーズが豊富
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)-5~60(但し、凍結なきこと)
最低使用圧力(MPa)0.05
周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
接続口R
種別樹脂製
消音効果(dB)40以上
使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)
最低使用圧力(MPa)0.05
ニードル回転数10
周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
接続口R
種別樹脂製
使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1.0
消音効果(dB)30以上
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)
一般流体用電磁弁(水用)です。機種も、使用流体、圧力、口径で幅広く揃っています。
ポート数2
作動方式パイロットキック式
使用流体水
流体温度(℃)5~60
材質(ボディ)青銅
耐熱クラスB
取付姿勢コイル部を上にした垂直取付に限定する。
弁座漏れ(cm3/min)0(ただし水圧0.05~0.7(0.5)MPa)
コイルオープンフレームリード線コイル
主弁はスライドバルブ構造。
デテント内蔵ロータリー方式(スイングレバー)採用。さらに低摺動化し、良好な操作性。
使用流体圧縮空気
トラスコ品番112-4781
質量(kg)0.7
切替方式3位置オールポートブロック
使用温度範囲(℃)5~50
有効断面積(mm2)8
使用圧力(MPa)0~1.0
接続口径(Rc)1/4
配管横配管
保証耐圧力(MPa)1.5
材質(ボディ)亜鉛合金ダイカスト
操作角度(°)90
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
軽量コンパクトで、エア配管の簡易的な水取りとして最適なドレン排出器です。
水分分離効率:99%です。
サイクロン効果で圧縮空気中の水滴をボウル内壁に当て、集めて大きくさせて99%以上の水分を除去します。
エレメントに頼らない分離方法のため、メンテナンスが簡単です。
適合コンプレッサは、0.75~3.7kWです。
FRLの3000、4000シリーズと、モジュール接続が可能です。
用途圧縮空気中の水分を分離する用途に
使用圧力(MPa)0.1~1.0
使用流体圧縮空気
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
流れ方向標準流れ(左→右)
水滴分離効率(%)99
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~65
材質(ボウル)ポリカーボネイト
エレメント(μm)5
最低動作圧力(MPa)0.1
圧力計埋込み形でコンパクト
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
標準装備品圧力計、パネルマウント用ナット
メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
種別サブレート配管タイプ
弁仕様パイロット式スプール弁
保護構造防塵
ポート数5
有効断面積(mm2)47
使用圧力(MPa)0.10-1.0
位置数2
配線接続DIN端子箱
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~60
振動(m/s2)50以下
給油不要
耐衝撃(m/s2)300以下
雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可
周囲温度(℃)-5~60
差圧0から作動。低圧、高圧いずれも動作確実。通電時開形
作動方式パイロットキック式
ポート数2
使用流体蒸気
材質(ガスケット)PTFE材料
材質(ボディ)青銅
耐熱クラスH
取付姿勢コイル部を上にした垂直取付に限定する。
弁座漏れ(cm3/min)400以下(ただし、空圧0.05~0.7(0.5)MPa)
コイルオープンフレームリード線コイル
周囲温度(℃)0~70
接続口径R3/4
種別樹脂製
材質(本体)ポリアミド樹脂(難燃性樹脂 UL94規格V-O相当)
有効断面積(mm2)90
消音効果(dB)30以上
トラスコ品番353-1678
色白
質量(g)20
使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1.0
寸法A(mm)75.4
寸法D(mm)28
寸法E(mm)19
寸法B(mm)58.4
寸法C(mm)18
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)
流量(L/min(ANR))6000
接続口R
材質(エレメント)PP焼結樹脂
適合シリンダチューブ内径(Φmm)100~200
1個
¥937
税込¥1,031
当日出荷
計測・計測等、油を嫌い回路に最適
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
標準装備品ボウルガード
二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下
マントル(エレメント)交換1年(6000時間)又は圧力降下0.1MPa
大流量設計により優れた排気特性を実現。
環境に優しい商品(鉛フリー、六価クロムレス、塗装レス)
用途シリンダの速度を速めるなど、大きな排気流量を必要とする場合
使用圧力(MPa)0.05~1.0
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~60
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
ねじの種類Rc
リリーフリリーフ機構付
仕様リリーフ機構付
質量(g)80
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7
最高使用圧力(MPa)1
耐圧(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
圧力計接続口径Rc1/8
接続口R
種別樹脂製
材質(本体)PP
色白
使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)
材質(エレメント)PP焼結樹脂
作動方式パイロット式
ポート数2
全長(mm)253.5
付属品ボウルガード
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
本体質量(kg)2.2
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~65
ドレン排出フレキシブルドレン
材質(ボウル)ポリカーボネイト
エレメント(μm)5
ろ過度(μm)5
多量なドレン発生回路に最適!
接続口径(Rc)1/2
製品質量(g)1.9
ドレン排出量(cm3/回)170
トラスコ品番580-7841
最高使用圧力(MPa)1.0
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~65
最低動作圧力(MPa)0.069
ボウルガード標準装備
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
ポート数4
ダストや水滴を効率的に除去
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
標準装備品ボウルガード
圧縮空気などの流体の逆流を完全防止します。接続口径がバリエーション豊富(Rc1/8~Rc1 1/2までをシリーズ化)。小型・軽量ですっきりとした形状をしています。フッ素ゴム仕様、禁油仕様をオプション化。CHV2-6,CHV2-8,CHV2-8-J,CHV2-10のみ取付ブラケットをオプション化。地球環境に配慮した商品で、リサイクルのための分別処理が容易です。
用途圧縮空気の逆流防止用に
最高使用圧力(MPa)1
クラッキング圧力(MPa)0.02
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~60
最低使用圧力(MPa)0.03
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
5
6
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。