絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(42)
  • SMC(5,743)
  • コガネイ(764)
  • PISCO(ピスコ)(709)
  • 千代田通商(343)
  • エスコ(263)
  • フジトク(261)
  • ニッタ(203)
  • New-Era(ニューエラー)(180)
  • 三興マテリアルサプライ(153)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](106)
  • アソー(89)
  • 群協製作所(83)
  • イハラサイエンス(82)
  • 潤工社(73)
  • AirTAC(70)
  • アオイ(70)
  • コンバム(旧:妙徳)(68)
  • ハイロック(60)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(107)
商品レビュー
  • 以上(16)
  • 以上(17)
  • 以上(18)
  • 以上(18)
価格
  • 1,500円以下(47)
  • 1,500-10,000円(155)
  • 10,000-50,000円(130)
  • 50,000-100,000円(22)
  • 100,000円以上(19)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
276件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチスピコン CKDワンタッチスピコンCKD(5件のレビュー)
912税込1,003
1個
当日出荷から8日以内出荷
自己消火性樹脂PBTを採用しています。溶接スパッタがかかっても安全です。チャック力アップです。
使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
スナップドレン CKDスナップドレンCKD(9件のレビュー)
7,580税込8,338
1個
当日出荷から11日以内出荷
軽量・コンパクトの自動ドレン排出器。
適合エアコンプレッサー/0.75~75kWタイプノーマルオープン白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)ドレン排出口竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~6を直接接続可能)
ニュージョイントGW(継手)/(片口ストレート)  ばら売り CKDニュージョイントGW(継手)/(片口ストレート) ばら売りCKD(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状片口ストレート使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
ニュージョイントGW(継手)/(片口エルボ) CKDニュージョイントGW(継手)/(片口エルボ)CKD(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状片口エルボ使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
自動ドレン排出器スナップドレン CKD自動ドレン排出器スナップドレンCKD(7件のレビュー)
7,576税込8,334
1個
当日出荷
軽量、コンパクトと合わせ、新機構のスナップ方式採用により高寿命と高信頼性を実現した新形ドレン排出器です。 接続ポートが上・横2方向あり用途に合わせて接続可能です。
タイプノーマルクローズ形白色タイプ使用圧力(MPa)0.15~1.0使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60ドレン排出口竹の子ニップル(ナイロンチューブ内径Φ6を直接接続可能)ドレン方式(排出)スナップ機構
ニュージョイントGW(継手)/(ストレート) ばら売り CKDニュージョイントGW(継手)/(ストレート) ばら売りCKD(2件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状ストレート使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
小形スピードコントローラ SC3W CKD小形スピードコントローラ SC3WCKD
930税込1,023
1個
当日出荷から7日以内出荷
L形回転タイプ、シリーズが豊富
最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)-5~60(但し、凍結なきこと)最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
ニードルバルブ(ダイヤル付チェック弁内蔵タイプ) CKDニードルバルブ(ダイヤル付チェック弁内蔵タイプ)CKD(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
誰にでも簡単に数値調整でき、しかも正確。再現性が高く、調整ミスを防止できます。 ニードル回転数をダイヤルで数値表示できます。 ニードル回転数に比例したリニアな流量特性が得られます。 アクチュエータの速度制御ができます。
使用流体圧縮空気使用圧力0.1~1MPa流量レンジ18~440[[リットル]]/min(制御流れ)流体温度(℃)5~60
DT3000シリーズ スナップドレン ノーマルクローズ形オートドレン 白色シリーズ CKDDT3000シリーズ スナップドレン ノーマルクローズ形オートドレン 白色シリーズCKD
6,090税込6,699
1個
当日出荷から22日以内出荷
使用温度範囲(℃)5~60
STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ CKDSTR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダCKD
11,550税込12,705
1個
当日出荷から27日以内出荷
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 CKD圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁CKD(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
大流量・低消費電力で省エネに貢献しています。
作動方式パイロット式ポート数2定格電圧(V)DC24電源(V)DC24使用流体空気流体温度(℃)0~55(凍結なきこと)周囲温度(℃)-5~55作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7
パイロット式5ポート空圧バルブ ダイレクト配管 4GA Rシリーズ CKDパイロット式5ポート空圧バルブ ダイレクト配管 4GA RシリーズCKD
5,350税込5,885特価
1個ほか
当日出荷から56日以内出荷
安全面を強化。信頼性、使いやすさをグレードアップ。
ポート数5
小型流量センサ ラピフロー CKD小型流量センサ ラピフローCKD
17,980税込19,778
1個
当日出荷
流量監視に抜群の使いやすさで、双方向計測も可能です。
用途設備や塗装エアの消費流量管理。
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXA CKD圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXACKD(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
大流量・低消費電力を実現、小型・軽量、配管接続が容易
作動方式パイロット式ポート数2電圧(V)DC24定格電圧(V)DC24材質H-NBR(シール)保護構造リード線タイプ:IPXO(IEC企画:529)消費電力(W)0.6最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05(水圧にて)使用流体圧縮空気流体温度(℃)0~55(凍結のないこと)耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所弁構造パイロット式ダイアフラム駆動コイル標準・リード線(ランプ・サージキラーなし)周囲温度(℃)-5~55作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7外部漏れ(cm3/min)2以下内部漏れ(cm3/min)2以下
ニュージョイントGW(継手)/(メスストレート) ばら売り CKDニュージョイントGW(継手)/(メスストレート) ばら売りCKD
229税込252
1個
当日出荷から翌々日出荷
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状メスストレート使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
SLW-Hシリーズ サイレンサ ワンタッチタイプ CKDSLW-Hシリーズ サイレンサ ワンタッチタイプCKD
633税込696
1個
当日出荷
接続口ワンタッチ配管材質(本体)樹脂接続方式ワンタッチ配管消音効果(dB)20以上
ニュージョイントGW(継手)/(片口ストレート(丸)) CKDニュージョイントGW(継手)/(片口ストレート(丸))CKD
179税込197
1個
当日出荷から9日以内出荷
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
EXAシリーズ 圧縮空気フロー用パイロット式2ポート電磁弁 CKDEXAシリーズ 圧縮空気フロー用パイロット式2ポート電磁弁CKD(9件のレビュー)
2,746税込3,021
1個
当日出荷から23日以内出荷
ポート数2作動方式パイロット式
パイロット式3ポート空圧バルブ ダイレクト配管 3GA Rシリーズ CKDパイロット式3ポート空圧バルブ ダイレクト配管 3GA RシリーズCKD
6,998税込7,698
1個
当日出荷から61日以内出荷
ポート数3
STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ用 消耗部品キット CKDSTR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ用 消耗部品キットCKD
1,563税込1,719
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
ニュージョイントGW(継手)/(ブランクプラグ) CKDニュージョイントGW(継手)/(ブランクプラグ)CKD
799税込879
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状ブランクプラグ使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1材質ポリアミド樹脂使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~) CKD3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~)CKD
5,788税込6,367特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
ポート数3ソレノイド数シングル配管方法ダイレクト使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
ニュージョイントGW(継手)/(両口チーズ) ばら売り CKDニュージョイントGW(継手)/(両口チーズ) ばら売りCKD
339税込373
1個
当日出荷
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状両口チーズ使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
ダイヤル付スピードコントローラ DSC CKDダイヤル付スピードコントローラ DSCCKD(2件のレビュー)
2,667税込2,934特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
流量調整ニードルの回転数表示により「見える化」を実現しました。固定はブッシュロック方式です。
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ねじの種類R接続方式R×チューブ外径使用流体圧縮空気本体形状エルボ流体温度(℃)5~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
ダイヤル付スピードコントローラ(コンパクトタイプ) DSC-C CKDダイヤル付スピードコントローラ(コンパクトタイプ) DSC-CCKD
1,898税込2,088
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート本体形状エルボ
ニュージョイントGW(継手)/(ターンエルボ) ばら売り CKDニュージョイントGW(継手)/(ターンエルボ) ばら売りCKD(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状ターンエルボ使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
VSPシリーズ セルバックス・真空システム機器 パット CKDVSPシリーズ セルバックス・真空システム機器 パットCKD
350税込385特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
MDC2シリーズ 小形ダイレクトシリンダ CKDMDC2シリーズ 小形ダイレクトシリンダCKD
4,402税込4,842
1個
当日出荷から18日以内出荷
ニュージョイントGW(継手)/(径違いストレート) ばら売り CKDニュージョイントGW(継手)/(径違いストレート) ばら売りCKD
259税込285
1個
当日出荷
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状径違いストレート使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
ニュージョイントミニタイプ 片口ストレート CKDニュージョイントミニタイプ 片口ストレートCKD
179税込197
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。
仕様Y形プラグ+チューブ形状ストレート材質(本体)黄銅(無電解ニッケルメッキ処理)材質(パッキング)ニトリルゴム材質(ねじ部)黄銅使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1
2QVシリーズ クイックバルブ CKD2QVシリーズ クイックバルブCKD
1,432税込1,575
1個
当日出荷から32日以内出荷
4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA1~) CKD4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA1~)CKD
7,425税込8,168
1個
当日出荷から33日以内出荷
ポート数5
ニュージョイントGW(継手)/(チーズ) ばら売り CKDニュージョイントGW(継手)/(チーズ) ばら売りCKD
329税込362
1個
当日出荷
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状チーズ使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
SC3Uシリーズ スピードコントローラ ユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付 CKDSC3Uシリーズ スピードコントローラ ユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付CKD
929税込1,022
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート本体形状ユニバーサル
FPVシリーズ ブロックバルブ CKDFPVシリーズ ブロックバルブCKD
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(難燃性樹脂)本体形状エルボ
個別配線マニホールド パイロット式3・5ポート弁 M3KA・M4KA・M4KBシリーズ(部品) CKD個別配線マニホールド パイロット式3・5ポート弁 M3KA・M4KA・M4KBシリーズ(部品)CKD
3,513税込3,864
1個
当日出荷から28日以内出荷
種別部品使用流体圧縮空気
ニュージョイントGW(継手)/(隔壁メス) ばら売り CKDニュージョイントGW(継手)/(隔壁メス) ばら売りCKD
299税込329
1個
当日出荷から9日以内出荷
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状隔壁メス使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
46φ特集
おすすめ人気ランキング