特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


・丸型オーバーフロー、ナット付のホースです。
適合チーズ/TO-237A、TO-238A 材質(目皿)亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、(本体)塩ビ/ABS樹脂、(パッキン)合成ゴム
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

G1-1/2ネジ排水トラップに接続できます。※ホースの排水管差込部は切りっぱなしです。※端末は付いておりません。
1個
988 税込1,087
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・接続部はナット回転式です。
材質PP/CR/ABS/PVC/鉄線 タイプ50A用 ねじ径G2 寸法D(mm)68 ホース内径(Φmm)30.5 ホース長さ(m)0.8 ホース外径(Φmm)35 関連資料寸法図(0.08MB)
1本
849 税込934
翌々日出荷

G2ネジ排水トラップに接続できます。
用途接続部はナット回転式です。 仕様●ナット高(mm):29●付属パッキン:三角パッキン 材質ABS/塩化ビニール/クロロプレンゴム/鉄線 ねじ径G2 ホース内径(Φmm)38 ホース長さ(m)1 ホース長さ(cm)100 ホース外径(Φmm)42.6
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

・接続部はナット回転式です。
材質PVC タイプ32A用 ねじ径G1-1/4 ホース長さ(m)0.8 関連資料寸法図(0.07MB)
1個
798 税込878
翌々日出荷

・接続部はナット回転式です。
材質ABS/塩化ビニール/クロロプレンゴム/鉄線 ホース長さ(cm)80
1個
849 税込934
4日以内出荷

G1-1/2ネジ排水トラップに接続できます。接続部はナット固定式です。
材質ABS/NR/PVC/鉄線 長さ(mm)1000 タイプ40A用 ねじG1-1/2
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

G2ネジ排水トラップに接続できます。
用途接続部はナット固定式です。 材質ABS/PVC/鉄線/NR タイプ50A用 ねじ径G2 寸法D(mm)60 ホース内径(Φmm)30 ホース長さ(m)0.8 ホース外径(Φmm)35 関連資料寸法図(0.06MB)
1本
949 税込1,044
9日以内出荷

G2ネジ排水トラップに接続できます。
用途接続部はナット固定式です。 仕様●ナット高(mm):19●付属パッキン:平パッキン 材質ABS/塩化ビニール/天然ゴム/鉄線 ねじ径G2 ホース内径(Φmm)30.5 ホース外径(Φmm)35
1本
1,298 税込1,428
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・接続部はナット回転式です。
材質ホース:PVC・鉄線、ナット:PP、インナー:ABS タイプ32A用 ねじ径G1-1/4 ホース内径(Φmm)25 ホース長さ(mm)1000 関連資料寸法図(0.07MB)
1本
999 税込1,099
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング