配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「水中ポンプ船舶」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
櫻川ポンプ製作所水中渦流ポンプ
電源は、扱いやすい単相100Vです。 誰でも扱いやすい軽量設計です。
異物通過径(Φmm)7 運転可能最低水位(mm)90
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

櫻川ポンプ製作所水中渦流ポンプ
アルミボディ採用で鋳物に比べ現場での持ち運びが容易です。 渦流式で羽根車とサクションカバーの隙間を広くとっているため、 羽根車摩耗時に急激な揚程の低下を防げます。 羽根車交換時はスキマ調整不要です。
異物通過径(Φmm)8 運転可能最低水位(mm)90
1台
80,980 税込89,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電容量で状況判断するのでセンサー表面の汚れ付着に対し誤作動が少ないです。 マイコンにより波、雨などの影響を受けにくい設計です。 センサーには起動用、停止用の区別がなく、自動判断します。 センサー線自体はフレキシブルに変形可能なため、工具が必要ありません。 狭い場所でも使用できるコンパクト設計です。センサー線のみを外部に出し制御部品は全てヘッドカバー内に収めることで衝撃にも強く取扱い易い構造です。 無接点の半導体リレーを採用、頻繁に入り切りする現場でも長寿命です。
用途工場・マンホール・地下道のピット排水用。 雨水排水用。 浄化槽、小規模処理場の自動排水用。 全長(mm)204 電源コード(m)10 異物通過径(Φmm)11 残水位(mm)120 運転可能最低水位(mm)160(開始)
1台
239,800 税込263,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

詰まり、巻き付きに強い渦流構造です。 分解・組立がしやすく、メンテナンスが簡単です。 羽根車は摩耗に強いFCD700、主要部に特殊合成ゴム採用など、耐摩耗設計になります。
用途土木・建築工事用の排水用。 雨水・湧水・溜まり水の排水用。 農業、工業の給排水用。 トラスコ品番194-8525 全長(mm)244 質量(kg)23 電流(A)8.9 全幅(mm)300 全高(mm)443 電源コード(m)10 異物通過径(Φmm)10 残水位(mm)80 運転可能最低水位(mm)80
1台
209,800 税込230,780
6日以内出荷

水がある時だけ運転する静電容量式の検知センサーを搭載しています。 静電容量で状況判断するのでセンサー表面の汚れ付着に対し誤作動が少ないです。 マイコンにより波、雨などの影響を受けにくい設計です。 状況に合わせた水位制御をポンプ自身が考え、制御します。 渇水時間を短く始動頻度を減らす事で渇水時の騒音・無駄な電力消費を抑え製品の寿命を延ばします。 狭い場所でも使用できるコンパクト設計です。センサー線のみを外部に出し制御部品は全てヘッドカバー内に収めることで衝撃にも強く取扱い易い構造です。 無接点の半導体リレーを採用、頻繁に入り切りする現場でも長寿命です。
用途土木・建築工事用の排水用。 雨水・湧水・溜まり水の排水用。 農業、工業の給排水用。 トラスコ品番198-2193 全長(mm)244 質量(kg)24 電流(A)9.2 全幅(mm)300 全高(mm)451 電源コード(m)10 異物通過径(Φmm)10 残水位(mm)80 運転可能最低水位(mm)100(開始)
1台
269,800 税込296,780
6日以内出荷

櫻川ポンプ製作所水中ポンプ
水中渦巻ポンプ 詰まり、巻きつきに強い、渦巻構造を採用。 インペラ摩耗による急激な揚程の低下がありません。
用途土木、建設工事の排水。 わき水、たまり水の排水。 工場の排水設備用。 マンホール、地下道のピット排水。 農業、工業の給排水。 質量(kg)12 高さ(mm)364 最大径(Φmm)194
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷

櫻川ポンプ製作所水中ポンプ
残水処理/静電容量式自動排水残水処理ポンプ 残水水位2mm以下を実現し、最高排水揚程10mの高い排水能力です。 インペラは、摩耗に強いFCD500を私用しています。 静電容量式センサー付きです。
用途マンホール、ピットの残水処理。 河川工事などの残水処理。 受水槽、タンクの残水処理。 質量(kg)12 高さ(mm)376 起動水位(最高)(mm)395 残水位(mm)2 起動水位最低:10mm
1台
65,980 税込72,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

櫻川ポンプ製作所省エネ水中ポンプ
いつでも、どこでも、手軽に使用できます。詰まりやインペラロックの不安を解消します。
用途土木、建設工事の排水。マンホール、地下道のピットの排水。わき水、たまり水の排水。 質量(kg)28 高さ(mm)440 最大径(Φmm)269 異物通過径(Φmm)11 運転可能最低水位(mm)120
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

櫻川ポンプ製作所一般工事用水中ポンプ
異物通過径(Φmm)10 残水位(mm)130 運転可能最低水位(mm)130
1台
319,800 税込351,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

櫻川ポンプ製作所水中サンドポンプ HS型
撹拌羽根を標準装備。ポンプ下部に取付けられた撹拌羽根で土砂を撹拌し、土砂水を効率よく揚排水します。
用途土木建設工事の排水、土砂水の撹拌・揚送、砂や砂利の採集、製鉄所のスケール除去、港湾・河川の掘削工事、沈殿池のしゅんせつ、その他固形物を含んだ液体の揚排水 ケーブル長(m)10
1台
419,800 税込461,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

モータ冷却効果の高い全面水路構造を採用。 狭いピットでも設置できる円筒形型のポンプです。
用途土木、建設工事の排水。トンネル工事の排水。 地下道のピットの排水。ディープウェル工事の排水。 ケーブル長(m)10 運転方式非自動型
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

櫻川ポンプ製作所省エネ水中ポンプ U-K型
効率を高く設計しているため、消費電力が少なくてすむ省エネ節電タイプのポンプ。
用途土木、建設工事の排水。 マンホール、地下道のピットの排水。 わき水、たまり水の排水。 ケーブル長(m)10
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

詰まり、巻きつきに強い、渦巻構造を採用。インペラ摩耗による急激な揚程の低下がありません。
用途土木、建設工事の排水。わき水、たまり水の排水。工場の排水設備用。マンホール、地下道のピット排水。農業、工業の給排水。
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

質量(kg)36.5 異物通過径(Φmm)10 残水位(mm)130 運転可能最低水位(mm)130
1台
419,800 税込461,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

詰まり、巻きつきに強い、渦巻構造を採用。 インペラ摩耗による急激な揚程の低下がありません。
用途土木、建設工事の排水。わき水、たまり水の排水。工場の排水設備用。マンホール、地下道のピット排水。農業、工業の給排水。
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

静電容量式センサーにより自動運転開始 水の誘導率を検知する静電容量式センサーを採用し、安定した水位検知を実現 フレキシブルセンサー線を採用 道具を使うことなく、簡単に運転開始水位を設定できます。 固着防止機能 運転状態に達しない場合、内臓マイコンが24時間停止状態を判断すると1.5秒運転を行い、摺動部の固着を防ぎます。 状況に合わせて自動停止 常に運転状況を内蔵マイコンが計算して、渇水運転を短く始動頻度を少なくする省エネ運転を実現します。 渦流形インペラ インペラとケーシングの隙間を広くとっており、インペラ摩耗における急激な揚程の低下がありません。
用途土木、建設工事の排水。わき水、たまり水の排水。工場の排水設備用。マンホール、地下道のピット排水。農業、工業の給排水。 質量(kg)12.5 高さ(mm)401 最大径(Φmm)194 異物通過径(Φmm)7 運転可能最低水位(mm)90
1台
53,980 税込59,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静電容量式センサーにより自動運転開始 水の誘導率を検知する静電容量式センサーを採用し、安定した水位検知を実現 フレキシブルセンサー線を採用 道具を使うことなく、簡単に運転開始水位を設定できます。 固着防止機能 運転状態に達しない場合、内臓マイコンが24時間停止状態を判断すると1.5秒運転を行い、摺動部の固着を防ぎます。 状況に合わせて自動停止 常に運転状況を内蔵マイコンが計算して、渇水運転を短く始動頻度を少なくする省エネ運転を実現します。 渦流形インペラ インペラとケーシングの隙間を広くとっており、インペラ摩耗における急激な揚程の低下がありません。
用途土木、建設工事用/わき水、たまり水の排水/工場の排水、設備用/マンホール、地下道のピット排水/農業、工業の給排水 異物通過径(Φmm)10 残水位(mm)80 運転可能最低水位(mm)100(開始)
1台
219,800 税込241,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電容量式センサーにより自動運転開始 水の誘導率を検知する静電容量式センサーを採用し、安定した水位検知を実現 フレキシブルセンサー線を採用 道具を使うことなく、簡単に運転開始水位を設定できます。 固着防止機能 運転状態に達しない場合、内臓マイコンが24時間停止状態を判断すると1.5秒運転を行い、摺動部の固着を防ぎます。 状況に合わせて自動停止 常に運転状況を内蔵マイコンが計算して、渇水運転を短く始動頻度を少なくする省エネ運転を実現します。 渦流形インペラ インペラとケーシングの隙間を広くとっており、インペラ摩耗における急激な揚程の低下がありません。
用途土木、建設工事用/わき水、たまり水の排水/工場の排水、設備用/マンホール、地下道のピット排水/農業、工業の給排水
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電容量で状況判断するのでセンサー表面の汚れ付着に対し誤作動が少ないです。 運転水位2mm以下 最低起動水位約10mmを実現しました。 状況に合わせた水位制御をポンプ自身が考え、制御します。 羽根車は摩耗に強いFCD500、主要部に特殊合成ゴム採用など、耐摩耗設計です。
用途土木・建築工事用の床水排水用、タンクの底水残水排水用、漏水の自動排水用、簡易浸水対策 仕様自動運転形 電源コード(m)5 残水位(mm)2 NETIS番号KK-130042-A
1台
62,980 税込69,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

詰まり、巻きつきに強い、渦巻構造を採用。 インペラ摩耗による急激な揚程の低下がありません。
用途土木、建設工事の排水。 わき水、たまり水の排水。 工場の排水設備用。 マンホール、地下道のピット排水。 農業、工業の給排水。 残水位(mm)80 運転可能最低水位(mm)80
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小形、軽量タイプの撹拌羽根付水中ポンプです。 ポンプ下部に取り付けられた撹拌羽根で土砂を撹拌し、土砂水を効率よく揚排水します。 撹拌羽根、インペラは耐摩耗性に優れた材質を使用しています。 モータ保護装置としてオートカットを内臓、モータのトラブルを未然に防止します。 軸封部は、ダブルタイプメカニカルシールとオイルシールを併用した長寿命タイプです。 部品数を少なくしたシンプルな構造。保守・点検が容易で経済的です。
1台
209,800 税込230,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

2ステージ構造により同出力のポンプに比べ、大幅な高揚程を実現。円筒形の突起物がなく、 最大径も小さくディープウェル工事など、狭い場所での使用に最適です。
用途ディープウェル工事の排水。土木建築工事の排水および給水。地下室、地下道のピットの排水。狭い場所での高揚程排水に威力を発揮。
1台
329,800 税込362,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水がある時だけ運転する静電容量式の検知センサーを搭載しています。静電容量で状況判断するのでセンサー表面の汚れ付着に対し誤作動が少ないです。マイコンにより波、雨などの影響を受けにくい設計です。状況に合わせた水位制御をポンプ自身が考え、制御します。渇水時間を短く始動頻度を減らす事で渇水時の騒音・無駄な電力消費を抑え製品の寿命を延ばします。狭い場所でも使用できるコンパクト設計です。無接点の半導体リレーを採用、頻繁に入り切りする現場でも長寿命です。センサー線のみを外部に出し制御部品は全てヘッドカバー内に収めることで衝撃にも強く取扱い易い構造です。
用途土木・建築工事用の排水用。雨水・湧水・溜まり水の排水用。農業、工業の給排水用。 全長(mm)194 出力(kW)0.75 電源(V)三相200 全幅(mm)194 全高(mm)441 コード長さ(m)電源:5 全揚程(m)10(50Hz/60Hz) 吐出量(L/min)150 口径(mm)50 液温(℃)0~40
1台
129,800 税込142,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

詰まり、巻き付きに強いです。 分解・組立がしやすく、メンテナンスが簡単です。 羽根車は摩耗に強いFCD450、主要部に特殊合成ゴム採用など、耐摩耗設計になります。 土木・建築工事用の排水用。 雨水・湧水・溜まり水の排水用。 農業、工業の給排水用。
仕様●吐出量(L/min):150●全揚程(m):10●周波数(Hz):50●口径(mm):50●電源(V):三相200●電流(A):3.6●出力(kW):0.75●全幅(mm):194●全長(mm):194●全高(mm):441●液温(℃):0~40●電源コード長さ(m):5●非自動運転形●一台から異電圧に別作対応●原産国:日本●コード番号:344-0154 アズワン品番67-5670-14
1台
99,980 税込109,978
32日以内出荷

水の誘電率を検知する静電容量式センサーを使用していますので、水溶液のような誘電率の高い液体は特に安定した水位検知を行います。
付属品支持棒 全長(mm)160 出力(kW)0.75 電流(A)3.5 電源(V)三相200 全幅(mm)187 全高(mm)400 コード長さ(m)電源:10 全揚程(m)10 吐出量(L/min)150 口径(mm)50 液温(℃)0~40
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

詰まり、巻き付きに強い過流構造です。 土木・建築工事用の排水用。
仕様●吐出量(L/min):150●全揚程(m):10●周波数(Hz):60●口径(mm):50●電源(V):三相200●電流(A):3.2●出力(kW):0.75●全幅(mm):194●全長(mm):194●全高(mm):441●液温(℃):0~40●電源コード長さ(m):5●非自動運転形●原産国:日本●コード番号:344-0151 アズワン品番67-5670-15
1台
99,980 税込109,978
32日以内出荷

静電容量式センサー付きの自動運転ポンプ。 フレキシブル線の採用により、レベルの制御が自由自在です。 狭い場所での自動運転に最適です。
用途浄化槽、小規模処理場の自動排水。ビル、工場などの汚水自動排水。マンホール、地下道のピット自動排水。洗車場の自動排水。
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

お手持ちの単相ポンプの電源プラグにつなぐだけで、今すぐ自動排水ポンプに生まれ変わります。 運動水位、停止水位の調節はストッパーリングを移動させるだけ。 水量に応じて簡単に水位制御範囲を変えられます。
用途広い水位制御範囲を設定できる。 電流(A)10 電源コード(m)6 最高使用温度(℃)50 定格容量(W)400
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

櫻川ポンプ製作所残水処理ポンプ
残水水位2mm以下を実現し、最高揚程10mの高い排水能力の水中ポンプです。 残水ポンプ 残水処理が楽な10.5Kgの軽量なタイプです。 残水水位2mm以下まで排水が可能です。 エアーロックを起こさない構造で作業効率は抜群です。 床面を傷つけないようにゴム製の底板になっています。 UEXK USKの自動運転バージョンになります
残水位(mm)2
1台
51,980 税込57,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通常の水中ポンプを自動運転にすることが可能です。
用途土木・建設工事の排水。地下工事の排水・農業灌漑。雨水・下水の排水。
1台
519,800 税込571,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)