配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「エアコン 低圧」の検索結果
関連キーワード
02シリーズスタック形の低圧減圧弁です。
仕様ドレン記号:内部ドレン形
質量(kg)1.4
形式モジュラースタック形低圧減圧弁
呼び径1/4
最大流量(L/min)20
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])7[70]
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.15~3.5[1.5~35]
取付方向圧力調整ねじ:Bポート側調整
適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
制御ポートPポート
圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転0.89[8.9]/1回転
ノーマルオープン形で、外部よりパイロット流量を内蔵の流量調整弁に供給する構造のため、低圧から圧力制御が可能です。
仕様ドレン記号:内部ドレン形
質量(kg)6.4
形式C2形電磁比例低圧リリーフ弁
呼び径3/8
最大流量(L/min)80
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])(外部パイロット圧力)21[210]
記号DINコネクタ取付方向 上側
接続方式ガスケット取付形
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])~7[~70]
流量(L/min)外部パイロット:0.5~0.6
適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
ソレノイド記号仕様:DC24Vソレノイド
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
広範囲な圧力調整ができ、低圧域での圧力調整も容易にできます。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.3~7[3~70]
仕様Sシリーズ直動形リリーフ弁
トラスコ品番364-9644
質量(kg)2
管接続口径3/8
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
使用流体石油系作動油
流量(L/min)(最大)30
バルブ種類圧力制御弁
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
独自の低騒音化技術を採用し、騒音レベル10~15dB(メーカー比)の大幅削減と音質改善を実現しました。
一体化構造により、従来製品より約40%(メーカー比)も全長を短縮。取扱いが容易になり、主機の小型化に最適です。
脈動も従来製品より約50%(メーカー比)低減しています。
シャフトが外に出ていない密閉構造のため、オイルシールは不要。油漏れの心配がありません。
電動機の油冷構造によりコイルの温度上昇が少なく、長時間の過負荷連続運転を可能にしました。
IP54の端子箱を備え、国際規格(EN60034-1、他)に準拠していますので、欧州全規格(CE)対応機器として最適です。
質量(kg)50
形式RPシリーズロータポンプ
電圧(V)AC200(50/60Hz)・AC220(60Hz)
制御方式コンビネーション制御、自圧式
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])低圧:2.5~7[25~70]、高圧:3.5~21[35~210]
ポンプ容量(cm3/rev)14.8
電動機出力(kW)2.2
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌日出荷
オーバーライド圧力が小さく、パイロット作動形とほぼ同程度の性能を有しています。防振構造のため、高圧時でもチャタリングの発生がありません。広範囲な圧力調整ができ、低圧域での圧力調整も容易にできます。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.3~7[3~70]
仕様Sシリーズ直動形リリーフ弁
質量(kg)2.5
管接続口径3/8
接続方式ガスケット取付形
使用流体石油系作動油
流量(L/min)(最大)30
バルブ種類圧力制御弁
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
全圧力域にわたり低騒音化を実現しました。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるのでタンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので主機の信頼性を向上させることが可能です。大容量と小容量の調整ねじにより適切な吐出容量を設定できます。
最高使用圧力(MPa)21
種類ピストンポンプ
外形寸法(mm)168×284×218
定格圧力(MPa)低圧:7
騒音値(dB)68
使用流体石油系作動油
吐出口径G1
全圧力域にわたり低騒音化を実現しました。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるのでタンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので主機の信頼性を向上させることが可能です。大容量と小容量の調整ねじにより適切な吐出容量を設定できます。
最高使用圧力(MPa)25
トラスコ品番364-9831
質量(kg)30.7
種類ピストンポンプ
外形寸法(mm)196×309×250
定格圧力(MPa)低圧:7
騒音値(dB)72
吐出量(L/min)(1800回転)36.5~68
使用流体石油系作動油
吐出口径G1 1/4
1台
¥239,800
税込¥263,780
60日以内出荷
独自の低騒音化技術を採用し、騒音レベル10~15dB(メーカー比)の大幅削減と音質改善を実現しました。
一体化構造により、従来製品より約40%(メーカー比)も全長を短縮。取扱いが容易になり、主機の小型化に最適です。
脈動も従来製品より約50%(メーカー比)低減しています。
シャフトが外に出ていない密閉構造のため、オイルシールは不要。油漏れの心配がありません。
電動機の油冷構造によりコイルの温度上昇が少なく、長時間の過負荷連続運転を可能にしました。
IP54の端子箱を備え、国際規格(EN60034-1、他)に準拠していますので、欧州全規格(CE)対応機器として最適です。
質量(kg)92
形式RPシリーズロータポンプ
電圧(V)AC200(50/60Hz)・AC220(60Hz)、電磁操作弁:DC24
制御方式コンビネーション制御、電磁操作弁
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])低圧:2.5~7[25~70]、高圧:3.5~21[35~210]
ポンプ容量(cm3/rev)37.7
電動機出力(kW)5.5
1台
¥529,800
税込¥582,780
翌日出荷
接続方式ガスケット取付形
弁形式チェック弁付
バルブ種類圧力制御弁
全圧力域にわたり低騒音化を実現しました。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるのでタンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので主機の信頼性を向上させることが可能です。大容量と小容量の調整ねじにより適切な吐出容量を設定できます。
最高使用圧力(MPa)25
トラスコ品番364-9822
質量(kg)25
種類ピストンポンプ
外形寸法(mm)196×309×250
定格圧力(MPa)低圧:7
騒音値(dB)72
吐出量(L/min)(1800回転)36.5~68
使用流体石油系作動油
吐出口径G1 1/4
1台
¥249,800
税込¥274,780
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。