23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続方式ガスケット取付形 弁形式チェック弁付 バルブ種類圧力制御弁
1台
35,980 税込39,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様Jシリーズ減圧弁 最高使用圧力(MPa)21 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 弁形式チェック弁付 特性一部の油圧回路の圧力を、主回路より低く設定する場合に使用します。1次側主回路の圧力が変化しても、2次側圧力は一定に保たれます。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で圧力を制御することができます。 バルブ種類圧力制御弁
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイキン工業減圧弁(ネジ接続型)
仕様Jシリーズ減圧弁 最高使用圧力(MPa)21 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 弁形式チェック弁無 特性一部の油圧回路の圧力を、主回路より低く設定する場合に使用します。1次側主回路の圧力が変化しても、2次側圧力は一定に保たれます。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で圧力を制御することができます。 バルブ種類圧力制御弁
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様Jシリーズ減圧弁 最高使用圧力(MPa)21 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 弁形式チェック弁無 特性一部の油圧回路の圧力を、主回路より低く設定する場合に使用します。1次側主回路の圧力が変化しても、2次側圧力は一定に保たれます。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で圧力を制御することができます。 バルブ種類圧力制御弁
1台
44,980 税込49,478
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイキン工業減圧弁(ネジ接続型)
仕様Jシリーズ減圧弁 最高使用圧力(MPa)21 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 弁形式チェック弁付 特性一部の油圧回路の圧力を、主回路より低く設定する場合に使用します。1次側主回路の圧力が変化しても、2次側圧力は一定に保たれます。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で圧力を制御することができます。 バルブ種類圧力制御弁
1台
45,980 税込50,578
翌日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様モジュラースタック形減圧弁 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 バルブ種類圧力制御弁
1個
67,980 税込74,778
翌日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

04シリーズスタック形減圧弁です。
仕様外部ドレン形(Yポート連通形) 質量(kg)8 形式モジュラースタック形減圧弁 呼び径1/2 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~25[35~250] 適合流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 制御ポートBポート 圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転7.9[79]/1回転 接続口配管接続口Rc1/4
1個
58,980 税込64,878
翌日出荷

制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
質量(kg)4 管接続口径3/8 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)80
1個ほか
37,900 税込41,690
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)35 仕様モジュラースタック形減圧弁 管接続口径1/2 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)300 バルブ種類圧力制御弁
1個
67,980 税込74,778
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)25 質量(kg)1.1 管接続口径1/4 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

02シリーズスタック形の低圧減圧弁です。
仕様ドレン記号:内部ドレン形 質量(kg)1.4 形式モジュラースタック形低圧減圧弁 呼び径1/4 最大流量(L/min)20 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])7[70] 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.15~3.5[1.5~35] 取付方向圧力調整ねじ:Bポート側調整 適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油 制御ポートPポート 圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転0.89[8.9]/1回転
1個
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

この弁は、減圧弁SGB-G03用のチェック弁です。SGB-G03の下に積層して使用してください。
付属品六角穴付ボルト(M10×85)×4本 質量(kg)1.8 形式SGB-G03用チェック弁 呼び径3/8 最大流量(L/min)40 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])14[140] 適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.05[0.5]
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁のベントポートに接続して、遠隔操作を行う場合に使用します。
仕様Jシリーズ直動形リリーフ弁 質量(kg)1.5 管接続口径1/4 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)1.2 バルブ種類圧力制御弁
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁のベントポートに接続して、遠隔操作を行う場合に使用します。
用途リモートコントロール用。 質量(kg)1.5 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)1.2 バルブ種類圧力制御弁
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁や可変容量形ピストンポンプのパイロット弁として、遠隔操作を行う場合に使用します。
仕様直動形 トラスコ品番364-8761 質量(kg)1.8 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 接続方式ガスケット取付形 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])~3.5[~35] 電源電圧(V)DC24 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)1 バルブ種類圧力制御弁
1個
89,980 税込98,978
当日出荷

リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁や可変容量形ピストンポンプのパイロット弁として、遠隔操作を行う場合に使用します。
仕様バネバランス形 トラスコ品番364-8834 質量(kg)1.8 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 接続方式ガスケット取付形 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])~25[~250] 電源電圧(V)DC24 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)1 バルブ種類圧力制御弁
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷

リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁や可変容量形ピストンポンプのパイロット弁として、遠隔操作を行う場合に使用します。
仕様直動形 トラスコ品番364-8800 質量(kg)1.8 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 接続方式ガスケット取付形 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])~16[~160] 電源電圧(V)DC24 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)1 バルブ種類圧力制御弁
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷

リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁のベントポートに接続して、遠隔操作を行う場合に使用します。
質量(kg)1 形式直動形リリーフ弁 呼び径1/4 最大流量(L/min)3 適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油 制御ポートPポート制御
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁や可変容量形ピストンポンプのパイロット弁として、遠隔操作を行う場合に使用します。
仕様直動形 トラスコ品番364-8788 質量(kg)1.8 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 接続方式ガスケット取付形 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])~7[~70] 電源電圧(V)DC24 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)1 バルブ種類圧力制御弁
1個
89,980 税込98,978
欠品中

リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁や可変容量形ピストンポンプのパイロット弁として、遠隔操作を行う場合に使用します。
仕様バネバランス形 トラスコ品番364-8770 質量(kg)1.8 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 接続方式ガスケット取付形 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])~3.5[~35] 電源電圧(V)DC24 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)1 バルブ種類圧力制御弁
1個
89,980 税込98,978
30日以内出荷

リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁や可変容量形ピストンポンプのパイロット弁として、遠隔操作を行う場合に使用します。
仕様バネバランス形 トラスコ品番364-8796 質量(kg)1.8 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 接続方式ガスケット取付形 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])~7[~70] 電源電圧(V)DC24 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)1 バルブ種類圧力制御弁
1個
89,980 税込98,978
当日出荷

リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁や可変容量形ピストンポンプのパイロット弁として、遠隔操作を行う場合に使用します。
仕様直動形 トラスコ品番364-8826 質量(kg)1.8 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 接続方式ガスケット取付形 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])~25[~250] 電源電圧(V)DC24 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)1 バルブ種類圧力制御弁
1個
89,980 税込98,978
当日出荷

リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁や可変容量形ピストンポンプのパイロット弁として、遠隔操作を行う場合に使用します。
仕様バネバランス形 トラスコ品番364-8818 質量(kg)1.8 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 接続方式ガスケット取付形 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])~16[~160] 電源電圧(V)DC24 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)1 バルブ種類圧力制御弁
1個
89,980 税込98,978
当日出荷