特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高使用圧力(MPa)21 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 バルブ種類方向制御弁
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。 損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。 高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
最高使用圧力(MPa)25 吐出口径G1 1/4 種類ピストンポンプ 形式Vシリーズピストンポンプ 制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~14[15~140] 許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800 使用流体石油系作動油 回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。] 使用圧力(MPa[kgf/cm2])17.5[175] ポンプ容量(cm3/rev)37.7
1台
169,800 税込186,780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ピストンポンプ 最高使用圧力(MPa)21 許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800 使用流体石油系作動油 回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。] 吐出口径G1
1台
89,980 税込98,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。 損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。 高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~14[15~140] ポンプ容量(cm3/rev)14.8 種類ピストンポンプ 形式Vシリーズピストンポンプ 制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無 最高使用圧力(MPa)21 許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800 使用流体石油系作動油 回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。] 使用圧力(MPa[kgf/cm2])14[140] 吐出口径G1
1台
94,980 税込104,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
翌日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組立てられます。回路変更が簡単。油圧装置の小形化。
仕様メータアウト制御 質量(kg)13.6 管接続口径3/4 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.15[1.5] 制御ポートA・Bポート
1台ほか
55,900 税込61,490
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低騒音:吸い込み口が広いため、吸い込み抵抗が小さく低騒音です。 高効率:クッションプレート方式により、サイドクリアランスは常に一定です。
吐出口径Rc3/8 質量(kg)4.4 種類ベーンポンプ 取付方式フランジ取付形 外形寸法(mm)116×123×118 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KSP弁と組み合わせて使用することにより、圧力補償付の比例流量制御が可能です。
質量(kg)2 形式モジュラースタック形減圧形圧力補償弁 呼び径1/4 最大流量(L/min)35 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])35[350] 圧力(MPa[kgf/cm2])差圧記号:1.5[15] 制御ポートA、Bポート
1個
69,980 税込76,978
翌日出荷

02シリーズスタック形の低圧減圧弁です。
仕様ドレン記号:内部ドレン形 質量(kg)1.4 形式モジュラースタック形低圧減圧弁 呼び径1/4 最大流量(L/min)20 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])7[70] 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.15~3.5[1.5~35] 取付方向圧力調整ねじ:Bポート側調整 適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油 制御ポートPポート 圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転0.89[8.9]/1回転
1個
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接続方式ガスケット取付形 弁形式チェック弁付 バルブ種類圧力制御弁
1台
35,980 税込39,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スーパーユニット ダイキン工業 動画あり
ダイキン工業スーパーユニット
電動機高効率規制対象外:高効率IPMモータを搭載したスーパーユニットは、高効率規制の対象外。 ダイキン独自の省エネモータ技術を応用した、高効率IPMモータにより省エネ率50%を実現。 低騒音を実現。全運転エリアでも73dB(A)以下に。 全機種で機械指令、EMC指令、低電圧指令に適合。主機のCE認証の容易化につながります。 作動油の油温上昇低減。 制御バルブ削減:パラメータ設定で多彩な制御が可能になります。 多段圧力流量制御:シリンダを16パターンの圧力(P)-流量(Q)で制御できます。 メンテナンス・管理機能(Hybrid-Win):パソコンをつなぎ、簡単な操作でスーパーユニット内部データの取得が可能です。
用途プレス機、成形機、その他一般産業機械の省エネ油圧ユニット
1台
669,800 税込736,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独自の低騒音化技術を採用し、騒音レベル10~15dB(メーカー比)の大幅削減と音質改善を実現しました。 一体化構造により、従来製品より約40%(メーカー比)も全長を短縮。取扱いが容易になり、主機の小型化に最適です。 脈動も従来製品より約50%(メーカー比)低減しています。 シャフトが外に出ていない密閉構造のため、オイルシールは不要。油漏れの心配がありません。 電動機の油冷構造によりコイルの温度上昇が少なく、長時間の過負荷連続運転を可能にしました。 IP54の端子箱を備え、国際規格(EN60034-1、他)に準拠していますので、欧州全規格(CE)対応機器として最適です。
形式RPシリーズロータポンプ 電圧(V)AC200(50/60Hz)・AC220(60Hz) 制御方式プレッシャコンペンセータ制御、リモートコントロール制御無
1台
219,800 税込241,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スーパーユニット ダイキン工業 動画あり
ダイキン工業スーパーユニット
電動機高効率規制対象外:高効率IPMモータを搭載したスーパーユニットは、高効率規制の対象外。 ダイキン独自の省エネモータ技術を応用した、高効率IPMモータにより省エネ率50%を実現。 低騒音を実現。全運転エリアでも73dB(A)以下に。 全機種で機械指令、EMC指令、低電圧指令に適合。主機のCE認証の容易化につながります。 作動油の油温上昇低減。 制御バルブ削減:パラメータ設定で多彩な制御が可能になります。 多段圧力流量制御:シリンダを16パターンの圧力(P)-流量(Q)で制御できます。 メンテナンス・管理機能(Hybrid-Win):パソコンをつなぎ、簡単な操作でスーパーユニット内部データの取得が可能です。
用途プレス機、成形機、その他一般産業機械の省エネ油圧ユニット
1台
899,800 税込989,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁のベントポートに接続して、遠隔操作を行う場合に使用します。
質量(kg)1 形式直動形リリーフ弁 呼び径1/4 最大流量(L/min)3 適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油 制御ポートPポート制御
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイキン工業ピストンポンプ
各シリーズとも全厚力域にわたり低騒音化を実現しています。 損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。 高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~21[15~210] ポンプ容量(cm3/rev)37.7 種類ピストンポンプ 制御方式プレッシャコンペンセータ制御 最高使用圧力(MPa)25 吐出量(L/min)(1800回転)36.5~68 使用流体水・グリコール系作動油 回転方向軸端より見て:時計方向(右回転) 吐出口径G1 1/4
1個
239,800 税込263,780
60日以内出荷

ダイキン工業ローターポンプ
電動機のロータ内部にピストンポンプを内蔵してコンパクトに仕上げています。超低騒音です。一体化構造です。
最高使用圧力(MPa)14 ポンプ容量(cm3/rev)37.7 トラスコ品番457-0898 質量(kg)73 種類ロータポンプ 取付方式フート取付形 外形寸法(mm)273×367.0×288 電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~7[15~70] 吐出口径Rc3/4 電動機出力(kW)3.7 極数(P)4
1台
319,800 税込351,780
当日出荷

ダイキン工業ローターポンプ
電動機のロータ内部にピストンポンプを内蔵してコンパクトに仕上げています。超低騒音です。一体化構造です。
最高使用圧力(MPa)14 ポンプ容量(cm3/rev)37.7 トラスコ品番457-0901 質量(kg)87 種類ロータポンプ 取付方式フート取付形 外形寸法(mm)273×405.0×288 電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~14[15~140] 吐出口径Rc3/4 電動機出力(kW)3.7 極数(P)4
1台
369,800 税込406,780
当日出荷

ダイキン工業ローターポンプ
電動機のロータ内部にピストンポンプを内蔵してコンパクトに仕上げています。超低騒音です。一体化構造です。
最高使用圧力(MPa)21 ポンプ容量(cm3/rev)14.8 トラスコ品番457-0871 質量(kg)45 種類ロータポンプ 取付方式フート取付形 外形寸法(mm)273×308.0×245 電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~14[15~140] 吐出口径Rc1/2 電動機出力(kW)1.5 極数(P)4
1台
219,800 税込241,780
当日出荷

ダイキン工業ローターポンプ
電動機のロータ内部にピストンポンプを内蔵してコンパクトに仕上げています。超低騒音です。一体化構造です。
最高使用圧力(MPa)21 ポンプ容量(cm3/rev)14.8 トラスコ品番457-0863 質量(kg)45 種類ロータポンプ 取付方式フート取付形 外形寸法(mm)273×308.0×245 電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~7[15~70] 吐出口径Rc1/2 電動機出力(kW)1.5 極数(P)4
1台
219,800 税込241,780
当日出荷

ダイキン工業ローターポンプ
電動機のロータ内部にピストンポンプを内蔵してコンパクトに仕上げています。超低騒音です。一体化構造です。
最高使用圧力(MPa)14 ポンプ容量(cm3/rev)8 トラスコ品番457-0855 質量(kg)30 種類ロータポンプ 取付方式フート取付形 外形寸法(mm)224×268.5×200 電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~7[15~70] 吐出口径Rc1/2 電動機出力(kW)0.75 極数(P)4
1台
109,800 税込120,780
当日出荷

Vシリーズピストンポンプと電動機を一体にしたモータポンプです。 一体型で芯出しの手間が不要です。 三相誘導電動機高効率規制適合品です。
電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 使用流体石油系作動油
1台
89,980 税込98,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ポンプ容量(cm3/rev)79.6 種類ピストンポンプ 最高使用圧力(MPa)28 使用流体石油系作動油 回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)
1台ほか
399,800 税込439,780
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~14[15~140] ポンプ容量(cm3/rev)23 種類ピストンポンプ 形式Vシリーズピストンポンプ 制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無 最高使用圧力(MPa)25 許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800 吐出量(L/min)(1800回転)12~41.4 使用流体石油系作動油 回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。] 使用圧力(MPa[kgf/cm2])17.5[175] 吐出口径G1
1台
129,000 税込141,900
8日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)