商品豆知識
電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで、1~5系統の回路を容易に構成できます。
最高使用圧力(MPa)25
仕様マニホールドブロック
少ない水量で大きい冷却能力を有する(水冷式)油冷却装置です。清水・工事用水用です。(海水は使用できません)フィンの熱を確実に伝えるロウ付です。ねじ巻状フィンが油をかくはんします。据え付け360°自由自在です。脚がそのまま溶接できます。
用途清水・工事用水用です。(海水は使用できません)
広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。
ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で主回路圧力を制御することができます。
ベントポートを使用し、アンロード弁としての機能をもたせることができます。
仕様Jシリーズパイロット作動形リリーフ弁
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
ベント形式ローベント形
バルブ種類圧力制御弁
電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで1~5系統の回路を容易に構成できます。
連数1
仕様マニホールドブロック
トラスコ品番364-8443
幅(mm)330
質量(kg)8
高さ(mm)72
奥行(mm)68
管接続口径3/8
ねじの種類Rc
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで1~5系統の回路を容易に構成できます。
連数1
仕様マニホールドブロック
トラスコ品番364-8435
幅(mm)88
質量(kg)2.7
高さ(mm)72
奥行(mm)68
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
02シリーズスタック弁のマニホールドブロックです。
形式マニホールドブロック
呼び径1/4
最大流量(L/min)40
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]
最高使用圧力(MPa)21
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
バルブ種類方向制御弁
電動機高効率規制対象外:高効率IPMモータを搭載したスーパーユニットは、高効率規制の対象外。
ダイキン独自の省エネモータ技術を応用した、高効率IPMモータにより省エネ率50%を実現。
低騒音を実現。全運転エリアでも73dB(A)以下に。
全機種で機械指令、EMC指令、低電圧指令に適合。主機のCE認証の容易化につながります。
作動油の油温上昇低減。
制御バルブ削減:パラメータ設定で多彩な制御が可能になります。
多段圧力流量制御:シリンダを16パターンの圧力(P)-流量(Q)で制御できます。
メンテナンス・管理機能(Hybrid-Win):パソコンをつなぎ、簡単な操作でスーパーユニット内部データの取得が可能です。
用途プレス機、成形機、その他一般産業機械の省エネ油圧ユニット
制御系はもちろん、油面スイッチ、温度スイッチ、水クーラなど豊富なオプションをモジュール化して簡単に取り付けでき、納品後でも後付けが簡単にできます。
Vポンプによる省エネに加え、フェザリング回路を追加し省エネ度がアップしています。
全機種にラジエータを標準装備、油温が低く抑えられますので油の寿命が延ばせます。
制御系はもちろん、油面スイッチ、温度スイッチ、水クーラなど豊富なオプションをモジュール化し、簡単に取り付けでき、納品後でも後付けが簡単にできます。
量産体制で短納期を実現しました。
Vポンプによる省エネに加え、今回フェザリング回路を追加し省エネ度アップしました。
全機種にラジエータを標準装備、油温が低く抑えられますので油の寿命が延ばせます。
固定脚位置が全方向に自由度があります。
タンク上です。
最高使用圧力(MPa)21
最高使用圧力(MPa)21
仕様JQ形圧力制御弁
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
弁形式チェック弁付
バルブ種類圧力制御弁
仕様Jシリーズ減圧弁
最高使用圧力(MPa)21
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
弁形式チェック弁無
特性一部の油圧回路の圧力を、主回路より低く設定する場合に使用します。1次側主回路の圧力が変化しても、2次側圧力は一定に保たれます。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で圧力を制御することができます。
バルブ種類圧力制御弁
温度補償付きのため、油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。
テーブルの移動方向、及び配管方向に合わせて機種が選べます。
早送り→遅送り→早戻しの工程が制御できます。
形式Sシリーズデセラレーション付絞り弁
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])5[50]
適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.1[1]
仕様Jシリーズ減圧弁
最高使用圧力(MPa)21
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
弁形式チェック弁付
特性一部の油圧回路の圧力を、主回路より低く設定する場合に使用します。1次側主回路の圧力が変化しても、2次側圧力は一定に保たれます。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で圧力を制御することができます。
バルブ種類圧力制御弁
電磁弁、モジュラースタック弁に積み上げることで1~3系統の回路を容易に構成できます。
連数1
仕様マニホールドブロック
トラスコ品番457-0251
幅(mm)130
質量(kg)19
高さ(mm)145
奥行(mm)140
管接続口径1/2
最高使用圧力(MPa)35
ねじの種類Rc
1個
¥44,980
税込¥49,478
30日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。