特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,398 税込5,938
22日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
78,900 税込86,790
6日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)サイレンサ
空気圧機器の排気音の除去に最適です。消音効果は抜群です。本体に樹脂を使用しているので軽量・安価です。
使用流体空気
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)チューブ
ポリウレタンチューブ。耐水性に優れています。
1個
特価
3,890 税込4,279
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)


使用温度範囲(℃)5~60 耐圧力(MPa)1.5 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.1~1 推奨チューブナイロンチューブ(N2シリーズ)、ウレタンチューブ(TEシリーズ)
1個
2,090 税込2,299
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)直動形電磁弁 オプション・スペアパーツ
種別3、5ポート直動形電磁弁 切換方式- 配管形式- 形式- ポート数- 使用圧力範囲(MPa)- 定格電圧(V)- シール方式- 位置数- 作動方式- 使用流体- ポートサイズ-
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)省スペース形空気圧シリンダ 10S-1GSD50N10
シリンダー径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)10 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)50 クッションあり シリーズ10S-1G ロッド先端ねじめねじ
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷

1個
33,980 税込37,378
32日以内出荷から84日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ
充実のフルモデルチェンジ。新型クッションバルブの採用。クッション部にフローティングパッキンを採用。大形の燃結含銅合金軸受を採用。ロッドカバーとヘッドカバーにインローボスを採用。ロッド径は国内の汎用サイズを採用。ロッドパッキン、ピストンパッキンはJPAS規格を採用。
シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)350(許容差+1.5) 種類標準形 使用温度範囲(℃)‐10~70℃(但し、結露なきこと) クッション両側クッション付(抜け止機構付)、クッションストローク16mm シリーズ10A-6G 使用圧力範囲(MPa)0.1~1 作動方式複動形片ロッド 許容トルク(N・m)1 使用流体空気 許容差回転角度許容差:±1° 耐圧力(MPa)1.5 給油不要(給油でも可) ねじ公差JIS6g/6H 関連部品防塵カバー(標準:ナイロンターポリン、準標準:クロロブレン・コーネックス)、先端金具:1山(T先)・2山(Y先)ピン付、sの他:CB用ブラケット・TC用ブラケット 作動速度範囲(mm/s)50~500 支持形式SD・LA・LB・FA・FB・CA・CC・CB・TC
1個
32,980 税込36,278
22日以内出荷

接続口径A・Bポート:G1 質量(kg)2.47 切換方式ノーマルオープン 取付方式ダイレクトタイプ 使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度) ポート数3ポート 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0 有効断面積(mm2)190 使用流体空気 応答時間(秒)ON時:0.035以下、OFF時:0.030以下 耐圧力(MPa)1.6 取付方向自由 手動操作方式プッシュ式 給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品) 駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブ、外部パイロット仕様の場合)
1個
52,980 税込58,278
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度) 耐圧力(MPa)1.6 使用流体空気 有効断面積(mm2)160 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0 接続口径A・Bポート:G3/4 給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品) 質量(kg)2.47 ポート数3ポート 切換方式ノーマルオープン 取付方式ダイレクトタイプ 駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブ、外部パイロット仕様の場合) 応答時間(秒)ON時:0.035以下、OFF時:0.030以下 手動操作方式プッシュ式 取付方向自由
1個
52,980 税込58,278
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1RST80N
シリンダー径(Φmm)80 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式ST(両面タップ付き基本形) 内径(Φmm)80 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
36,980 税込40,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1RST125N
シリンダー径(Φmm)125 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式ST(両面タップ付き基本形) 内径(Φmm)125 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
56,980 税込62,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1RSD40N
シリンダー径(Φmm)40 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)40 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (294種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1RSD100N
シリンダー径(Φmm)100 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)100 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1RLB125N
シリンダー径(Φmm)125 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式LB(軸方向フート形) 内径(Φmm)125 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1RLA40N
シリンダー径(Φmm)40 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式LA(軸直角方向フート形) 内径(Φmm)40 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (294種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1RFB63N
シリンダー径(Φmm)63 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形) 内径(Φmm)63 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1RFA63N
シリンダー径(Φmm)63 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式FA(ロッド側フランジ形) 内径(Φmm)63 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1RFA125N
シリンダー径(Φmm)125 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式FA(ロッド側フランジ形) 内径(Φmm)125 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
64,980 税込71,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1RFA100N
シリンダー径(Φmm)100 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式FA(ロッド側フランジ形) 内径(Φmm)100 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1RCB63N
シリンダー径(Φmm)63 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式CB(クレビス形) 内径(Φmm)63 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1RCB50N
シリンダー径(Φmm)50 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式CB(クレビス形) 内径(Φmm)50 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1RCB40N
シリンダー径(Φmm)40 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式CB(クレビス形) 内径(Φmm)40 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (294種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1RCA63N
シリンダー径(Φmm)63 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式CA(アイ形) 内径(Φmm)63 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1RLB50N
シリンダー径(Φmm)50 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式LB(軸方向フート形) 内径(Φmm)50 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1RLA50N
シリンダー径(Φmm)50 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式LA(軸直角方向フート形) 内径(Φmm)50 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1RLA125N
シリンダー径(Φmm)125 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式LA(軸直角方向フート形) 内径(Φmm)125 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1RLA100N
シリンダー径(Φmm)100 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式LA(軸直角方向フート形) 内径(Φmm)100 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
47,980 税込52,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1RFB100N
シリンダー径(Φmm)100 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形) 内径(Φmm)100 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1RFA40N
シリンダー径(Φmm)40 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式FA(ロッド側フランジ形) 内径(Φmm)40 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (294種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1RCB80N
シリンダー径(Φmm)80 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式CB(クレビス形) 内径(Φmm)80 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1RCA40N
シリンダー径(Φmm)40 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式CA(アイ形) 内径(Φmm)40 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
20,980 税込23,078
9日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (294種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1RCA125N
シリンダー径(Φmm)125 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式CA(アイ形) 内径(Φmm)125 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
68,980 税込75,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1RST63N
シリンダー径(Φmm)63 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式ST(両面タップ付き基本形) 内径(Φmm)63 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1RST50N
シリンダー径(Φmm)50 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式ST(両面タップ付き基本形) 内径(Φmm)50 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1RST40N
シリンダー径(Φmm)40 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式ST(両面タップ付き基本形) 内径(Φmm)40 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (294種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1RSD80N
シリンダー径(Φmm)80 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)80 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)