配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「金属材料」の検索結果
商品豆知識
肌あたりのいい極細水流です。ワイドシャワーでしっかり浴びられます。
用途浴室用。
材質原材料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、金属材料:しんちゅう、ホース:塩化ビニル樹脂、ゴム材料:EPDM、NBR
幅(mm)252
高さ(mm)301
ホース長さ(m)1.6
耐熱温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用水圧(Mpa)可能:0.7
ホースリールの蛇口から本体に接続する補助ホースセットです。
用途交換用
材質原料樹脂:塩化ビニール樹脂、PET、ポリプロピレン、ABS樹脂、ゴム材料:TPE、EPDM、金属材料:ステンレス
仕様オーロラ5専用
トラスコ品番818-7554
セット内容補助ホース1.5m、蛇口ニップル1個、蛇口コネクター1個、L型コネクター1個、ハンドル1個
適合ホースリールオーロラ5シリーズ(RS550FJPW)
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
ホースリールの蛇口から本体に接続する補助ホースセットです。
用途交換用
材質原料樹脂:塩化ビニール樹脂、PET、ポリアセタール、ポリプロピレン、ABS樹脂、ゴム材料:TPE、EPDM、金属材料:ステンレス
仕様オーロラ2・3専用
トラスコ品番818-7555
セット内容補助ホース1.5m、蛇口ニップル1個、蛇口コネクター1個、L型コネクター1個、ハンドル1個
適合ホースリールオーロラシリーズ(RD215FJ、RD220FJ、RD330FJ)
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。