絞り込み
ブランド
  • タクミナ
  • モノタロウ(410)
  • エスコ(5,873)
  • SMC(3,039)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2,029)
  • カクダイ(1,175)
  • INAX(LIXIL)(720)
  • TOTO(704)
  • CKD(670)
  • PISCO(ピスコ)(632)
  • TRUSCO(623)
  • SK11(578)
  • 未来工業(499)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(478)
  • 千代田通商(472)
  • コガネイ(467)
  • GAONA(ガオナ)(456)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(435)
  • KVK(421)
  • 日東工器(405)
  • ミヤコ(363)
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サイホン止めチャッキ弁 タクミナ

    サイホン止めチャッキ弁

    タクミナ(5件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    オーバーフィード現象、サイホン現象を防止するだけでなく、主管から液体が噴出するのを防ぐ逆止弁機能があります。 ボイラー配管内への薬液注入の場合、ボイラーが停止して温度が下がると、ボイラー内に負圧(真空)が発生し、ポンプが停止しているにもかかわらず、薬液が吸引されます。サイホン止めチャッキ弁は、0.1MPa強の背圧を与え、薬液が吸引されることを防ぎます。
    用途サイホン現象の防止。オーバーフィード現象の解消。渦巻ポンプの吸込側配管に注入するとき。材質(本体)PVC設定圧力(MPa)標準0.15
  • 部品キット(定量ポンプ用) タクミナ

    部品キット(定量ポンプ用)

    タクミナ(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    定期的な消耗品交換で、定量ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。 必要な定期交換部品を全てセットし、単品購入よりも経済的で送料も削減できます。 ワンパックで紛失しにくく、在庫管理も容易です。
  • 逆止キャップ(ノズルセット) タクミナ

    逆止キャップ(ノズルセット)

    タクミナ(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    適合機種SC1-4F-C、SC1-6F-C用
  • ソレノイド駆動式 ダイヤフラム定量ポンプ PWシリーズ タクミナ

    ソレノイド駆動式 ダイヤフラム定量ポンプ PWシリーズ

    タクミナ(2件のレビュー)
    97,980税込107,778
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    シンプルなキー操作とインターフェイスで感覚的に操作できます。 AC100~240V(±10%)の電圧で使用可能。 [IEC規格]IP65相当 ボルト4本取り外すだけで接触部の分解・交換がカンタンに行えます。 3方向首振りヘッド。 暗い場所でもはっきり見える高輝度LED。
    用途水処理、酸、アルカリなどの薬液注入に。 理化学、医療分野での薬液注入に。 食品工場、簡易水道、ビル、プールでの塩素減菌に。 ボイラ薬品の注入に。 水耕栽培や養鶏・養豚など畜産現場での栄養剤・消毒剤注入に。 その他各種液体の微量高圧注入に。ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)等級[絶縁]B構造標準弁座外部制御機能有りケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)出力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタ、[種類]同期パルス・警報出力警報出力有り周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと)粘度(mPa・s)[移送液]50以下材質(ダイヤフラム)PTFE材質(チャッキボール)セラミックストローク数(回/分)[制御]1~300(1ストローク単位で設定可能)耐環境性[IEC規格]IP65相当運転同期パルス有り
  • 定量ポンプアクセサリー タクミナ

    定量ポンプアクセサリー

    タクミナ
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ソレノイド駆動式 ダイヤフラム定量ポンプ CLシリーズ タクミナ

    ソレノイド駆動式 ダイヤフラム定量ポンプ CLシリーズ

    タクミナ(2件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    [インライン式自動エア抜き機構]新しい概念で設計されたエア抜き機構を搭載。 万一、ポンプヘッド内に混入したエアもインラインで確実に排除し、ガスロックによる吐出不良を自動で解消!
    ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)等級[絶縁]B構造標準弁座接続形式ホース外部制御機能有りケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)材質(Oリング)フッ素ゴム出力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタ、[種類]同期パルス・警報出力警報出力有り周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと)粘度(mPa・s)[移送液]50以下材質(パッキン)PTFE材質(弁座)特殊フッ素ゴム材質(ダイヤフラム)PTFE材質(ポンプヘッド)アクリル(PMMA)材質(継手)PVC材質(チャッキボール)セラミック材質(接液部)ATCFストローク数(回/分)[制御]1~300(1ストローク単位で設定可能)材質(ボールストッパ)PVC耐環境性[IEC規格]IP65相当運転同期パルス有り