特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
230件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状ブッシュ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 接続ねじ種類めねじG1/4・おねじR1/4 ねじサイズ1/4×1/4 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 寸法A(mm)22 二面幅H(mm)17 寸法L(mm)16 質量(g)19.5 トラスコ品番808-4683
1個
299 税込329
当日出荷

一般的なカップリングに使用出来ます。
用途エア工具などの着脱(カップリング)用 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 使用圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)-5~60
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

千代田通商ブローガンめねじG1/8
エコ商品
上下2ヶ所にエア供給口があり、使用場所に応じて選べます。ノズル部がG1/8になっており、市販のノズルが使用できます。手元レバーで簡単流量調整が可能です。
用途各種エアブロー作業に。 トラスコ品番145-7416 材質本体:ポリアセタール樹脂、バルブ:真鍮、ノズル:真鍮ニッケルメッキ処理 厚さ(mm)1.6 全長(mm)レバー調整 タイプめねじG1/8 ノズル取付部G1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 エアー取付口Rc1/4
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム 形状ユニホールド 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用流体圧縮空気 適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルフロー設計、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。圧力損失、流量損失、エア漏れ対策を同時に行えます。ワンタッチ接続、又パージタイプでは2次側(ホース、ツールなど)の残圧を抜く機能で、ホースの鞭打ち現象や、ツールを抜く際の反動を防止します。セーフティーロック機能、プラグを挿入しないとレバーは開きません。レバーでエアーを遮断しないと、プラグが外れません。
用途各種エア配管 トラスコ品番342-0030 材質本体:アルミニウム、鋼鉄、真鍮、ステンレス、グリップ:ウレタン、Oリング:ニトリルゴム ねじ径R3/8 使用圧力(MPa)1.5 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

フルフロー設計、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。圧力損失、流量損失、エア漏れ対策を同時に行えます。ワンタッチ接続、又パージタイプでは2次側(ホース、ツールなど)の残圧を抜く機能で、ホースの鞭打ち現象や、ツールを抜く際の反動を防止します。セーフティーロック機能、プラグを挿入しないとレバーは開きません。レバーでエアーを遮断しないと、プラグが外れません。
用途各種エア配管 トラスコ品番342-0012 材質本体:アルミニウム、鋼鉄、真鍮、ステンレス、グリップ:ウレタン、Oリング:ニトリルゴム ねじ径R1/4 使用圧力(MPa)1.5 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム 形状ユニホールド 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用流体圧縮空気 適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルフロー設計、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。圧力損失、流量損失、エア漏れ対策を同時に行えます。ワンタッチ接続、又パージタイプでは2次側(ホース、ツールなど)の残圧を抜く機能で、ホースの鞭打ち現象や、ツールを抜く際の反動を防止します。セーフティーロック機能、プラグを挿入しないとレバーは開きません。レバーでエアーを遮断しないと、プラグが外れません。
用途各種エア配管 トラスコ品番342-0020 材質本体:アルミニウム、鋼鉄、真鍮、ステンレス、グリップ:ウレタン、Oリング:ニトリルゴム ねじ径R1/2 使用圧力(MPa)1.5 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム 形状ユニホールド 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用流体圧縮空気 適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ソケット 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 接続ねじ種類GXRc ねじサイズ1/4X1/4 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 寸法A(mm)23 二面幅H(mm)17 質量(g)27 トラスコ品番808-4684
1袋(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷

手元でのレバー操作で簡単流量調節。 操作・経済・耐久性を重視し商品化。 より簡単に取り付け、使用ができる設計。 強化プラスチック製で軽量かつ丈夫。 エアの供給は、上下どちらからでも可能な万能型。 用途にあわせて供給口の使い分けができ、作業もこれまで以上に効率化。
取付ねじRc1/4 付属品止栓ニップル(2ヶ所から接続できる為、エアー源をつないでない方をとめるための止栓) 高さ(mm)121.5 材質(本体)ポリアセタール 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体圧縮空気 材質(ノズル)ニッケルメッキ付黄銅 常用使用圧力(MPa)1.6
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一つの配管口より複数のエアの取り出しが可能。 コンパクトなデザインでさまざまな場所に取り付け可能。
使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1.5 使用温度範囲(℃)-5~60
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルコネクター 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
129 税込142
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルエルボ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。
形状PTエルボ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)黄銅 接続ねじ種類RXRc 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

中間に取付けてホースなどのヨリ戻しを行えます。 オネジ部はシール加工をしてシールテープが不要です。
用途各種エア配管 形状ロータリージョイント 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 接続ねじ種類RXRc 材質真鍮 適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。
形状ホース中間継手 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)黄銅 適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ採用により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
材質(本体)プラスティック 流体圧縮空気 使用温度範囲(℃)-5~+60 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7 制御方向メーターアウト 使用流体圧縮空気 適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ 材質(ねじ部、ニードル部)金属 色(本体)
1個
689 税込758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。
形状ホースソケット 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)黄銅 適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。ホース内空気流量を最大限活用できる構造です。
仕様シール加工(Rねじ部) 形状ホースニップル ねじの種類R 使用圧力1MPa 使用流体空気、水 流体温度(℃)-5~60
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。
形状バルクヘッドユニオン 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)C3604(黄銅)、ニッケルめっき 材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッケルめっき 接続ねじ種類M 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 寸法C(mm)10
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状ニップル 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)黄銅 接続ねじ種類R 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 シールねじシール付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトサイズで手元を短くできます。 操作が簡単。 鋼鉄製で、耐久性に優れています。
用途エア工具等の流量調整 材質本体/鋼鉄(焼入れ済)・ニッケルメッキシールゴム/ニトリルゴム(NBR) 使用流体空気 相手側取付サイズR1/4 最高使用圧力(MPa)1.0 トラスコ品番292-5770 質量(g)50.3 ソケットorプラグプラグ 使用温度範囲-20~60℃
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。長期間使用してもエア漏れの心配がありません。ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。Rネジ部が全てシール加工。
形状ユニバーサルソケット 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)黄銅 適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
459 税込505
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 型式表示 全ての継手に型式表示。 コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。 メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。 シール材: ニトリルゴム 適用チューブ: TE、TP、MTPポリウレタンチューブ、TN型ナイロンチューブ
形状フィメイルコネクタ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)C3604(黄銅)、ニッケルめっき 材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッケルめっき 接続ねじ種類Rc 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
特価
159 税込175
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

コンパクト設計です。シール加工(Rねじ部)です。ニッケルメッキを施しています。
用途各種エア配管に。 材質真鍮(ニッケルメッキ付) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルブランチティ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 材質(ねじ部)C3604(黄銅) 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

PBT樹脂を採用し、スパッタ等の延焼事故を防止。空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
用途各種エア配管及び水配管 形状メイルブランチワイ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 材質(ねじ部)C3604(黄銅) 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

電源不要、エア供給のみで駆動しパルスブロー(間欠ブロー)を発生させます。 エアのON・OFFを繰り返すことによりエア消費量を約50%削減できます。 調整ネジでパルスの調整が簡単に行えます。
用途切粉の吹き飛ばし。 ワークの水切り、乾燥、塗装前除塵。 切削、切断、研削作業時のエアブローによる冷却。 各種エアーブロー 仕様パルス制御範囲(Hz):1~15 材質本体:アルミニウム、ピストン:ポリアセタール、パッキン:NBR、調整ねじ:真鍮ニッケルメッキ 質量(g)173 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0.3~1.0 使用流体圧縮空気 流量(L/min)1000
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

耐水性ポリウレタンを使用しています。 ドレンなどによるトラブルを防ぐことができます。 サイズおよび種類が豊富です。 寸法、色を変更した別作も可能です。(黄色を含む全10色) TEチューブ仕様で柔軟性と反発性のバランスが最高です。 チューブサイズ使用範囲共に豊富なバリエーションがあります。 継手変更や(カップリング・ねじサイズ変更等)や使用範囲ストレート部の長短や色変更など1本から特注対応できます。 優れた耐油性で工場内エアー配管に最適です。
用途各種エア配管、エアツールに ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16 最高使用圧力(MPa)0.8 使用流体圧縮空気 材質本体:ポリウレタン樹脂、継手:真鍮 仕様【接続相手】ホースフィッティング トラスコ品番808-4277 全長(mm)840 質量(g)900 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)11 外径(Φmm)16 使用範囲(mm)4000 使用範囲(m)4 コイル径(mm)108 継手口径Rc1/2 コイル長(mm)240
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルコネクター 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 材質(ねじ部)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
128 税込141
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐水性ポリウレタンを使用しています。 ドレンなどによるトラブルを防ぐことができます。 サイズおよび種類が豊富です。 寸法、色を変更した別作も可能です。(黄色を含む全10色) TEチューブ仕様で柔軟性と反発性のバランスが最高です。 チューブサイズ使用範囲共に豊富なバリエーションがあります。 継手変更や(カップリング・ねじサイズ変更等)や使用範囲ストレート部の長短や色変更など1本から特注対応できます。 優れた耐油性で工場内エアー配管に最適です。
用途各種エア配管、エアツールに ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16 最高使用圧力(MPa)0.8 使用流体圧縮空気 材質本体:ポリウレタン樹脂、継手:真鍮 仕様【接続相手】ホースフィッティング トラスコ品番808-4279 全長(mm)1170 質量(kg)2 長さ(m)8 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)11 外径(Φmm)16 使用範囲(mm)8000 使用範囲(m)8 コイル径(mm)108 継手口径Rc1/2 コイル長(mm)570
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷

耐水性ポリウレタンを使用しています。 ドレンなどによるトラブルを防ぐことができます。 サイズおよび種類が豊富です。 寸法、色を変更した別作も可能です。(黄色を含む全10色) TEチューブ仕様で柔軟性と反発性のバランスが最高です。 チューブサイズ使用範囲共に豊富なバリエーションがあります。 継手変更や(カップリング・ねじサイズ変更等)や使用範囲ストレート部の長短や色変更など1本から特注対応できます。 優れた耐油性で工場内エアー配管に最適です。
用途各種エア配管、エアツールに ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16 最高使用圧力(MPa)0.8 使用流体圧縮空気 材質本体:ポリウレタン樹脂、継手:真鍮 仕様【接続相手】ホースフィッティング トラスコ品番808-4278 全長(mm)1000 質量(kg)1 長さ(m)6 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)11 外径(Φmm)16 使用範囲(mm)6000 使用範囲(m)6 コイル径(mm)108 継手口径Rc1/2 コイル長(mm)400
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷

耐水性ポリウレタンを使用しています。 ドレンなどによるトラブルを防ぐことができます。 サイズおよび種類が豊富です。 寸法、色を変更した別作も可能です。(黄色を含む全10色) TEチューブ仕様で柔軟性と反発性のバランスが最高です。 チューブサイズ使用範囲共に豊富なバリエーションがあります。 継手変更や(カップリング・ねじサイズ変更等)や使用範囲ストレート部の長短や色変更など1本から特注対応できます。 優れた耐油性で工場内エアー配管に最適です。
用途各種エア配管、エアツールに ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16 最高使用圧力(MPa)0.8 使用流体圧縮空気 材質本体:ポリウレタン樹脂、継手:真鍮 仕様【接続相手】ホースフィッティング トラスコ品番808-4276 全長(mm)720 質量(g)580 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)11 外径(Φmm)16 使用範囲(mm)2000 使用範囲(m)2 コイル径(mm)108 継手口径Rc1/2 コイル長(mm)120
1個
7,999 税込8,799
翌々日出荷

オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状フィメイルバルク 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)C3604(黄銅)、ニッケルめっき 材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッケルめっき 接続ねじ種類Rc 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 寸法C(mm)10 色(本体)
1個
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メガフローX(残圧抜き・自動タイプ) 千代田通商 動画あり
安全・省エネを兼ね備えたカップリング。黄銅製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。
使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 流体温度(℃)-5~60
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状メイルエルボ 使用流体圧縮空気、真空 材質(本体)C3604(黄銅) 材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5~60
1個
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

形状45°エルボ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)ニッケルめっき付黄銅 接続ねじ種類RXRc 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メガフローX(残圧抜き・自動タイプ) 千代田通商 動画あり
安全・省エネを兼ね備えたカップリング。アルミ製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。
材質(本体)アルミ合金、鋼鉄メッキ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 流体温度(℃)-5~60 材質(ゴムシール)二トリルゴム(NBR)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

回転旋回を自由に変えることができます。ホースのねじれ・折れを防ぎ手首の負担を軽減します。CHS型カップリングソケット付きです。
用途エア工具などの手元の自在継手。 材質(本体)鋼鉄 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5 形状フリーアソグルソケット 使用温度範囲(℃)-5~60 寸法C(mm)21 寸法B(Φmm)25 材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)