配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「エアフィルターエレメント」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)マルチ・ドライフィルタ
超クリーン、乾燥エアをつくりだし、圧縮空気によるトラブルゼロを実現します。オイルミスト0.01PPMw/w以下、0.01μm以上の固形粒子を除去した乾燥エア。捕集目的に応じた3種類のフィルタエレメントと2個のチャンバーを内蔵し、1台でオイルミストを99.99%以上連続除去して、油分濃度0.01PPMw/w(0.012mg/m3)以下にし、水滴ゼロ、0.01μm以上の固形粒子を除去。コンパクトで省スペース、しかも圧力損失が少ない省エネフィルタ。水分除去、固形粒子除去、油分除去の3つのフィルタ機能を1つのボディに内蔵。オートドレン方式のため、溜まったドレンは自動的に排出。補足した油分を自動的に排出するオイルミスト用自動ドレンバルブ付きで便利。フィルタエレメントの目詰まりや状況が入口・出口の圧力差にて、目で見て分かる圧力計付き。
用途<機械、エレクトロニクス>。設備のミニサイズエア機器のチョコ停対策。加工機械のセンサー類の保護。精密計測機などのエア軸受。組立・塗装ラインの製品への異物混入。設備のチョコ停対策など。<食品、薬品>。攪拌・充填・包装ラインの製品への異物混入。設備のチョコ停対策など。<医療機器など>。歯科など医療機器用の洗浄エア。 使用圧力(MPa)0.3~0.7 固形粒子除去(μm)0.01 油分除去(PPMw/w)0.01 使用温度範囲(℃)5~60
1個
68,980 税込75,878
15日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)マルチドライフィルタスケルトン
食品工場でも安心の抗菌・除菌もできる超高性能・圧縮空気用エアフィルタ。 透明だから、エレメントの汚れが一目瞭然! エアの汚れが見え、安全・安心のエアが使えます。 透明ボディーでフィルタエレメントの目視管理が可能。 特殊エンプラボディーで軽量・腐蝕なし(本体)。 除菌性能を持つ、ろ過度0.01μmフィルタ採用で菌の増殖を抑制。 水洗いがカンタンにでき、煮沸による消毒処理も可能(本体)。 コンパクトサイズで省スペース。 水滴ゼロ・オイルミスト99.99%・0.01μm以上の固形粒子を除去! 圧力損失の少ないエコフィルタ(30%の省エネを実現(メーカー比)CO2削減効果抜群!) 断続的な使用が可能 オートドレン方式のため、溜まったドレンは自動的に排出。
用途〈食品、薬品〉 攪拌・充填・包装ラインの製品への異物混入 設備のチョコ停対策など。 〈医療機器など〉 歯科など医療機器用の清浄エア。 〈機械、エレクトロニクス〉 設備のミニサイズエア機器のチョコ停対策 加工機械のセンサー類の保護 精密計測機などのエア軸受 組立・塗装ラインの製品への異物混入 設備のチョコ停対策など。 使用温度範囲(℃)5~40 使用圧力(MPa)0.3~0.7 固形粒子除去(μm)0.01 関連資料(1.73MB)
1個
129,800 税込142,780
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)マルチドライFスケルトン交換エレメント
食品工場でも安心の抗菌・除菌もできる超高性能・圧縮空気用エアフィルタ。 透明だから、エレメントの汚れが一目瞭然! エアの汚れが見え、安全・安心のエアが使えます。 透明ボディーでフィルタエレメントの目視管理が可能。 特殊エンプラボディーで軽量・腐蝕なし(本体)。 除菌性能を持つ、ろ過度0.01μmフィルタ採用で菌の増殖を抑制。 水洗いがカンタンにでき、煮沸による消毒処理も可能(本体)。 コンパクトサイズで省スペース。 水滴ゼロ・オイルミスト99.99%・0.01μm以上の固形粒子を除去! 圧力損失の少ないエコフィルタ(30%の省エネを実現(メーカー比)CO2削減効果抜群!) 断続的な使用が可能 オートドレン方式のため、溜まったドレンは自動的に排出。
用途〈食品、薬品〉 攪拌・充填・包装ラインの製品への異物混入 設備のチョコ停対策など。 〈医療機器など〉 歯科など医療機器用の清浄エア。 〈機械、エレクトロニクス〉 設備のミニサイズエア機器のチョコ停対策 加工機械のセンサー類の保護 精密計測機などのエア軸受 組立・塗装ラインの製品への異物混入 設備のチョコ停対策など。
1個
7,798 税込8,578
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)マルチドライフィルタ
超クリーン、乾燥エアをつくりだし、圧縮空気によるトラブルゼロを実現します。 オイルミスト0.01PPMw/w以下、0.01μm以上の固形粒子を除去した乾燥エア。 捕集目的に応じた3種類のフィルタエレメントと2個のチャンバーを内蔵し、1台でオイルミストを99.99%以上連続除去して、油分濃度0.01PPMw/w(0.012mg/m3)以下にし、水滴ゼロ、0.01μm以上の固形粒子を除去。 コンパクトで省スペース、しかも圧力損失が少ない省エネフィルタ。水分除去、固形粒子除去、油分除去の3つのフィルタ機能を1つのボディに内蔵。 オートドレン方式のため、溜まったドレンは自動的に排出。 補足した油分を自動的に排出するオイルミスト用自動ドレンバルブ付きで便利。 フィルタエレメントの目詰まりや状況が入口・出口の圧力差にて、目で見て分かる圧力計付き。
用途<機械、エレクトロニクス> 設備のミニサイズエア機器のチョコ停対策 加工機械のセンサー類の保護 精密計測機などのエア軸受 組立・塗装ラインの製品への異物混入 設備のチョコ停対策など。 <食品、薬品> 攪拌・充填・包装ラインの製品への異物混入 設備のチョコ停対策など。 <医療機器など> 歯科など医療機器用の洗浄エア。 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力(MPa)0.3~0.7 油分除去(PPMw/w)0.01 固形粒子除去(μm)0.01 関連資料(1.73MB)
1個
77,980 税込85,778
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)クリーンエキゾースト交換エレメント
圧縮空気の排気専用エアフィルタで排気エアのクリーン化と騒音防止に! 特に、クリーンルーム、食品工場内で使用されるエア機器からの排気エアによる汚染防止に最適。 0.01μm以上の固形微粒子の除去、オイルミスト99.99%以上を除去し、クリーンルーム内における圧縮空気の排気エアによる汚染を防止。 排気音をやわらげ、工場内の環境改善のために騒音を低減。 消音効果:35dB以上。 フィルタエレメントの交換がカンタンで、30秒で交換が可能。
用途クリーンルーム、工場内の環境改善、騒音防止など。 排気エアによる汚染を防止するとともに作業者の健康維持のお役に立ちます。 関連資料(1.73MB)
1個
23,980 税込26,378
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)クリーンエキゾースト
圧縮空気の排気専用エアフィルタで排気エアのクリーン化と騒音防止に! 特に、クリーンルーム、食品工場内で使用されるエア機器からの排気エアによる汚染防止に最適。 0.01μm以上の固形微粒子の除去、オイルミスト99.99%以上を除去し、クリーンルーム内における圧縮空気の排気エアによる汚染を防止。 排気音をやわらげ、工場内の環境改善のために騒音を低減。 消音効果:35dB以上。 フィルタエレメントの交換がカンタンで、30秒で交換が可能。
用途クリーンルーム、工場内の環境改善、騒音防止など。 排気エアによる汚染を防止するとともに作業者の健康維持のお役に立ちます。 質量(kg)0.55 使用温度範囲(℃)5~50 接続口径(Rc)d:3/8 最高使用圧力(MPa)0.1 固形粒子除去(μm)0.01 最大流量(L/min)(ANR)750 関連資料(1.73MB)
1個
22,980 税込25,278
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)