電磁切換弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1件のレビュー)当日出荷から46日以内出荷
コンパクト設計です。高圧・大容量です。
定格流量を増大しました。許容背圧をアップしました。
ランプおよびアース端子は標準装備です。
サージキラーは、標準装備です。
最高使用圧力(MPa)25使用温度範囲(℃)-10~50配線接続方法端子箱 横取出し保護等級IEC529 IP65推奨使用油ISO VG22、32、46使用粘度範囲(mm2/sec)15~400バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
消泡装置 バブけスⅡジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)7日以内出荷から30日以内出荷
泡の悩みを一挙に解決! 100Wモータで200L/min消泡力を実現(従来タイプ約2倍!)最大600L/min能力までシリーズ化、分解可能な構造で環境改善・消泡剤を削除します。
<タイプ>
・大別3シリーズ化
・モータ(100W/200W/400W)
・素材(一般鋼・ステンレス)
・電圧:3相AC200V
(A1タイプ100V受有生産)
<旧タイプとの互換性>
BKN200(BK100・200)有り
用途・クーラント装置
・食材洗浄工程
・飲料品生産工程
・半導体洗浄工程
・繊維の染色
・サイジング
・生産工程
・仕上工程回転方向正・逆 制限なし対応溶液クーラント液(水溶性・油性)、洗浄液・石けん液
電磁切換弁 03型 25MPaジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)5日以内出荷から45日以内出荷
コンパクト設計で、高圧・大容量です。
定格流量を増大、許容背圧をアップしました。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)60最高使用圧力(MPa)25保護等級IEC529 IP65使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:16使用粘度範囲(mm2/sec)15~400関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
電磁切換弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)7日以内出荷から11日以内出荷
最高使用圧力(MPa)10呼び25仕様低圧使用温度範囲(℃)-10~50配線接続方法端子箱 横取出し流量(L/min)(最大)40締付トルク(N・m)6~8推奨使用油ISO VG22、32、46使用粘度範囲(mm2/sec)15~400バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
電磁切換弁 03型 10MPaジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)8日以内出荷から45日以内出荷
低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)60最高使用圧力(MPa)10保護等級IEC529 IP65使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:10使用粘度範囲(mm2/sec)15~400関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
ハイテグラマニホールド(03)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)6日以内出荷から31日以内出荷
03タイプを1連から5連まで標準化しました。 制御システムとして、電磁切換弁・ハイテグラバルブ等を積層し回路構成を行います。 ポート(P・R・A・B)全て左右対称に穴加工されてますので、プレッシャースイッチ回路・2系列配管利用時はとても便利な仕様です。
仕様横配管用のA、Bポートはマニホールドの両側面にあります。管接続口径1/2呼び3ねじの種類Rc
チェック弁(ハイテグラシステム:積層型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)5日以内出荷から31日以内出荷
ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型~06型までシリーズUP致しました。
定容量形ベーンポンプ HVP-FA1シリーズジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)5日以内出荷から30日以内出荷
小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も4タイプから選択頂けます。
質量(kg)6.3種類ベーンポンプ取付方式フート取付形定格圧力(MPa)7最高使用圧力(MPa)7吐出口径Rc1/2定格回転速度(min-1[r.p.m])1800RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.49MB) ポンプ・モーター注意(0.6MB)最高回転速度(min-1)1800
手動切換弁(ロータリ型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)5日以内出荷
ロータリー方式の手動切換え弁で、デテントタイプですのでその切換位置を維持します。
呼び2最高使用圧力(MPa)7質量(kg)4管接続口径1/4ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)(定格)11許容背圧(MPa[kgf/cm2])0.04バルブ種類方向制御弁
ハイテグラマニホールド(025)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)6日以内出荷から9日以内出荷
025タイプを1連から5連まで標準化しました。 制御システムとして、電磁切換弁・ハイテグラバルブ等を積層し回路構成を行います。 ポート(P・R・A・B)全て左右対称に穴加工されてますので、プレッシャースイッチ回路・2系列配管利用時はとても便利な仕様です。
電磁切換弁付リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)31日以内出荷から52日以内出荷
バランスピストンタイプでオーバーライド特性も良く、設定圧力の変動も小さく作動が正確です。VE(ベントポート)に設ける電磁切換弁を一体に組付けたもので、アンロード操作を行えます。 ノーマルオープン(1)ノーマルクローズ(2)が選択でき、サージキラーも標準装備です。
最高使用圧力(MPa)21構造バランスピストン形バルブ種類圧力制御弁
電磁切換弁 025型 10MPaジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)30日以内出荷から40日以内出荷
低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内質量(kg)2.5切換方式スプリングセンタ形使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa)10保護等級IEC529 IP67締付トルク(N・m)6~8使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:10使用粘度範囲(mm2/sec)15~400関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
電磁切換弁 025型 25MPaジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)30日以内出荷から45日以内出荷
コンパクト設計で、高圧・大容量です。
定格流量を増大、許容背圧をアップしました。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)80最高使用圧力(MPa)25保護等級IEC529 IP65締付トルク(N・m)6~8使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:16使用粘度範囲(mm2/sec)15~400関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
電磁切換弁 025型 10MPaジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)30日以内出荷から40日以内出荷
低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa)10保護等級IEC529 IP65締付トルク(N・m)6~8使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:10使用粘度範囲(mm2/sec)15~400関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
低ショック電磁油圧切換弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)31日以内出荷から41日以内出荷
低ショック機能を持たせ電磁切換弁と油圧切換弁を結合し、大流量を操作する目的で電磁切換弁をパイロットとし主弁の切換えを行います。 ショック、騒音、サージ圧力の発生を防止しています。
最高使用圧力(MPa)21許容電圧範囲(V)定格電圧±10%バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
バランシング弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)40日以内出荷から50日以内出荷
負荷の大きな主軸頭の上下駆動を円滑に行うため、任意のバランス圧を供給する新しい複合圧力制御弁です。この弁は減圧弁、リリーフ弁機能を組み合わせた回路機能をコントロールでき、しかも1つのハンドルで任意のバランス圧力を制御することができます。
油圧システムがコンパクトになり、取り付けスペースも少なくてすみます。
一つのハンドル操作で圧力を容易に調整することができます。
軽量・コンパクトです。
最高使用圧力(MPa)14接続方式ガスケット結合形関連資料(0.82MB) 制御弁注意(0.9MB)
ハイテグラマニホールド取付形バランシング弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)40日以内出荷
ハイテグラマニホールド取付形のバランシング弁です。負荷の大き
な主軸頭の上下駆動を円滑に行うため、任意のバランス圧を供給する複合圧
力制御弁です。減圧弁・リリーフ弁機能を組み合わせた回路機能をコントロー
ルでき、一つの調整ねじで任意のバランス圧力を制御することができます。
複合圧力制御弁ですので油圧システムがコンパクトになります。
一つの調整ねじ操作で圧力を容易に調整することができます。
仕様バランスピストン形最高使用圧力(MPa)14接続方式ガスケット結合形関連資料(1.88MB)バルブ種類積層弁
電磁切換弁付リリーフ弁 04型 スレッド結合形ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)40日以内出荷
リリーフ弁とリリーフ弁のベントポート(VE)に設ける電磁切換弁を一体に組付けたもので、リリーフ弁の動きと同時にベントポートを開閉してアンロード操作を行なえます。
取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40関連資料(1.34MB) 制御弁注意(0.9MB)
電磁切換弁付リリーフ弁 04型 ガスケット結合形ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)40日以内出荷
リリーフ弁とリリーフ弁のベントポート(VE)に設ける電磁切換弁を一体に組付けたもので、リリーフ弁の動きと同時にベントポートを開閉してアンロード操作を行なえます。
取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40関連資料(1.34MB) 制御弁注意(0.9MB)
定容量形ベーンポンプジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)21日以内出荷
小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も4タイプから選択頂けます。
最高使用圧力(MPa)7吐出口径Rc1/2質量(kg)4.7種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)7定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)1800
電磁油圧切換弁 06型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)40日以内出荷から50日以内出荷
電磁切換弁と油圧切換弁を結合した切換弁で、電磁切換弁により制御されるパイロット圧力により油圧切換弁(主弁)を操作し、主回路の圧油の流れ方向を切換えます。
取付寸法はISO規格に準拠しています。
パイロット弁には025シリーズ電磁切換弁を使用し、電磁油圧切換弁として小型化、軽量化を図っております。
サージキラーは標準装備です。
最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120流量(L/min)(最大)190許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])21関連資料(1.65MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)1以内
電磁油圧切換弁 04型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)40日以内出荷から50日以内出荷
電磁切換弁と油圧切換弁を結合した切換弁で、電磁切換弁により制御されるパイロット圧力により油圧切換弁(主弁)を操作し、主回路の圧油の流れ方向を切換えます。
取付寸法はISO規格に準拠しています。
パイロット弁には025シリーズ電磁切換弁を使用し、電磁油圧切換弁として小型化、軽量化を図っております。
サージキラーは標準装備です。
最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)75流量(L/min)(最大)120許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])21関連資料(1.65MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)1以内最低パイロット圧力(MPa)定格流量時:0.4以上、最大流量時:0.5以上
電磁切換弁 025型 35MPaジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)40日以内出荷から50日以内出荷
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)80最高使用圧力(MPa)35保護等級IEC529 IP65締付トルク(N・m)6~8使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:16使用粘度範囲(mm2/sec)15~400関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
電磁操作ブレーキ弁 03型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)40日以内出荷
この弁は慣性の大きなアクチュエータの速・減速時に発生する衝撃を緩和しスムーズな発進・停止を行うために使用します。
従来の電磁操作ブレーキ弁(HLD3)を積層タイプとし、しかもパイロット回路に減圧弁を標準装備しましたので、回路の圧力変動が大きい場合でも正確にスムーズな発進・停止を制御できます。
マニホールドとバルブを積重ねるだけで回路が構成できますので内部配管は不要です。
質量(kg)7.5呼び03最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40許容背圧(MPa[kgf/cm2])1関連資料(1.14MB)
電磁操作ブレーキ弁 04型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)45日以内出荷
慣性の大きなアクチュエータの発進、停止がスムーズにコントロールできます。
電磁操作ですので弁の位置は変えず、アクチュエータを任意の位置で制御させることができます。
主弁切換速度調整ダイヤル、ストローク調整ねじを調整することにより増速度、減速度、および最大流量、最小流量を調整できます。
パイロット回路に圧力固定の減圧弁を内蔵したもの、及び内部ドレン形があります。
呼び4最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40切換頻度(回分)60関連資料(1.78MB)
電磁操作ブレーキ弁 10型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)45日以内出荷
慣性の大きなアクチュエータの発進、停止がスムーズにコントロールできます。
電磁操作ですので弁の位置は変えず、アクチュエータを任意の位置で制御させることができます。
主弁切換速度調整ダイヤル、ストローク調整ねじを調整することにより増速度、減速度、および最大流量、最小流量を調整できます。
パイロット回路に圧力固定の減圧弁を内蔵したもの、及び内部ドレン形があります。
呼び10最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)190切換頻度(回分)60
電磁操作ブレーキ弁 06型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)45日以内出荷
慣性の大きなアクチュエータの発進、停止がスムーズにコントロールできます。
電磁操作ですので弁の位置は変えず、アクチュエータを任意の位置で制御させることができます。
主弁切換速度調整ダイヤル、ストローク調整ねじを調整することにより増速度、減速度、および最大流量、最小流量を調整できます。
パイロット回路に圧力固定の減圧弁を内蔵したもの、及び内部ドレン形があります。
呼び6最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)75切換頻度(回分)60関連資料(1.78MB)
電磁操作ブレーキ弁 10型 低電力形ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)45日以内出荷
慣性の大きなアクチュエータの発進、停止がスムーズにコントロールできます。
電磁操作ですので弁の位置は変えず、アクチュエータを任意の位置で制御させることができます。
主弁切換速度調整ダイヤル、ストローク調整ねじを調整することにより増速度、減速度、および最大流量、最小流量を調整できます。
パイロット回路に圧力固定の減圧弁を内蔵したもの、及び内部ドレン形があります。
呼び10最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)190切換頻度(回分)60パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])最大:21
電磁操作ブレーキ弁 06型 低電力形ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)45日以内出荷
慣性の大きなアクチュエータの発進、停止がスムーズにコントロールできます。
電磁操作ですので弁の位置は変えず、アクチュエータを任意の位置で制御させることができます。
主弁切換速度調整ダイヤル、ストローク調整ねじを調整することにより増速度、減速度、および最大流量、最小流量を調整できます。
パイロット回路に圧力固定の減圧弁を内蔵したもの、及び内部ドレン形があります。
呼び6最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)75切換頻度(回分)60関連資料(1.78MB)パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])最大:21
電磁操作ブレーキ弁 04型 低電力形ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)45日以内出荷
慣性の大きなアクチュエータの発進、停止がスムーズにコントロールできます。
電磁操作ですので弁の位置は変えず、アクチュエータを任意の位置で制御させることができます。
主弁切換速度調整ダイヤル、ストローク調整ねじを調整することにより増速度、減速度、および最大流量、最小流量を調整できます。
パイロット回路に圧力固定の減圧弁を内蔵したもの、及び内部ドレン形があります。
呼び4最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40切換頻度(回分)60関連資料(1.78MB)パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])最大:21
電磁切換弁付リリーフ弁 06型 ガスケット結合形ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)50日以内出荷
リリーフ弁とリリーフ弁のベントポート(VE)に設ける電磁切換弁を一体に組付けたもので、リリーフ弁の動きと同時にベントポートを開閉してアンロード操作を行なえます。
取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120関連資料(1.34MB) 制御弁注意(0.9MB)
電磁切換弁付リリーフ弁 06型 スレッド結合形ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)50日以内出荷
リリーフ弁とリリーフ弁のベントポート(VE)に設ける電磁切換弁を一体に組付けたもので、リリーフ弁の動きと同時にベントポートを開閉してアンロード操作を行なえます。
取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120関連資料(1.34MB) 制御弁注意(0.9MB)
チェック弁 Rポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)30日以内出荷から40日以内出荷
構造ライトアングル形制御ポートR関連資料(1.17MB)バルブ種類積層タイプ
低電力形電磁油圧切換弁 04型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)50日以内出荷
電磁切換弁と油圧切換弁を結合した切換弁で、電磁切換弁により制御されるパイロット圧力により油圧切換弁(主弁)を操作し、主回路の圧油の流れ方向を切換えます。
取付寸法はISO規格に準拠しています。
パイロット弁には025シリーズ電磁切換弁を使用し、電磁油圧切換弁として小型化、軽量化を図っております。
サージキラーは標準装備です。
最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)75流量(L/min)(最大)120許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])21関連資料(1.28MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)1以内最低パイロット圧力(MPa)定格流量時:0.4以上、最大流量時:0.5以上
低電力形低ショック電磁油圧切換弁 06型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)50日以内出荷
電磁切換弁と低ショック機能を持たせた油圧切換弁を結合した切換弁で、大流量の切換時のショック、振動、騒音、サージ圧を防止します。
取付寸法はISO規格に準拠しています。
内・外部パイロットおよび内・外部ドレンの各方式がそろっており、中立時にアンロードする機種(BDA・BHA・AEB)には、パイロット圧力を確保するためのチェック弁が内蔵されています。
サージキラーは標準装備です。
最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120流量(L/min)(最大)190許容電圧範囲(V)定格電圧±10%関連資料(1.01MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)1以内最低パイロット圧力(MPa)定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4~0.6
低ショック電磁油圧切換弁 06型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)50日以内出荷
電磁切換弁と低ショック機能を持たせた油圧切換弁を結合した切換弁で、大流量の切換時のショック、振動、騒音、サージ圧を防止します。
取付寸法はISO規格に準拠しています。
内・外部パイロットおよび内・外部ドレンの各方式がそろっており、中立時にアンロードする機種(BDA・BHA・AEB)には、パイロット圧力を確保するためのチェック弁が内蔵されています。
サージキラーは標準装備です。
最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120流量(L/min)(最大)190許容電圧範囲(V)定格電圧±10%関連資料(1.25MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)1以内最低パイロット圧力(MPa)定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4~0.6
低電力形電磁油圧切換弁 06型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)50日以内出荷
電磁切換弁と油圧切換弁を結合した切換弁で、電磁切換弁により制御されるパイロット圧力により油圧切換弁(主弁)を操作し、主回路の圧油の流れ方向を切換えます。
取付寸法はISO規格に準拠しています。
パイロット弁には025シリーズ電磁切換弁を使用し、電磁油圧切換弁として小型化、軽量化を図っております。
サージキラーは標準装備です。
最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120流量(L/min)(最大)190許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])21関連資料(1.28MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)1以内
電磁操作ブレーキ弁 06型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)50日以内出荷
この弁は慣性の大きなアクチュエータの速・減速時に発生する衝撃を緩和しスムーズな発進・停止を行うために使用します。
従来の電磁操作ブレーキ弁(HLD3)を積層タイプとし、しかもパイロット回路に減圧弁を標準装備しましたので、回路の圧力変動が大きい場合でも正確にスムーズな発進・停止を制御できます。
マニホールドとバルブを積重ねるだけで回路が構成できますので内部配管は不要です。
質量(kg)15.3呼び06最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)75許容背圧(MPa[kgf/cm2])21関連資料(1.14MB)
低電力形電磁油圧切換弁 10型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)55日以内出荷
電磁切換弁と油圧切換弁を結合した切換弁で、電磁切換弁により制御されるパイロット圧力により油圧切換弁(主弁)を操作し、主回路の圧油の流れ方向を切換えます。
取付寸法はISO規格に準拠しています。
パイロット弁には025シリーズ電磁切換弁を使用し、電磁油圧切換弁として小型化、軽量化を図っております。
サージキラーは標準装備です。
最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)320流量(L/min)(最大)500許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])21関連資料電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)1以内
低電力形低ショック電磁油圧切換弁 10型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)55日以内出荷
電磁切換弁と低ショック機能を持たせた油圧切換弁を結合した切換弁で、大流量の切換時のショック、振動、騒音、サージ圧を防止します。
取付寸法はISO規格に準拠しています。
内・外部パイロットおよび内・外部ドレンの各方式がそろっており、中立時にアンロードする機種(BDA・BHA・AEB)には、パイロット圧力を確保するためのチェック弁が内蔵されています。
サージキラーは標準装備です。
最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)320流量(L/min)(最大)500許容電圧範囲(V)定格電圧±10%関連資料電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)1以内最低パイロット圧力(MPa)定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.35~0.65
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
パッキン類PILLAR(旧:日本ピラー工業)税込¥10,228¥9,298