絞り込み
ブランド
  • エイチツー
  • モノタロウ(264)
  • コガネイ(5,560)
  • エスコ(3,265)
  • カクダイ(3,264)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,061)
  • CKD(2,546)
  • TOTO(2,292)
  • KVK(2,251)
  • INAX(LIXIL)(2,087)
  • 工進(2,061)
  • PISCO(ピスコ)(1,860)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,338)
  • ミヤコ(1,266)
  • 千代田通商(980)
  • ヤガミ(931)
  • GAONA(ガオナ)(929)
  • ParkerTAIYO(868)
  • セキスイ(831)
  • オンダ製作所(802)
  • SK11(759)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エア駆動式ダイアフラムポンプ PPモデル エイチツー

    エア駆動式ダイアフラムポンプ PPモデル

    エイチツー(7件のレビュー)
    77,980税込85,778
    1台
    翌日出荷
    エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
    用途圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。腐食性薬液の移送が可能。酸性薬品・強アルカリ性薬品の様々な液移送に最適。メンテナンスが容易。メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。自給式ポンプで、呼び水不要。自給力(水の場合-5m程度)があり、エアの混入や空運転にも対応。容易な流量調整。流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。材質【バルブシート】PP材質(本体)PP材質(ボール)PTFE最大吐出圧力(MPa)0.7材質(Oリング)FKM(AFLAS)材質(パッキン)AFLAS材質(ダイヤフラム)PTFE
  • 耐熱水中ポンプ(フロートスイッチ付き) 耐熱80℃ エイチツー

    耐熱水中ポンプ(フロートスイッチ付き) 耐熱80℃

    エイチツー
    419,800税込461,780
    1台
    翌々日出荷
    耐熱温度80℃のフロートスイッチ付き水中ポンプ。水温80℃までの現場で使用可能。汎用品だと故障の多い、高温・高pH値現場にて使用可能。耐熱水中ポンプ専門メーカーのエイチツーの製造の為、SUS仕様やフロートスイッチ付などラインナップが豊富。
    用途主な用途:ボイラー排水、温度が高い現場での排水・給水。耐熱水中ポンプの主なメリット:。メリット1温度での故障が無くなる:コスト削減、ポンプ取替工数の削減に繋がります。メリット2飛散リスクが無くなる:陸上ポンプでの温水移送に比べ、飛散時の安全性が向上します。メリット3設置スペース削減:水中へ水没させ使用するので、地上のスペースを有効活用出来ます。質量(kg)28出力(kW)1.5外形寸法(mm)383×213×530電源(V)200三相口径(Φmm)【ねじ込み】50全揚程(m)15吐出量(L/min)200耐熱温度(℃)80主材質FC+耐薬品塗装
  • エア駆動式ダイアフラムポンプ ステンレスモデル(316) エイチツー

    エア駆動式ダイアフラムポンプ ステンレスモデル(316)

    エイチツー
    189,800税込208,780
    1台
    翌日出荷
    エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
    用途圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。メンテナンスが容易。メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。自給式ポンプで、呼び水不要。自給力(水の場合-5m程度)があり、エアの混入や空運転にも対応。容易な流量調整。流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。材質【バルブシート】SUS316材質(本体)ステンレス(SUS316相当)材質(ボール)PTFE最大吐出圧力(MPa)0.7使用液有機溶剤・塗料・強アルカリ液・高温流体材質(Oリング)PTFE駆動方式エア駆動材質(パッキン)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFE接続形状Rcメネジ
  • エア駆動式ダイアフラムポンプ アルミモデル エイチツー

    エア駆動式ダイアフラムポンプ アルミモデル

    エイチツー
    77,980税込85,778
    1台
    翌日出荷
    エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
    用途圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。メンテナンスが容易。メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。自給式ポンプで、呼び水不要。自給力(水の場合-5m程度)があり、エアの混入や空運転にも対応。容易な流量調整。流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。材質【バルブシート】SUS304材質(本体)アルミ材質(ボール)PTFE最大吐出圧力(MPa)0.7使用液エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品材質(Oリング)PTFE材質(パッキン)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFE接続形状Rcメネジ
  • スネークポンプ エイチツー

    スネークポンプ

    エイチツー
    429,800税込472,780
    1台
    45日以内出荷
    高粘度液や固形物を含む液体も、無脈動かつ定量で移送が可能なスネークポンプ(一軸偏心ねじポンプ)です。精度を必要とする移送や、高粘度液を安定的に移送するのに適しています。型式を絞り、用途やスペックを絞る事で低価格を実現しました。安心の日本製です。
    用途【研究・実験用途】。ラボでの微量液体の定量移送。化学実験における試薬・溶液の供給。大学・研究機関での流体試験装置の送液。バイオ関連の培養液・培地の供給。【食品・医薬用途】。シロップ・香料・調味液の試作少量移送。医薬品試作ラインでの原液・培養液供給。乳製品・飲料研究における添加剤供給。化粧品(乳液・ジェルなど)の小規模試作移送。【化学・工業用途(耐薬品性確認必要です)】。薬液少量供給。試薬の精密送液。電子材料用スラリー(研磨液、顔料分散液)の試験移送。接着剤・樹脂ペーストの供給。【水処理・環境分野】。水質試験用の凝集剤や中和剤の少量注入。微生物培養や廃水処理実験での栄養剤供給。小規模プラントの薬液注入試験。【その他の特殊用途】。インクや塗料の微量供給試験。高粘度液やスラリーの移送試験減速比5.06使用温度(℃)50以下濃度(%)98以上最大吐出圧力(MPa)0.4使用可能粘度(mPa・s)5000以下圧力(MPa)【吸込】0.5
  • 高粘度用サニタリープランジャーポンプ エイチツー

    高粘度用サニタリープランジャーポンプ

    エイチツー
    829,800税込912,780
    1台
    翌々日出荷
    高粘度サニタリープランジャーポンプは液体の温度や粘度の変化が発生した場合でも±1%以内の高精度定量性での吐出が可能なポンプです。特に粘性の高い流体にも使用できます。安心の日本製で、短納期・部品供給も万全の体制です。サニタリー仕様なので、食品・化粧品など衛生管理のシビアな現場でも使用可能です。
    用途・液体の定量充填や塗布に最適な高精度プランジャーポンプ。・安心の日本製。個々の部品精度が高く、高精度マイクロメータによる吐出量調整が可能。・粘度 5,000mpa.s以上の流体を移送可能。使用する移送液に合わせた接液部材料の選定が可能。それにより高粘度液の充填や塗布も可能。・最適な設定が可能。吸引/吐出スピードを各々調整が可能な為、最適な吐出量・吐出精度・タクトタイム(充填スピード、塗布サイクル等)に設定が可能。・メンテナンスが容易。簡素化された部品構成により、特殊工具を使用しない分解メンテナンスが可能。【移送液例】ハチミツ・ジャム・ケチャップ・シロップ・水飴・化粧クリーム・軟膏・乳液・顔料・接着剤 UV樹脂・インク・グリース・ホイップドクリーム・炭酸飲料・洋菓子生地・高分子液・ラテックスなど材質(シール)プランジャーシール:PTFE材質(Oリング)FKM材質(ケーシング)SUS316駆動部タイプエア駆動方式材質(プランジャー)セラミックス
  • サニタリープランジャーポンプ エイチツー

    サニタリープランジャーポンプ

    エイチツー
    389,800税込428,780
    1台
    翌々日出荷
    サニタリープランジャーポンプは液体の温度や粘度の変化が発生した場合でも±1%以内の高精度定量性での吐出が可能なポンプです。安心の日本製で、短納期・部品供給も万全の体制です。サニタリー仕様なので、食品・化粧品など衛生管理のシビアな現場でも使用可能です。
    用途・液体の定量充填や塗布に最適な高精度プランジャーポンプ。・安心の日本製。個々の部品精度が高く、高精度マイクロメータによる吐出量調整が可能。・粘度 5,000mpa.sまで移送可能。使用する移送液に合わせた接液部材料の選定が可能。それにより高粘度液の充填や塗布も可能。・最適な設定が可能。吸引/吐出スピードを各々調整が可能な為、最適な吐出量・吐出精度・タクトタイム(充填スピード、塗布サイクル等)に設定が可能。・メンテナンスが容易。簡素化された部品構成により、特殊工具を使用しない分解メンテナンスが可能。【移送液例】オイル・潤滑剤・アルコール・ドレッシング・調味液・食用油・スープ・醤油・ジュース・シャンプー・コンディショナー・硫酸・電解液など材質(シール)プランジャーシール:PTFE材質(Oリング)FKM材質(ケーシング)SUS316駆動部タイプエア駆動方式材質(プランジャー)セラミックス
  • 浮上油・浮上物回収ポンプスキマー エイチツー

    浮上油・浮上物回収ポンプスキマー

    エイチツー
    489,800税込538,780
    1台
    翌々日出荷
    回収用に開発されたフロートにより、水面上の浮遊物を効率良く吸い込みます。250W、400W、750Wの11タイプをラインナップ。回収スキマーポンプの為、一台で回収と移送が可能。ポンプは高機能樹脂+SUSで腐食に強い。
    用途設置例:クーラントピットの浮遊油の回収・移送/排水処理設備の浮遊物回収/河川・港湾の流出油の回収/摩耗性浮遊油の回収など。装置概要:フロート付き水中ポンプスキマー。使用条件:排水 常温0℃~40℃。回収対象:水面に浮遊する鉱物油・動植物性スカム・パウダー。構成:水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)。共通寸法:Φ790×580H(mm)質量(kg)25出力(kW)0.75周波数(Hz)50外形寸法(mm)Φ790×H580電源(V)100単相全揚程(m)8吐出量(L/min)110口径(A)50主材質水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)電源ケーブル6m
  • 浮上油・浮上物回収ポンプスキマー エイチツー

    浮上油・浮上物回収ポンプスキマー

    エイチツー
    339,800税込373,780
    1台
    翌々日出荷
    回収用に開発されたフロートにより、水面上の浮遊物を効率良く吸い込みます。250W、400W、750Wの3タイプをラインナップ。回収スキマーポンプの為、一台で回収と移送が可能。ポンプは高機能樹脂+SUSで腐食に強い。
    用途設置例:クーラントピットの浮遊油の回収・移送/排水処理設備の浮遊物回収/河川・港湾の流出油の回収/摩耗性浮遊油の回収など。装置概要:フロート付き水中ポンプスキマー。使用条件:排水 常温0℃~40℃。回収対象:水面に浮遊する鉱物油・動植物性スカム・パウダー。構成:水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)。共通寸法:Φ790×580H(mm)質量(kg)20出力(kW)0.25周波数(Hz)50外形寸法(mm)Φ790×H580電源(V)100単相全揚程(m)4吐出量(L/min)50口径(A)50主材質水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)電源ケーブル6m
  • 浮上油・浮上物回収ポンプスキマー エイチツー

    浮上油・浮上物回収ポンプスキマー

    エイチツー
    339,800税込373,780
    1台
    翌々日出荷
    回収用に開発されたフロートにより、水面上の浮遊物を効率良く吸い込みます。250W、400W、750Wの4タイプをラインナップ。回収スキマーポンプの為、一台で回収と移送が可能。ポンプは高機能樹脂+SUSで腐食に強い。
    用途設置例:クーラントピットの浮遊油の回収・移送/排水処理設備の浮遊物回収/河川・港湾の流出油の回収/摩耗性浮遊油の回収など。装置概要:フロート付き水中ポンプスキマー。使用条件:排水 常温0℃~40℃。回収対象:水面に浮遊する鉱物油・動植物性スカム・パウダー。構成:水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)。共通寸法:Φ790×580H(mm)質量(kg)20出力(kW)0.25周波数(Hz)60外形寸法(mm)Φ790×H580電源(V)100単相全揚程(m)4吐出量(L/min)50口径(A)50主材質水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)電源ケーブル6m
  • 耐熱水中ポンプ 耐熱80℃ エイチツー

    耐熱水中ポンプ 耐熱80℃

    エイチツー
    319,800税込351,780
    1台
    翌々日出荷
    耐熱温度80℃の水中ポンプ。水温80℃までの現場で使用可能。汎用品だと故障の多い、高温・高pH値現場にて使用可能。耐熱水中ポンプ専門メーカーのエイチツーの製造の為、SUS仕様やフロートスイッチ付などラインナップが豊富。
    用途主な用途:ボイラー排水、温度が高い現場での排水・給水。耐熱水中ポンプの主なメリット:。メリット1温度での故障が無くなる:コスト削減、ポンプ取替工数の削減に繋がります。メリット2飛散リスクが無くなる:陸上ポンプでの温水移送に比べ、飛散時の安全性が向上します。メリット3設置スペース削減:水中へ水没させ使用するので、地上のスペースを有効活用出来ます。電源(V)200三相耐熱温度(℃)80主材質FC+耐薬品塗装
  • 浮上油・浮上物回収ポンプスキマー エイチツー

    浮上油・浮上物回収ポンプスキマー

    エイチツー
    489,800税込538,780
    1台
    翌々日出荷
    回収用に開発されたフロートにより、水面上の浮遊物を効率良く吸い込みます。250W、400W、750Wの13タイプをラインナップ。回収スキマーポンプの為、一台で回収と移送が可能。ポンプは高機能樹脂+SUSで腐食に強い。
    用途設置例:クーラントピットの浮遊油の回収・移送/排水処理設備の浮遊物回収/河川・港湾の流出油の回収/摩耗性浮遊油の回収など。装置概要:フロート付き水中ポンプスキマー。使用条件:排水 常温0℃~40℃。回収対象:水面に浮遊する鉱物油・動植物性スカム・パウダー。構成:水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)。共通寸法:Φ790×580H(mm)質量(kg)25出力(kW)0.75周波数(Hz)50外形寸法(mm)Φ790×H580電源(V)200三相全揚程(m)8吐出量(L/min)110口径(A)50主材質水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)電源ケーブル6m
  • 浮上油・浮上物回収ポンプスキマー エイチツー

    浮上油・浮上物回収ポンプスキマー

    エイチツー
    399,800税込439,780
    1台
    翌々日出荷
    回収用に開発されたフロートにより、水面上の浮遊物を効率良く吸い込みます。250W、400W、750Wの10タイプをラインナップ。回収スキマーポンプの為、一台で回収と移送が可能。ポンプは高機能樹脂+SUSで腐食に強い。
    用途設置例:クーラントピットの浮遊油の回収・移送/排水処理設備の浮遊物回収/河川・港湾の流出油の回収/摩耗性浮遊油の回収など。装置概要:フロート付き水中ポンプスキマー。使用条件:排水 常温0℃~40℃。回収対象:水面に浮遊する鉱物油・動植物性スカム・パウダー。構成:水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)。共通寸法:Φ790×580H(mm)質量(kg)22出力(kW)0.4周波数(Hz)60外形寸法(mm)Φ790×H580電源(V)200三相全揚程(m)7吐出量(L/min)70口径(A)50主材質水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)電源ケーブル6m
  • 浮上油・浮上物回収ポンプスキマー エイチツー

    浮上油・浮上物回収ポンプスキマー

    エイチツー
    399,800税込439,780
    1台
    翌々日出荷
    回収用に開発されたフロートにより、水面上の浮遊物を効率良く吸い込みます。250W、400W、750Wの7タイプをラインナップ。回収スキマーポンプの為、一台で回収と移送が可能。ポンプは高機能樹脂+SUSで腐食に強い。
    用途設置例:クーラントピットの浮遊油の回収・移送/排水処理設備の浮遊物回収/河川・港湾の流出油の回収/摩耗性浮遊油の回収など。装置概要:フロート付き水中ポンプスキマー。使用条件:排水 常温0℃~40℃。回収対象:水面に浮遊する鉱物油・動植物性スカム・パウダー。構成:水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)。共通寸法:Φ790×580H(mm)質量(kg)22出力(kW)0.4周波数(Hz)50外形寸法(mm)Φ790×H580電源(V)100単相全揚程(m)7吐出量(L/min)70口径(A)50主材質水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)電源ケーブル6m
  • 耐食水中ポンプ(FRP製ケミカル水中ポンプ) エイチツー

    耐食水中ポンプ(FRP製ケミカル水中ポンプ)

    エイチツー
    389,800税込428,780
    1台
    翌々日出荷
    FRP製でケミカル液に使用できる水中ポンプ。水中ポンプなので万が一のポンプ故障時にも液の飛散リスクがありません。陸上ポンプの設置スペースが不要になり省スペース化に貢献します
    用途主な用途:腐食性のある流体の移送、排水の移送。・使用可能流体(例)N仕様:酢酸(10%以下)/シュウ酸/アンモニア水/等、アルカリ性流体。・使用可能流体(例)S仕様:塩酸/酢酸/シュウ酸/硝酸/リン酸/硫酸。・使用可能流体(Fフッ酸仕様):塩酸/酢酸/シュウ酸/硝酸/フッ酸/リン酸/硫酸/苛性ソーダ/次亜塩素酸(13%まで)。・使用可能流体(Fクロム酸仕様):塩酸/酢酸/シュウ酸/硝酸/リン酸/硫酸/過酸化水素/次亜塩素酸(13%まで)比重1.2まで(それ以上の場合、別途ご相談ください)主材質FRP製
  • 浮上油・浮上物回収ポンプスキマー エイチツー

    浮上油・浮上物回収ポンプスキマー

    エイチツー
    489,800税込538,780
    1台
    翌々日出荷
    回収用に開発されたフロートにより、水面上の浮遊物を効率良く吸い込みます。250W、400W、750Wの14タイプをラインナップ。回収スキマーポンプの為、一台で回収と移送が可能。ポンプは高機能樹脂+SUSで腐食に強い。
    用途設置例:クーラントピットの浮遊油の回収・移送/排水処理設備の浮遊物回収/河川・港湾の流出油の回収/摩耗性浮遊油の回収など。装置概要:フロート付き水中ポンプスキマー。使用条件:排水 常温0℃~40℃。回収対象:水面に浮遊する鉱物油・動植物性スカム・パウダー。構成:水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)。共通寸法:Φ790×580H(mm)質量(kg)25出力(kW)0.75周波数(Hz)60外形寸法(mm)Φ790×H580電源(V)200三相全揚程(m)8吐出量(L/min)110口径(A)50主材質水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)電源ケーブル6m
  • 浮上油・浮上物回収ポンプスキマー エイチツー

    浮上油・浮上物回収ポンプスキマー

    エイチツー
    489,800税込538,780
    1台
    翌々日出荷
    回収用に開発されたフロートにより、水面上の浮遊物を効率良く吸い込みます。250W、400W、750Wの12タイプをラインナップ。回収スキマーポンプの為、一台で回収と移送が可能。ポンプは高機能樹脂+SUSで腐食に強い。
    用途設置例:クーラントピットの浮遊油の回収・移送/排水処理設備の浮遊物回収/河川・港湾の流出油の回収/摩耗性浮遊油の回収など。装置概要:フロート付き水中ポンプスキマー。使用条件:排水 常温0℃~40℃。回収対象:水面に浮遊する鉱物油・動植物性スカム・パウダー。構成:水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)。共通寸法:Φ790×580H(mm)質量(kg)25出力(kW)0.75周波数(Hz)60外形寸法(mm)Φ790×H580電源(V)100単相全揚程(m)8吐出量(L/min)110口径(A)50主材質水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)電源ケーブル6m
  • 浮上油・浮上物回収ポンプスキマー エイチツー

    浮上油・浮上物回収ポンプスキマー

    エイチツー
    339,800税込373,780
    1台
    翌々日出荷
    回収用に開発されたフロートにより、水面上の浮遊物を効率良く吸い込みます。250W、400W、750Wの6タイプをラインナップ。回収スキマーポンプの為、一台で回収と移送が可能。ポンプは高機能樹脂+SUSで腐食に強い。
    用途設置例:クーラントピットの浮遊油の回収・移送/排水処理設備の浮遊物回収/河川・港湾の流出油の回収/摩耗性浮遊油の回収など。装置概要:フロート付き水中ポンプスキマー。使用条件:排水 常温0℃~40℃。回収対象:水面に浮遊する鉱物油・動植物性スカム・パウダー。構成:水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)。共通寸法:Φ790×580H(mm)質量(kg)20出力(kW)0.25周波数(Hz)60外形寸法(mm)Φ790×H580電源(V)200三相全揚程(m)4電源コード(m)6吐出量(L/min)50口径(A)50主材質水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)
  • 浮上油・浮上物回収ポンプスキマー エイチツー

    浮上油・浮上物回収ポンプスキマー

    エイチツー
    339,800税込373,780
    1台
    翌々日出荷
    回収用に開発されたフロートにより、水面上の浮遊物を効率良く吸い込みます。250W、400W、750Wの5タイプをラインナップ。回収スキマーポンプの為、一台で回収と移送が可能。ポンプは高機能樹脂+SUSで腐食に強い。
    用途設置例:クーラントピットの浮遊油の回収・移送/排水処理設備の浮遊物回収/河川・港湾の流出油の回収/摩耗性浮遊油の回収など。装置概要:フロート付き水中ポンプスキマー。使用条件:排水 常温0℃~40℃。回収対象:水面に浮遊する鉱物油・動植物性スカム・パウダー。構成:水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)。共通寸法:Φ790×580H(mm)質量(kg)20出力(kW)0.25周波数(Hz)50外形寸法(mm)Φ790×H580電源(V)200三相全揚程(m)4吐出量(L/min)50口径(A)50主材質水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)電源ケーブル6m
  • 耐熱水中ポンプ(オールSUS316製) 耐熱80℃ エイチツー

    耐熱水中ポンプ(オールSUS316製) 耐熱80℃

    エイチツー
    479,800税込527,780
    1台
    翌々日出荷
    耐熱温度80℃のオールSUS316製水中ポンプ。水温80℃までの現場で使用可能。汎用品だと故障の多い、高温・高pH値現場にて使用可能。耐熱水中ポンプ専門メーカーのエイチツーの製造の為、SUS仕様やフロートスイッチ付などラインナップが豊富。
    用途主な用途:ボイラー排水、温度が高い現場での排水・給水。耐熱水中ポンプの主なメリット:。メリット1温度での故障が無くなる:コスト削減、ポンプ取替工数の削減に繋がります。メリット2飛散リスクが無くなる:陸上ポンプでの温水移送に比べ、飛散時の安全性が向上します。メリット3設置スペース削減:水中へ水没させ使用するので、地上のスペースを有効活用出来ます。電源(V)200三相耐熱温度(℃)80主材質SUS316
  • 浮上油・浮上物回収ポンプスキマー エイチツー

    浮上油・浮上物回収ポンプスキマー

    エイチツー
    399,800税込439,780
    1台
    翌々日出荷
    回収用に開発されたフロートにより、水面上の浮遊物を効率良く吸い込みます。250W、400W、750Wの9タイプをラインナップ。回収スキマーポンプの為、一台で回収と移送が可能。ポンプは高機能樹脂+SUSで腐食に強い。
    用途設置例:クーラントピットの浮遊油の回収・移送/排水処理設備の浮遊物回収/河川・港湾の流出油の回収/摩耗性浮遊油の回収など。装置概要:フロート付き水中ポンプスキマー。使用条件:排水 常温0℃~40℃。回収対象:水面に浮遊する鉱物油・動植物性スカム・パウダー。構成:水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)。共通寸法:Φ790×580H(mm)質量(kg)22出力(kW)0.4周波数(Hz)50外形寸法(mm)Φ790×H580電源(V)200三相全揚程(m)7吐出量(L/min)70口径(A)50主材質水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)電源ケーブル6m
  • 耐熱水中ポンプ 耐熱80℃ エイチツー

    耐熱水中ポンプ 耐熱80℃

    エイチツー
    489,800税込538,780
    1台
    翌々日出荷
    耐熱温度60℃で塩酸や硫酸にも使える水中ポンプ。水中ポンプなので万が一のポンプ故障時にも液の飛散リスクがありません。陸上ポンプの設置スペースが不要になり省スペース化に貢献します。
    用途主な用途:強酸高温排水の移送、排水の移送。使用可能流体(例):塩酸/酢酸/シュウ酸/リン酸/硫酸質量(kg)15.6出力(kW)0.75外形寸法(mm)315×220×400電源(V)200三相全揚程(m)9吐出量(L/min)170比重1.1まで口径(A)50主材質FRP製耐食性S仕様
  • 浮上油・浮上物回収ポンプスキマー エイチツー

    浮上油・浮上物回収ポンプスキマー

    エイチツー
    399,800税込439,780
    1台
    翌々日出荷
    回収用に開発されたフロートにより、水面上の浮遊物を効率良く吸い込みます。250W、400W、750Wの8タイプをラインナップ。回収スキマーポンプの為、一台で回収と移送が可能。ポンプは高機能樹脂+SUSで腐食に強い。
    用途設置例:クーラントピットの浮遊油の回収・移送/排水処理設備の浮遊物回収/河川・港湾の流出油の回収/摩耗性浮遊油の回収など。装置概要:フロート付き水中ポンプスキマー。使用条件:排水 常温0℃~40℃。回収対象:水面に浮遊する鉱物油・動植物性スカム・パウダー。構成:水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)。共通寸法:Φ790×580H(mm)質量(kg)22出力(kW)0.4周波数(Hz)60電源(V)100単相全揚程(m)7吐出口径(Φmm)50電源コード(m)6吐出量(L/min)70使用可能液体排水主材質SUS+樹脂(水中ポンプ)/樹脂(フロート)外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)790×580
  • エア駆動式ダイアフラムポンプ PVDFモデル エイチツー

    エア駆動式ダイアフラムポンプ PVDFモデル

    エイチツー
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
    用途圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。腐食性薬液の移送が可能。酸性薬品・強アルカリ性薬品の様々な液移送に最適。メンテナンスが容易。メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。自給式ポンプで、呼び水不要。自給力(水の場合-5m程度)があり、エアの混入や空運転にも対応。容易な流量調整。流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。材質PTFE(バルブシート)、PTFE(バルブボール)材質(本体)PVDF(KYNAR(R))最大吐出圧力(MPa)0.7材質(Oリング)PTFE使用可能液体腐食性液材質(ダイヤフラム)PTFE