絞り込み
ブランド
  • メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
  • モノタロウ(413)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,353)
  • CKD(3,113)
  • Festo(3,506)
  • INAX(LIXIL)(2,485)
  • KVK(2,269)
  • New-Era(ニューエラー)(1,933)
  • NORGREN(1,166)
  • PISCO(ピスコ)(1,895)
  • RS PRO(3,374)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,099)
  • SMC(194,431)
  • TOTO(2,308)
  • エスコ(5,875)
  • カクダイ(3,283)
  • コガネイ(5,563)
  • ミヤコ(1,679)
  • ヤガミ(1,038)
  • 千代田通商(1,139)
  • 工進(2,752)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月6日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパックパワーファン 羽根径45cm メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)

    コンパックパワーファン 羽根径45cm

    メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    8日以内出荷
    用途にあわせてきめ細かい対応可能。全閉形モータの採用により耐久性・安全性に優れています。壁・天井据付けも可能です (天井据付けはシステム部材を使用)。全閉モータの採用により、耐久性・安全性に優れています。2段速調(強・弱)付です
    仕様速調有(2段)質量(kg)9.4電源(V)単相100 50/60Hz風量(m3/min)50Hz/60Hz(速調強)190/220角度(°)俯仰上/下:30/10消費電力(W)(50/60Hz)(速調強)220/245首振角度(°)左/右:45/45塗装色マンセル7.65Y7.6/0.7電源コード2付属・プラグ付き電流(A)(50/60Hz)(速調強2.7/2.6風速(m/min)(50Hz/60Hz)(速調強)410/460プラグの有無付き騒音値(dB)(50/60Hz)64/68公称出力(W)200羽根径(Φmm)450
  • コンパックパワーファン 羽根径50cm メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)

    コンパックパワーファン 羽根径50cm

    メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途にあわせてきめ細かい対応可能。全閉形モータの採用により耐久性・安全性に優れています。壁・天井据付けも可能です (天井据付けはシステム部材を使用)。全閉モータの採用により、耐久性・安全性に優れています。目の細かい網目状ガードを採用していますので、安全性に優れています
    質量(kg)12.5スイッチトグルスイッチ風量(m3/min)50Hz/60Hz305/330角度(°)俯仰上/下:30/10首振角度(°)左/右:45/45塗装色マンセル7.65Y7.6/0.7構造(羽根車)軸流ファン騒音値(dB)(50/60Hz)65/69公称出力(W)250羽根径(Φmm)500
  • コンパックパワーファン 羽根径30cm 高所取付用 メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)

    コンパックパワーファン 羽根径30cm 高所取付用

    メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
    ¥85,980税込¥94,578
    1台
    5日以内出荷
    用途にあわせてきめ細かい対応可能。全閉形モータの採用により耐久性・安全性に優れています。遠距離集中送風可能です。冷却・乾燥等に最適です
    質量(kg)8.5タイプ首振り固定タイプ電源(V)3相200 50/60Hzスイッチ無し風量(m3/min)50Hz/60Hz125/140角度(°)俯仰上/下:45/45消費電力(W)(50/60Hz)380/520塗装色鋼板地肌色電源コード1付属・プラグ無し電流(A)(50/60Hz)1.46/1.68風速(m/min)(50Hz/60Hz)825/935プラグの有無無し騒音値(dB)(50/60Hz)73/77公称出力(W)250羽根径(Φmm)300
  • フレキシブルダクト ポータブルファン用 メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)

    フレキシブルダクト ポータブルファン用

    メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1本
    5日以内出荷
    付属品収納袋(ビニロン0.35t)材質ポリエステル風管0.35t全長(m)5使用周囲温度(℃)-10 ~+50色調レモンイエロー折りたたみ寸法(cm)15入数(本)1
  • コンパックパワーファン 羽根径22cm メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)

    コンパックパワーファン 羽根径22cm

    メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
    ¥90,980税込¥100,078
    1台
    5日以内出荷
    用途にあわせてきめ細かい対応可能。全閉形モータの採用により耐久性・安全性に優れています。周囲温度60℃まで使用可能。モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受の高耐久化。2極モータとエアガイドを採用し、強力な集中送風を実現。清掃のしやすい格子ガード形状。本体に、電源スイッチ付。低所据付け可能。真上真下送風可能
    質量(kg)10.5タイプスポットキューブ電源(V)単相100 50/60Hzスイッチトグルスイッチ風量(m3/min)50Hz/60Hz33.5/37.5消費電力(W)(50/60Hz)117/158塗装色マンセル7.65Y7.6/0.7電源コード3付属・プラグ無し電流(A)(50/60Hz)1.23/1.59風速(m/min)(50Hz/60Hz)516/588プラグの有無無し騒音値(dB)(50/60Hz)58.5/62公称出力(W)100羽根径(Φmm)220
  • コンパックパワーファン 天井取付金具 45、50cm用 メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)

    コンパックパワーファン 天井取付金具 45、50cm用

    メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    5日以内出荷
    付属品取付ボルト(M8×20)×8個、取付ナット(M8)×4個適合機種羽根径45、50cmのコンパックパワーファン質量(kg)取付金具(天吊り用)/延長パイプ:2.0/1.9色調取付金具・延長パイプ/銀色塗装クリア仕上げ
  • コンパックパワーファン スタンド 45、50cm用 4本足 メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)

    コンパックパワーファン スタンド 45、50cm用 4本足

    メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    5日以内出荷
    付属品組立用取付ボルト(M8×40)×12個、組立用蝶ナット(M8)×12個、コンパックパワーファン取付ボルト(M8×20)×4個適合機種羽根径45、50cmのコンパックパワーファン質量(kg)5.6色調脚・取付台・補強金具/亜鉛めっき
  • コンパックパワーファン スタンド 45、50cm用 3本足 メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)

    コンパックパワーファン スタンド 45、50cm用 3本足

    メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
    ¥7,598税込¥8,358
    1台
    5日以内出荷
    付属品組立用取付ボルト(M6×35)×6個、コンパックパワーファン取付ボルト(M8×20)×4個、コンパックパワーファン取付ナット(M8)×4個適合機種羽根径45、50cmのコンパックパワーファン質量(kg)3色調脚・取付台/亜鉛めっき
  • ポータブルファン メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)

    ポータブルファン

    メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1台
    5日以内出荷
    作業現場の多用な局所給排気にフレキシブルな機動力を発揮。スイッチ収納部は防じん構造です。上下スライド方式の脚を採用して、15°の範囲で上向きに風方向を調節可能。距離が遠くても使用可能。フレキシブルダクト(別売)を直管使用した場合、排気のみでの使用で20m、給気のみでの使用で15m接続可能
    電源(V)単相100 50/60Hz極数(P)2
  • コンパックパワーファン キャスター付スタンド 45、50cm用 メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)

    コンパックパワーファン キャスター付スタンド 45、50cm用

    メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    5日以内出荷
    付属品ナット(M8)×2個、組立用取付ボルト(M8×35)×2個、コンパックパワーファン取付ボルト(M8×20)×4個適合機種羽根径45、50cmのコンパックパワーファン質量(kg)2.6色調脚・ハンドル/銀色塗装クリア仕上げ