プッシュオンホース金具十川ゴム3日以内出荷から5日以内出荷
色緑使用流体一般作動油、潤滑油、水、空気、酸素、窒素、アセチレン材質黄銅
プッシュオンホース十川ゴム翌々日出荷から3日以内出荷
一般油圧機器及び工業用ロボット等の流体回路に適し、必要に応じて簡単にホースと金具が、現場で装着できます。
また、外面の色が、黒・緑の2色を取りそろえていますので、流体別に区別して使用できます。
用途一般油圧機器、及び工業用ロボット等の流体回路に。最高使用圧力(MPa)1.5材質(内面層)合成ゴム/(外面層)合成樹脂使用温度範囲(℃)-10~60使用流体空気/水/油(一般作動油・潤滑油)/酸素/アセチレン/窒素補強層1B耐圧試験圧力(MPa)3材質(補強材)合成繊維
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
水中ポンプ部品エバラポンプ(荏原製作所)税込¥7,588¥6,898