5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。
用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)。 塗装、吹き付け用、工場内エアーツール用 最高使用圧力(MPa)1.5 材質TPU 使用温度範囲(℃)-40~60 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

従来のエアホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上致します。 新配合特殊素材をホース表面に使用することにより滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。 ソケットにはアルミカプラを採用し軽量化を実現。 ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目で判ります。
用途整備・板金・工具・建築に 最高使用圧力(MPa)1.5 材質特殊エラストマー 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 破壊圧力(MPa)4.0(20℃基準) 使用流体空気 金具部ワンタッチアルミカプラー 特性滑り性 最小曲半径(mm)20
1巻
9,698 税込10,668
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など 最高使用圧力(MPa)1 材質PVC 使用温度範囲(℃)-5~60 特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
1本
549 税込604
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズになります。耐水性、弾力性、気密性に優れエアツール用配管に最適です。
用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)、吹き付け用、工場内エアーツールに最適。 最高使用圧力(MPa)1.5 材質特殊TPE 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体空気 特性耐水/耐圧/耐キンク性/柔軟性/気密性/弾性/滑り性
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)