ガーデニング・農業・洗車・散水など、様々なシーンに大活躍します。耐圧糸入りなのでストップ付ノズルにも装着・使用可能です。
用途農園芸散水用。
トラスコ品番118-2006
材質軟質塩化ビニール
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)-5~+60
使用圧力(MPa)0.8
外径(mm)23
内径(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。