配管・水廻り設備部材 (14) ポンプ・送風機・電熱機器 (2) コンプレッサー・空圧機器・ホース (21) カテゴリ: 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースブランド: TRUSCOすべて解除
ミニボールバルブ(両外ねじ型) TRUSCO 当日出荷
バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
用途 コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用 材質 本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム 高さ(mm) 23 使用温度範囲(℃) -10~80(凍結箇所は除く) 使用圧力(MPa) 0.98 最高使用圧力(MPa) 0.98 ハンドル長さ(mm) 40 使用流体 水、空気、油 RoHS指令(10物質対応) 対応
ミニボールバルブ(ドレン型) TRUSCO 当日出荷 から 翌々日出荷
バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
用途 コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用 材質 本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム 高さ(mm) 23 使用温度範囲(℃) -10~80(凍結箇所は除く) 使用圧力(MPa) 0.98 最高使用圧力(MPa) 0.98 ハンドル長さ(mm) 40 使用流体 水、空気、油 RoHS指令(10物質対応) 対応 接続口径D2 12mm
ミニボールバルブ(ホースニップル型) TRUSCO 当日出荷 から 翌々日出荷
バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
用途 コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用 材質 本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム 高さ(mm) 23 使用温度範囲(℃) -10~80(凍結箇所は除く) 使用圧力(MPa) 0.98 最高使用圧力(MPa) 0.98 ハンドル長さ(mm) 40 使用流体 水、空気、油 RoHS指令(10物質対応) 対応
ミニボールバルブ(外×内ねじ型) TRUSCO 当日出荷 から 翌々日出荷
バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
用途 コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用 材質 本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム 高さ(mm) 23 使用温度範囲(℃) -10~80(凍結箇所は除く) 使用圧力(MPa) 0.98 最高使用圧力(MPa) 0.98 ハンドル長さ(mm) 40 使用流体 水、空気、油 RoHS指令(10物質対応) 対応
ミニボールバルブ(両内ねじ型) TRUSCO 翌日出荷
バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
用途 コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用 材質 本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム 高さ(mm) 23 使用温度範囲(℃) -10~80(凍結箇所は除く) 使用圧力(MPa) 0.98 最高使用圧力(MPa) 0.98 ハンドル長さ(mm) 40 使用流体 水、空気、油 RoHS指令(10物質対応) 対応
軽量電動式ドラムポンプ TRUSCO 当日出荷
本体アルミ製で、軽くて持ち運びしやすいです。手動ガンノズル付きなので移し替え作業に便利です。ガンノズルが樹脂製で、軽くて作業がしやすいです。200Lの灯油・軽油であれば約5分で移送が可能です。灯油、軽油、A重油までの低粘度油の移送で幅広く使用可能です。
用途 灯油、軽油、A重油の移送に。 仕様 36 トラスコ品番 627-7317 材質 本体:アルミ・SUS・ETFE・PTFE、パッキン:NBR・FKM、ホース:耐油ゴム、ガンノズル:POM 全長(mm) 1237 電源(V) AC100 揚程(m) 4 コード長さ(m) 電源:2 使用可能液体 灯油・軽油・A重油 ホース長さ(mm) 2 粘度(mm2 /s) 使用可能:5
ホースバンド 傷防止13mmタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO 当日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。シール性とトルクのバランスが優れています。
用途 自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。 トラスコ品番 268-4986 厚さ(mm) 0.7 最小径(Φmm) 50 最大径(Φmm) 70 バンド幅(mm) 13 材質(バンド) ステンレス
ツールキット TRUSCO 当日出荷
コンベックス、標準型ノギス、直尺が入った工具セットです。ゴムバンドで挟む機構ですので必要なアイテムを追加しカスタマイズすることが可能です。ノート(A5)や書類、名刺、カード等を収納可能なフォルダー付です。ラウンドファスナーで中身がこぼれません。
用途 コンベックス、直尺、ノギスが入った工具セットです。ノート(A5)や書類、名刺、カード等を収納可能なフォルダ-付です トラスコ品番 161-2409 セット内容 3 適合本体 TPC 質量(g) 595 ケース色 ブラック ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 285×195×45
電ドルミニポンプ TRUSCO (4件のレビュー) 当日出荷
電気ドリルに取り付けて使用する耐食耐油性のポンプです。
ドリルドライバ・ドリルチャックにワンタッチ取付でき、滑らず空回りしません。
用途 水、汚水などの移送や給・排水に。 トラスコ品番 207-4357 セット内容 ホースバンド2個(ホース外径20mm用) 幅(mm) 100 材質/仕上 本体:プラスチック、ロータ:耐油性ニトリルゴム 高さ(mm) 55 質量(g) 160 奥行(mm) 80.5 全揚程(m) 12 軸の形状 【チャック取付軸】対辺6.35mm(六角軸) 取扱液 水、汚水 適合ホース内径(Φmm) 15 揚水量(L/min) 10~12(1600min^-1の場合) アズワン品番 64-8489-16 使用水温(℃) 5~50
ユニオンパッキン TRUSCO 当日出荷 から 翌々日出荷
適合流体 水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油 材質 無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム 種別 ユニオンパッキン
パルスブローノズル TRUSCO 当日出荷
ノズル口径(Φmm) 2.5 ノズル長(mm) 69.5 トラスコ品番 116-2074 材質 アルミ合金、二トリルゴム 全長(mm) 79.5 質量(g) 45 使用空気圧力(MPa) 0.35~0.7 適合流体 圧縮空気 ノズル取付口 G1/8
ガスケット フランジ内パッキン 10K TRUSCO 当日出荷
日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性の高いタイプです。柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。
用途 各種配管のフランジ用ガスケットに。水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。 材質 耐熱繊維および無機充填材に合成ゴムで構成されたシート 2018年トラスコ掲載ページ 7 0503
ガスケット フランジ外パッキン 5K TRUSCO 当日出荷
日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性が高いタイプです。柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。
用途 各種配管のフランジ用ガスケットに。水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。 材質 耐熱繊維および無機充填材に合成ゴムで構成されたシート 2018年トラスコ掲載ページ 7 0504
ガスケット フランジ外パッキン 10K TRUSCO 当日出荷
日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性の高いタイプです。柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。
用途 各種配管のフランジ用ガスケットに。水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。 材質 耐熱繊維および無機充填材に合成ゴムで構成されたシート 2018年トラスコ掲載ページ 7 0505
ホースバンド 傷防止13mmタイプ(オールステンレス) TRUSCO (2件のレビュー) ¥ 2,398~税込 ¥ 2,638~
1セット(10個)
当日出荷 から 翌日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。
シール性とトルクのバランスが優れています。
用途 自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。 バンド幅(mm) 13 材質 スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304) 厚さ(mm) 0.7 ボルト(mm) (6角)7mm
ホースバンド 傷防止10mmタイプ(オールステンレス) TRUSCO (3件のレビュー) ¥ 1,798~税込 ¥ 1,978~
1セット(10個)
当日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。
シール性とトルクのバランスが優れています。
用途 自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。 バンド幅(mm) 10 材質 スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304) 厚さ(mm) 0.7 ボルト(mm) (6角)7mm
エアダスター TRUSCO 当日出荷
先端がゴムなのでワークを傷つけません。
本体にエア調節機能を内蔵したエアダスターガンです。
ポリアセタール製ですので従来のエアダスターに比べて約30%軽量化しています。
エア取り付け口は上下2方向から取り付けられます。(上方向より取り付けの場合は流量調節できません)
用途 一般ダスト作業。 エアー取付口 1/4プラグ ノズル長(mm) 30 ノズル口径(Φmm) 2 ノズル取付部 G1/8 トラスコ品番 818-5217 全長(mm) 118 質量(g) 188 使用温度範囲(℃) -10~50 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 圧縮空気
樹脂ソケット(おねじ取付用) TRUSCO (1件のレビュー) 当日出荷
ねじタイプ。
ワンタッチ接続方式。
セーフティロック機構を標準装備。
シールテープでネジを締めつけるだけでジョイントが可能です。
あらゆる工事配管への接続が可能です。
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途 各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。 材質 本体/ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR) 使用流体 空気 相手側取付サイズ R1/4 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 ワンタッチ式 ソケットorプラグ ソケット トラスコ品番 819-5071 質量(g) 24 使用温度範囲(℃) 0~50 取り付け形状 おねじ取付用 バルブ構造 片路開閉型 使用温度(℃) 0~50
樹脂プラグ(おねじ取付用) TRUSCO 翌日出荷
ねじタイプ。
シールテープでネジを締めつけるだけでジョイントが可能です。
あらゆる工事配管への接続が可能です。
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途 各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。 材質 本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR) 使用流体 空気 相手側取付サイズ R1/4 最高使用圧力(MPa) 1 ソケットorプラグ プラグ 仕様 おねじ取付用 トラスコ品番 819-5053 質量(g) 5 使用温度範囲(℃) 0~50 取り付け形状 おねじ取付用 使用温度(℃) 0~50
樹脂ソケット(ホース取付用) TRUSCO 当日出荷 から 翌日出荷
タケノコタイプ。
ワンタッチ接続方式。
セーフティロック機構を標準装備。
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途 各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。 材質 本体/ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR) 使用流体 空気 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 ワンタッチ式 ソケットorプラグ ソケット 仕様 ホース取付用 使用温度範囲(℃) 0~50 バルブ構造 片路開閉型 使用温度(℃) 0~50
樹脂ソケット(めねじ取付用) TRUSCO (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌日出荷
ねじタイプ。
ワンタッチ接続方式。
セーフティロック機構を標準装備。
シールテープでネジを締めつけるだけでジョイントが可能です。
あらゆる工事配管への接続が可能です。
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途 各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。 材質 本体/ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR) 使用流体 空気 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 ワンタッチ式 ソケットorプラグ ソケット 使用温度範囲(℃) 0~50 バルブ構造 片路開閉型 使用温度(℃) 0~50
樹脂ソケット(ホース取付用) TRUSCO (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
ホースバンド不要設計です。
ワンタッチ接続方式。
セーフティロック機構を標準装備。
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途 各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。 材質 本体/ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR) 使用流体 空気 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 ワンタッチ式 ソケットorプラグ ソケット 使用温度範囲(℃) 0~50 使用温度(℃) 0~50
樹脂ソケット(2分岐配管用) TRUSCO 当日出荷
ツインタイプは、1本の配管を2分岐に拡張する製品です。
1つの流体供給源から2~3つのエアツールを同時に使うために配管を分岐させたい時や、配管途中で回路を分岐させたい場合に大変便利です。
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途 各種エア配管。水配管。コンプレッサ等の元口。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。 材質 本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR) 使用流体 空気・水 最高使用圧力(MPa) 1 ソケットorプラグ ソケット トラスコ品番 819-5077 質量(g) 80 使用温度範囲(℃) 0~50 使用温度(℃) 0~50 分岐数 2
樹脂製エアーダスター エアカーテンノズル・ニップルタイプ TRUSCO 当日出荷
空気量を拡大し、サイドから跳ね返り防止のエアカーテンを形成します。レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
用途 一般ダスト作業に。 ノズル長(mm) 25 ノズル取付部 G1/8 全長(mm) 125 質量(g) 160 トラスコ品番 287-1891 材質 (本体)タフナイロン(パーツ)真鍮、鉄、ゴム(NBR)、ニッケルメッキ 最高使用圧力(MPa) 1.0 使用温度(℃) -10~60 接続方式 ニップル エアー接続口 G1/4
樹脂製エアーダスター 標準ノズル・ニップルタイプ TRUSCO 当日出荷
レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。160g以下の超軽量ガン、その上特殊ナイロンボディーで剛性もあります。
用途 一般ダスト作業に。 ノズル長(mm) 24 ノズル口径(Φmm) 2 エアー接続口 G1/4 トラスコ品番 287-1874 材質 (本体)タフナイロン(パーツ)真鍮、鉄、ゴム(NBR)、ニッケルメッキ 全長(mm) 124 質量(g) 159 最高使用圧力(MPa) 1.0 使用温度(℃) -10~60 接続方式 ニップル ノズル取付部 G1/8
樹脂製エアダスター レバー式・ロングノズル・ニップルタイプ TRUSCO (2件のレビュー) 当日出荷 から 翌日出荷
レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。150g以下の超軽量ガン、その上特殊ナイロンボディーで剛性もあります。
用途 一般ダスト作業に。 ノズル口径(Φmm) 3 エアー接続口 G1/4 材質 (本体)タフナイロン(パーツ)真鍮、鉄、ゴム(NBR)、ニッケルメッキ 使用温度(℃) -10~60 接続方式 ニップル ノズル取付部 G1/8
スパイラルエアホース TRUSCO (1件のレビュー) 当日出荷
ゴム弾性を有し復元力に優れています。
用途 伸縮部エア配管 色 黄 最高使用圧力 0.8MPa 材質(本体) ポリウレタン樹脂 寸法D(mm) 100 寸法B(mm) 500 使用流体 圧縮空気 常用使用圧力(MPa) 0.8(8kgf/cm2 ) 最高温度範囲(℃) -5~+60℃
空気流量調節器 TRUSCO (8件のレビュー) 当日出荷
TAR-2:現在御使用中のエアーツールに取り付ける事でエアーの強弱をダイセル操作でスムーズに行えます。又、材質がアルミニウム(30g)と軽くフィルターを内蔵しておりますのでドレンの侵入を防ぎます。TAR-2MP/2FP:エアー調節機能付プラグ継手です。ニップル・調節器・プラグを一体化することで短く、軽くなりました。
用途 エアーダスター・インパクトレンチ・エアーサンダ-等エアー取付け口サイズ1/4のエアーツールに接続出来ます
エアーダスター用プロテクターノズル TRUSCO 当日出荷
先端がゴムなのでワークを傷付けません。先端をパイプに直接押し付けてブローすることでパイプ内面が素早くきれいになります。
ノズル長(mm) 30 ノズル口径(Φmm) 2 ノズル接続径 G1/8 トラスコ品番 284-3773 材質/仕上 真鍮/クロームメッキ 質量(g) 10
ウレタンブレードカプラ付 TRUSCO (12件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
ゴムホースと比べ、約1/3~1/5の軽さ。耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も抜群。
材質 ポリウレタン 使用温度範囲(℃) -5~60 最高使用圧力(MPa) 1.5 使用流体 空気 許容曲半径 (常温)60mm 特性 耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
ウレタンブレードチューブ 100m TRUSCO (1件のレビュー) 当日出荷
ゴムホースと比べ、約1/3~1/5の軽さ。耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も抜群。
最高使用圧力(MPa) 1.5 材質 ポリウレタン 長さ(m) 100 使用温度範囲(℃) -5~60 使用流体 空気 許容曲半径 (常温)60mm 特性 耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品 ページ: 1/ 3
水中ポンプ部品 エバラポンプ(荏原製作所) 税込 ¥ 7,588 ¥ 6,898 バスケットへ
補修キット テイエルブイ(TLV) 税込 ¥ 16,478 ~ ¥ 14,980 ~