液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。
長さ(m)10
色透明
材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気/水
特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
こんなお得な商品も!

保温チューブ ワンタッチテープ付き
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。
種類塩ビ管
材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム
長さ(m)2
厚さ(mm)10
こんなお得な商品も!

支持金具 L型ブラケット ユニクロ製
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類マルチブラケット
材質/仕上スチール
仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。
厚さ(mm)3.2
寸法(mm)40×40×3.2t
針径(Φmm)4.5
長穴(mm)10×25
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス304(SCS13A)
形状ブッシング
使用温度範囲(℃)-20~220
最高許容圧力(MPa)常温1
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス304(SCS13A)
形状四角プラグ
使用温度範囲(℃)-20~220
最高許容圧力(MPa)常温1
液体が確認できる透明ホース。
補強系により、耐圧性が優れている。
弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。
長さ(m)5
色透明
材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気/水
特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス304(SCS13A)
形状六角ホースニップル
使用温度範囲(℃)-20~220
最高使用圧力(MPa)常温1
最高許容圧力(MPa)常温1
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス304(SCS13A)
形状ストリートエルボ
使用温度範囲(℃)-20~220
最高許容圧力(MPa)常温1
総ねじ加工の為施工中に切断で柔軟な配管設備が可能
用途立てバンド用の取付足ボルトタイプ
種類羽子板
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス304(SCS13A)
形状六角ニップル
使用温度範囲(℃)-20~220
最高使用圧力(MPa)常温1
最高許容圧力(MPa)常温1
液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エアー・水配管。
色透明
材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気/水
特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス304
使用温度範囲(℃)0~100
最高許容圧力(MPa)常温1
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス304
形状ストレートソケット
使用温度範囲(℃)-20~220
最高許容圧力(MPa)常温1
こんなお得な商品も!

支持金具 L型ブラケット SUS304製
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類マルチブラケット
材質/仕上ステンレス
仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。
厚さ(mm)3.0
寸法(mm)40×40×3.0t
針径(Φmm)4.5
長穴(mm)10×25
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス304
形状両長ニップル
使用温度範囲(℃)-20~220
最高使用圧力(MPa)常温1
最高許容圧力(MPa)常温1
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス304(SCS13A)
形状異径ソケット
使用温度範囲(℃)-20~220
最高許容圧力(MPa)常温1
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス304(SCS13A)
使用温度範囲(℃)-20~220
最高許容圧力(MPa)常温1
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス304
形状ニップル
使用温度範囲(℃)-20~220
最高使用圧力(MPa)常温1
最高許容圧力(MPa)常温1
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス304(SCS13A)
形状チーズ
使用温度範囲(℃)-20~220
最高許容圧力(MPa)常温1
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス304
使用温度範囲(℃)-20~220
最高許容圧力(MPa)常温1
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。
トラスコ品番819-1469
材質ステンレス(SUS304)
使用温度範囲(℃)-20~220℃
寸法L(mm)34
呼び径(B)1/2
呼び径(A)15
最高許容圧力(MPa)常温1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス304(SCS13A)
形状45°エルボ
使用温度範囲(℃)-20~220
最高許容圧力(MPa)常温1
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類穴あきアングル
材質/仕上スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
幅(mm)40
厚さ(mm)3.2
長穴(mm)11×40
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類チャンネルブラケット
材質/仕上スチール/ユニクロメッキ
仕様75型チャンネルブラケットプレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。
幅(mm)40
厚さ(mm)4.5
高さ(mm)75
アンカー穴(mm)Φ12×15
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。
色クリア
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体工業用エア・水
特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。
トラスコ品番700-6532
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)24
呼び径(B)1/8
呼び径(A)6
最高許容圧力(MPa)常温1.0
1個
¥197
税込¥217
当日出荷
対面兼用三角ブラケット、プレスフォーミングで高精度です。
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。
変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類三角ブラケット
材質/仕上スチール/ユニクロメッキ
幅(mm)40×40
板厚(mm)3.2
長穴(mm)10×25
釘穴(mm)Φ4.5
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管
色透明
材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気/水
特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
フェルール継手同士の接続部の間を密着させるための専用パッキンです。
用途半導体関連装置、FPD製造装置などに。食品、化粧品、医薬品の製造設備などに。
材質シリコン
2018年トラスコ掲載ページ9 1263
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類チャンネルブラケット
材質/仕上ステンレス(SUS304)
仕様75型チャンネルブラケットプレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。
幅(mm)40
厚さ(mm)4.0
高さ(mm)75
アンカー穴(mm)Φ12×15
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類セーフティブラケット
材質/仕上スチール/ユニクロメッキ
仕様セーフティブラケットプレスフォーミングで高精度です。丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。
厚さ(mm)3.0
サイズ(mm)40×20×20×3.2t
長穴(mm)10×25
釘穴(mm)Φ4.5
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類チャンネルブラケット
材質/仕上スチール/ユニクロメッキ
仕様100型チャンネルブラケットプレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。
幅(mm)50
厚さ(mm)4.5
高さ(mm)100
アンカー穴(mm)Φ12×15
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。
材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)1
最小曲げ半径(mm)155
許容曲げ半径(mm)155以上
外径(mm)29
内径(mm)21.5
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類マルチアングル
材質/仕上スチール
仕様両穴タイプでΦ4.5の針穴が開いています
寸法(mm)40×40×3.2t
針径(Φmm)4.5
長穴(mm)10×25
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管
色透明
仕様タイヤ
材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気/水
特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。
色クリア
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~60℃
使用圧力(MPa)1
使用流体工業用エア・水
特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。ホースとニップルの段差が少ない継手設計により、衛生的な流体搬送が可能です。
用途半導体関連装置、FPD製造装置。食品、化粧品、医薬品の製造設備。発電所、化学薬品、廃油、廃液の製造設備。
材質(内層)フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ポリウレタン
色透明
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体真空/油/溶剤/食品/飲料/薬品/香料・化粧品
材質(継手)ステンレス(SUS316L)
特性耐薬/耐溶剤/食衛適合/柔軟性/透明性
2018年トラスコ掲載ページ9 1262
内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。錆びにくいSUSコイル線が内蔵されているため、潰れにくく曲げ保形性に優れます。ポンプの吸い込み(負担)でも圧送でも使用できます。ホースとニップルの段差が少ない継手設計により、衛生的な流体搬送が可能です。
用途半導体関連装置、FPD製造装置。食品、化粧品、医薬品の製造設備。発電所、化学薬品、廃油、廃液、有機溶剤の製造設備。
材質(内層)フッ素樹脂(ETFE系)、ポリアミドエラストマー/(外層)ポリウレタン、ステンレス鋼線
色透明
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体真空/油/溶剤/食品/飲料/薬品/香料・化粧品
材質(継手)ステンレス(SUS316L)
特性耐薬/耐溶剤/食衛適合/柔軟性/保形性/透明性
2018年トラスコ掲載ページ9 1263
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。
材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
外径(mm)16
内径(mm)10
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。
材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。