配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「PVC(塩化ビニール)」の検索結果

特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドラム缶にぴったりのロングタイプ。
仕様品名:ビッグオートISO9001認証取得工場製ドラム缶用 トラスコ品番111-4336 材質本体:ポリエチレン(PE)・ポリ塩化ビニール(PVC)、ホース:ポリエチレン(PE)、パイプ部分はポリ塩化ビニール(PVC) 全長(mm)1194 質量(g)400 パイプ長(mm)878 関連資料製品図面(0.09MB)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。 長さ(m)10 透明 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り) 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気/水 特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

流体をしっかり確認できるクリアタイプです。
用途送排水用 クリア 材質塩化ビニール樹脂(PVC) 使用温度範囲(℃)0~60 規格食品衛生法適合品 使用流体 特性食衛適合/透明性
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

やわらかく丈夫で折れぐせのつきにくい耐寒、耐圧ホース。三重構造の耐圧ホースは、内層で太陽光(紫外線)をカット、藻の発生を防ぎます。更に、中層部分にあたる補強糸により耐圧性も増しました。また、従来の糸入りホースよりも優れた柔軟性をもっています。多機能ノズルに使用できます。耐圧:水圧に強い(最高使用圧力0.78MPa)(常温23℃)。耐寒:寒さに強い(脆化温度-45℃)。
ブルー 材質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 規格食品衛生法適合品 最高使用圧力(MPa)(水)0.78 外径(Φmm)20 使用流体 脆化温度(℃)-45 主な用途散水用 特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/防藻性
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液体が確認できる透明ホース。 補強系により、耐圧性が優れている。 弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。 長さ(m)5 透明 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り) 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気/水 特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取り付け、取り外しが簡単で再使用が可能です。アングルの切断面にはめ込むことで安全確保が出来ます。必要な場合は接着剤を塗って固定して下さい。
用途アングル端面用保護カバー。 材質軟質PVC 仕様L型アングル40角、50角用
1セット(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超ソフトタイプで作業性に優れています。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)絡みを防止するために、表面に滑りやすい特殊加工を施しています。
使用温度範囲(℃)-10~60 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性
1本
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エアー・水配管。 透明 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り) 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気/水 特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
1巻
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取り付け、取り外しが簡単で再使用が可能です。 アングルの切断面にはめ込むことで安全確保ができます。 必要な場合は接着剤を塗って固定してください。
用途アングル端面用。 材質軟質PVC 仕様L型アングル40角、50角用
1セット(2個)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管 透明 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り) 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気/水 特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
1巻
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質塩化ビニール樹脂(PVC・ポリエステル糸入) 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)15 最高使用圧力(MPa)0.7 外径(Φmm)20 使用流体 特性防藻性
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

発泡カバーがホースと一体になっているため、流体が雰囲気温度の影響を受けにくく、流体の温度管理に最適です。
用途冷却チラー用の循環ホースなど。 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り) 特性結露防止 使用温度範囲(℃)0~60
1巻
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)1 最小曲げ半径(mm)135 許容曲げ半径(mm)135以上 外径(mm)26 内径(mm)19
1巻
719 税込791
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

絡みを防止するために、表面に滑りやすい特殊加工を施しています。
使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性
1本
9,798 税込10,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)1 最小曲げ半径(mm)155 許容曲げ半径(mm)155以上 外径(mm)29 内径(mm)21.5
1巻
829 税込912
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

内径(Φmm)12.5 使用流体 材質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り 外径(Φmm)17 ブルー 特性耐寒/耐圧 最高使用圧力(MPa)0.78 使用温度範囲(℃)0~60
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。 材質/仕上軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体工業用エア・水 特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
1巻
16,980 税込18,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低圧用の送排水用ホースとして適したPVCホースです。
用途各種送排水作業に 内径×外径(Φmm)50×52.5 長さ(m)100 材質塩化ビニール樹脂(PVC) 質量(kg)25 内径(Φmm)50 使用圧力(MPa)0.4 外径(Φmm)52.5
1巻
19,980 税込21,978
当日出荷

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り 使用温度範囲(℃)0~60℃ 外径(mm)11 内径(mm)6
1巻
239 税込263
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り 外径(mm)16 内径(mm)10
1巻
369 税込406
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り 外径(mm)18 内径(mm)12
1本ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管 透明 仕様タイヤ 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り) 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気/水 特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
1巻
48,980 税込53,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

やわらかく丈夫で折れぐせのつきにくい耐寒・耐圧ホースです。
用途散水用、ホースの取り替え用 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 長さ(m)30 ブルー トラスコ品番765-1937 材質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り 質量(kg)5.4 使用温度範囲(℃)0~60 規格食品衛生法適合品 最高使用圧力(MPa)(水)0.78 使用流体 主な用途散水用 特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/防藻性
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り 外径(mm)15 内径(mm)9
1本ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)1 最小曲げ半径(mm)55 許容曲げ半径(mm)55以上 外径(mm)13.5 内径(mm)8
1巻
329 税込362
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
1本ほか
2,898 税込3,188
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。 最長99mまでカット可能です。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。 材質/仕上軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り 使用圧力(MPa)1.0 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1.0 クリア
1本
469 税込516
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

-40℃まで耐寒かつ高圧に対応です。PVC製で硬くなりにくく、ひび割れしにくいです。ワンタッチカップリング付です。
使用温度範囲(℃)-40~50℃ 最高使用圧力(MPa)2 使用流体空気
1巻
6,298 税込6,928
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り 使用圧力(MPa)1 許容曲げ半径(mm)30以上 外径(mm)9 内径(mm)4
1巻
179 税込197
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)