配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「小型 排水ポンプ」の検索結果
関連キーワード
用途田畑、庭木などの散水に。
工場や現場等の排水作業に。
池水の循環、排水、散水に。
質量(kg)3
電源コード(m)3.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×145×275
残水位(mm)20
電流(A)(50/60Hz)2.5/2.4
最高使用深さ(m)2.5
最低水位(mm)50
持ち運びに便利な小型エンジンポンプ。工場や現場の排水作業や散水のお仕事使い、災害などの排水作業にも活躍。
用途田畑の灌漑、園芸用散水、現場等の排水作業などに
種類エンジンポンプ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。